カテゴリ

  • メカニカル部品(1,906)
  • 油圧機器・油圧ホース(1,333)
  • 配管・水廻り設備部材(730)
  • 作業服(447)
  • バイク純正部品(388)
  • 厨房用品(387)
  • 卓上消耗品(292)
  • 科学研究・開発用品(285)
  • 機構部品(233)
  • 空調・電設資材(199)
  • パソコン/周辺機器(196)
  • 自転車部品(191)
  • ねじ・ボルト・釘(188)
  • 切削工具(185)
  • 作業工具(183)
  • 医療(180)
  • FA担当者のオススメ新商品(176)
  • 農業機械(165)
  • 制御機器(154)
  • 建築金物(153)
  • 測定用品(144)
  • 店舗什器・備品(109)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
  • 安全保護具(98)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(94)
  • バイク部品(93)
  • 事務用品(84)
  • 介護用品(81)
  • ヘルスケア(80)
  • 船舶用品・漁業資材(68)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(61)
  • 日用品(53)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(49)
  • カー用品(48)
  • オフィス家具(47)
  • 物流用品(45)
  • 塗装・養生・内装用品(45)
  • 自動車純正部品(42)
  • 自動車補修部品(42)
  • 農具(39)
  • 学童・教育用品(37)
  • 整備工具・収納(35)
  • 保管用品(31)
  • 電気材料(31)
  • 電動工具(31)
  • 理美容(28)
  • 清掃用品(28)
  • 住設機器(28)
  • 建材・エクステリア(26)
  • 食品・飲料(26)
  • タイヤ・足回り(23)
  • マスク(22)
  • クリーンルーム用品(21)
  • バッテリー・電装(20)
  • 溶接用品(19)
  • 救急・衛生(18)
  • 縫製用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
  • 安全用品(15)
  • 研磨材(15)
  • 家電(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • 防災用品(13)
  • 完成車(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 梱包用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 照明(10)
  • 農業・園芸資材(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 安全標識(6)
  • 手袋(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • エンジン工具(5)
  • 空圧工具(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 塗料(4)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • テープ(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • トラック純正部品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「ツバ」の検索結果

9,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツバ管 未来工業ツバ管未来工業(5件のレビュー)
31税込34特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
硬質ビニル管に適合します。
ツバ管 ELPAツバ管ELPA(8件のレビュー)
255税込281
1パック(4個)ほか
当日出荷
電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。
用途電線を屋外から引き込む際に壁穴に差し込んで使用します。全長(mm)30仕様配線工事用
ツバつきパッキン カクダイツバつきパッキンカクダイ(1件のレビュー)
53税込58
1個
4日以内出荷
4ヵ所のツバによりネジ部との掛かりを設け脱落を防ぎます。
材質EPDM寸法C(mm)2
電話線用ツバ管 未来工業電話線用ツバ管未来工業(5件のレビュー)
139税込153
1袋(5個)ほか
当日出荷
壁貫通時の電話線の保護に使用します。 TCN-10Sに適合します。
仕様電話線2Pカッド型屋内線(仕上り外径Φ6mm以下)取付穴Φ9.5×Φ10mm
タイミングプーリー 椿本チエインタイミングプーリー椿本チエイン
32,980税込36,278
1個
6日以内出荷から61日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼歯形P14M
ツバ付貫通スリーブ70タイプ 因幡電工ツバ付貫通スリーブ70タイプ因幡電工(10件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
スリーブの切断が簡単にできるカットライン付。 目盛付のため一目でカットする長さが分かります。(1cm単位) ツバ付貫通スリーブですので、これだけで施工でき、陥没の恐れはありません。 WC、UWCといったFP用パーツも使用可能です。(但しFPと比べてかん合は甘くなります)
材質PE+PP色調アイボリー(シルキーホワイト系)
RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列椿本チエイン(66件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
兼用ツバ広掃除口 SANEI(旧:三栄水栓製作所)兼用ツバ広掃除口SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付種別接着式材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VUパイプ兼用(接着式)
RSローラーチェーン 1列 椿本チエインRSローラーチェーン 1列椿本チエイン(54件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエインRSローラチェーン用 オフセットリンク 1列椿本チエイン(31件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から41日以内出荷
RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
MH兼用ツバ広掃除口 水空間MH兼用ツバ広掃除口水空間(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。
仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形椿本チエイン
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
配管穴用パイプセット Panasonic(パナソニック)配管穴用パイプセットPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
ツバ部は2mmの薄型でパイプ部と一体成形なので屋内側の仕上がりは向上します。またパイプ部はネジ締め方式なので省施工です。
アイボリー
給料袋 ツバメ工業給料袋ツバメ工業(6件のレビュー)
339税込373
1パック(50枚)
欠品中
おもとめ易い50枚パックです。
材質クラフト<70>寸法(mm)119×197
チェーンスクリュー(チェーン用切断工具) 椿本チエインチェーンスクリュー(チェーン用切断工具)椿本チエイン(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
仕様チェーンスクリュー種類チェーン用加工器具
ローラチェーンカップリングケース 椿本チエインローラチェーンカップリングケース椿本チエイン(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
許容偏角(°)1種類ケースのみ
DDK05鍔付きブッシュ 大同メタル工業DDK05鍔付きブッシュ大同メタル工業(20件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
鉛を全く使用しない環境にやさしいPbフリー軸受です。軸受面は動摩擦係数と共に静摩擦係数も極めて小さいので無潤滑で円滑に滑ります。
用途一般産業機器・油圧機器・家庭用電気製品・自動車用部品・繊維機械・包装機械材質フッ化エチレン樹脂(PTFE)+特殊添加剤使用温度範囲(℃)-200~280許容面圧(MPa)最高:137常用:49.0以下許容すべり速度(m/min)最高:60常用:15以下耐圧力(MPa)圧縮時:304熱伝導率(W/mk)42摩擦係数(μ)0.03~0.2異物の許容性線膨張係数(×10-6/℃)軸受面に平行な方向:11厚さ方向:30
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスオフセットリンク 椿本チエインステンレスオフセットリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUSU304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン列数1
RSローラチェーン用 ジョイントリンク  2列 椿本チエインRSローラチェーン用 ジョイントリンク 2列椿本チエイン(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から71日以内出荷
RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数2
チェーンプーラ 椿本チエインチェーンプーラ椿本チエイン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
用途自転車のチェーンを接続する際にも使用できます。仕様チェーンプーラ種類チェーン用加工器具
タイミングプーリ 椿本チエインタイミングプーリ椿本チエイン
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
材質プーリ本体:機械構造用炭素鋼、フランジ:SPCC
G 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計 エスコG 3/8"/100mm/ 0-0.6MPa つば付圧力計エスコ
809税込890特価
1個
当日出荷
エスコ品番EA729DD-6種類汎用圧力計
ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12V STANLEY(スタンレー電気)ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付シングル) 12VSTANLEY(スタンレー電気)
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
用途ヘッドランプ・フォグランプタイプシングル球口金P30s-10.3(つば付定焦点)単線ガラス球形式RP35クリア定格電圧(V)12適合一般定格電力(W)35
圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無) イチネンTASCO圧力計(1/4"フレア・下出し・60Φ・つば無)イチネンTASCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジ径(ゲージ)1/4インチフレアゲージ径(Φmm)60
ローラチェーンカップリング(パッキンのみ) 椿本チエインローラチェーンカップリング(パッキンのみ)椿本チエイン(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から51日以内出荷
ケースの合わせ面に貼り付けているコルク製のシートです。
用途ローラチェーンカップリング用サービス部品種類関連商品タイプパッキン材質(シール)合成ゴム入りコルク
RSローラーチェーン 2列 椿本チエインRSローラーチェーン 2列椿本チエイン(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌日出荷
大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。 力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。 歯車に比べ衝撃吸収が高いです。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数2
ネーム9 既製(マ) シヤチハタネーム9 既製(マ)シヤチハタ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
白硬注射筒(ルアー) VAN(翼工業)白硬注射筒(ルアー)VAN(翼工業)(43件のレビュー)
1,829税込2,012
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛あり先端外径(Φmm)4.2~4.4滅菌なし先端形状ルアースリップ式医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00237000001医薬品医療機器等法一般医療機器
ローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク 椿本チエインローラチェーンラムダ用 ジョイントリンク椿本チエイン(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1チェーン形式ラムダチェーン
白つば半キャップ アクティブワン白つば半キャップアクティブワン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
サイズフリーサイズ(57~60cm未満)規格SG安全規格品適合車種1種/排気量125cc以下対応入数1個
バイピッチチェーン ジョイントリンク 椿本チエインバイピッチチェーン ジョイントリンク椿本チエイン(5件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
材質スチール製材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン使用温度範囲(℃)-10~150列数1チェーン形式バイピッチチェーン
【種 たね タネ】強健美味 四葉胡瓜 キュウリ きゅうり アタリヤ農園【種 たね タネ】強健美味 四葉胡瓜 キュウリ きゅうりアタリヤ農園
199税込219
1袋
6日以内出荷
暑さに強く、丈夫な白イボ系きゅうりです。果実は長さ30cmくらいになり、香りも味も濃厚でおいしさと歯切れの良さは抜群です。サラダや浅漬けなどには欠かせない夏野菜です。
容量(mL)1.8タイプまきどき春まき
シーティーアンカー 鍔付 GT サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 GTサンコーテクノ(3件のレビュー)
3,098税込3,408
1箱(100本)
当日出荷
プラグ内蔵式の為下穴が小径で済み作業性に優れています。プラグの脱落がなく上向き施工がスムーズ。電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事などに使用。
用途照明器具、配管、ブラケット、空調機器、消火設備、看板、各種棚、手慴り、タラップ、天井吊りフック取り付け表面処理三価クロメート処理適合サイズW3/8比例最大荷重(kN)9.8(1000)RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類ウィット
ネーム6 既製(マ) シヤチハタネーム6 既製(マ)シヤチハタ(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から9日以内出荷
小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ)頭文字シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ 椿本チエインジョーフレックスカップリング Lシリーズ用インサートのみ椿本チエイン(5件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョーフレックスカップリング Lシリーズ用のインサートです。
種類関連商品許容偏心(mm)0.38
チェーン摩耗測定スケール 椿本チエインチェーン摩耗測定スケール椿本チエイン(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
チェーンのピッチ伸び限界が一目で確認できるので、万が一の事故防止に役立ちます。RSローラチェーン・BSローラチェーン・リーフチェーンそれぞれのチェーン摩耗量を確認できます。
用途チェーンのピッチ伸び防止適合(BSローラーチェーン)RS08B~RS32B、(RSローラーチェーン)RS40~RS240、(リーフチェーン AL・BL)#400~#1600仕様チェーン摩耗測定スケール種類その他
ローラチェーンカップリング(取替用チェーン) 椿本チエインローラチェーンカップリング(取替用チェーン)椿本チエイン(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類チェーンのみタイプ専用ローラチェーン付属品ジョイントリンク付
RS標準スプロケットRS25 椿本チエインRS標準スプロケットRS25椿本チエイン(17件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
種類スプロケットスプロケット形状B形歯幅(mm)2.9軸穴種別軸穴加工タイプ列数1チェーンNo.RS25付属品+ナベ小ネジ1本(ステンレス製)チェーンピッチ(mm)6.35ローラ径(Φmm)3.3軸穴径公差H8
...