カテゴリ

  • 機構部品(2,304)
  • メカニカル部品(308)
  • 制御機器(281)
  • 卓上消耗品(50)
  • バイク部品(46)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 安全用品(33)
  • 電動工具(23)
  • 農業機械(20)
  • 溶接用品(19)
  • 梱包用品(18)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • 建築金物(9)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 厨房用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 医療(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 電気材料(1)
  • 家電(1)
  • エンジン工具(1)

「ツマミ 部品」の検索結果

3,166件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
流量計調節つまみ エマジン減圧弁・流量計用交換部品 ブルークロス流量計調節つまみ エマジン減圧弁・流量計用交換部品ブルークロス
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
エマジン減圧弁流量計用交換部品。
コード1620120アズワン品番62-1065-72
イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ 三星社イーグルスターノブ”小一郎” M5ねじタイプ三星社
5,998税込6,598
1箱(40個)
5日以内出荷
2008年グッドデザイン賞受賞品、丸いデザインです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などに。ご使用されている製品に使われているノブの代わりに。DIYにご利用ください。トラスコ品番127-2501材質ノブ:ASA樹脂、おねじ:スチール三価クロメート全長(mm)57ねじ径5ねじ長さ(mm)40外径(Φmm)34ねじ寸法M5×0.8耐熱温度(℃)80ノブ高さ(mm)17
ステンレスツマミ付ネジ 栃木屋ステンレスツマミ付ネジ栃木屋
369税込406
1個
7日以内出荷
抜け止めワッシャー付きで、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.19MB)グリーン購入法適合
SUS(-)ローレットビス 大阪魂SUS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
長さ(mm)30呼びM3.0寸法D(mm)1.5寸法B(mm)4寸法C(mm)1.6寸法A(Φmm)8
NI ECO BSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂NI ECO BSローレットビス(ヒラアタマ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
カドミレス材
長さ(mm)6呼びM4寸法D(mm)1.2寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法F(Φmm)8寸法A(Φmm)10寸法E(Φmm)6.2
キジBSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂キジBSローレットビス(ヒラアタマ大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
カドミレス材
長さ(mm)10呼びM3寸法D(mm)1寸法B(mm)6寸法C(mm)4寸法F(Φmm)7寸法A(Φmm)8寸法E(Φmm)4.2
CR ECO BSダンツキローレットビス 大阪魂CR ECO BSダンツキローレットビス大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
カドミレス材
長さ(mm)35呼びM6寸法A(mm)12寸法F(mm)1.5寸法D(mm)5寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9寸法C(mm)6寸法G(mm)10.5
CRECOBS(-)ローレットビス 大阪魂CRECOBS(-)ローレットビス大阪魂
18,200税込20,020
1袋(100個)
8日以内出荷
長さ(mm)25呼びM6寸法A(mm)12寸法D(mm)1.6寸法E(mm)3寸法B(mm)5寸法C(mm)3.8
3BECOBS(-)ローレットビス 大阪魂3BECOBS(-)ローレットビス大阪魂
16,334税込17,967
1袋(100個)
9日以内出荷
長さ(mm)8呼びM4寸法A(mm)10寸法D(mm)1.6寸法E(mm)2.5寸法B(mm)4寸法C(mm)3.5
CR ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂CR ECO BS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌日出荷
長さ(mm)8呼びM3寸法A(mm)8寸法D(mm)1.6寸法E(mm)1.5寸法B(mm)3寸法C(mm)2.7
ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂ニッケルウチワBTウチワBT大阪魂
667税込734
1袋(19個)
翌日出荷
長さ(mm)10寸法H(mm)9寸法D(mm)12.5ねじの呼びM4
BK SUSローレットビス 大阪魂BK SUSローレットビス大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
寸法B(mm)5
クロームBSテイトウコインワリローレット 大阪魂クロームBSテイトウコインワリローレット大阪魂
156,800税込172,480
1袋(1000個)
8日以内出荷
ねじの呼びM4
クロームBSテイトウローレット 大阪魂クロームBSテイトウローレット大阪魂
138,134税込151,947
1袋(1000個)
8日以内出荷
ねじの呼びM4
クロームBSヒラアタマローレット 大阪魂クロームBSヒラアタマローレット大阪魂
141,867税込156,054
1袋(1000個)
8日以内出荷
ねじの呼びM4
ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂ECO BS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
寸法D(mm)1.6
キジウチワBT 大阪魂キジウチワBT大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
3カ-W ウチワBT 大阪魂3カ-W ウチワBT大阪魂
667税込734
1袋(19個)ほか
翌日出荷
SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂SUS(-)ローレットビス(タイワン大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷
材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
寸法D(mm)1.8寸法B(mm)5寸法C(mm)2寸法A(Φmm)10
SUSナガアタマローレットH12 大阪魂SUSナガアタマローレットH12大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
寸法H(mm)12寸法t(mm)1寸法D(Φmm)10寸法D1(Φmm)9呼び径dM4
クロメートウチワBT 大阪魂クロメートウチワBT大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂SUS(-)ローレット(ケンサキ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
マイナスドライバーで締付け可能!!マイナス付なので、手締めの後にドライバーで増し締めできます。 切削加工ではなくヘッダー可能なのでコスト削減に!! 先端が剣先で誘いになるので、穴が見えにくい所でも作業がスピーディーに。 メンテナンスなどが容易に行えます。
用途自動制御機器・空調機器・通信機器・輸送機器・LED照明器具・計量器具・食品機械・ 医療機器・建設機械・ディスプレイ・配電盤・分電盤・制御盤・工作機械 など寸法A(mm)1.5寸法C(mm)1.8
SUSローレットビス 大阪魂SUSローレットビス大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌日出荷
ユニクロウチワBT 大阪魂ユニクロウチワBT大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂BK SUS(-)ローレットビス大阪魂
667税込734
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
材質:SUS303 特徴:(-)部はコイン割なので10円銅貨で回すことができます。
スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ) PISCO(ピスコ)スピードコントローラダイヤル付タイプ エルボ メーターイン制御(低流量タイプ)PISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
ダイヤル表示による流量確認が可能です。回転数と流量が比例して増減するリニア特性です。プッシュロック式ツマミで設定、操作が片手で簡単に行えます。低流量域をリニアに伸ばした流量特性のため、低流量域の微調整が容易です。
トラスコ品番260-3306材質樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、ダイヤフラム:HNBR、シールゴム:NBR形状エルボ接続口径R3/8使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)制御方式メーターイン使用圧力(MPa)0.1~1.0目盛方向:側面、上面接続口径シリンダ側:R3/8使用流体空気適合チューブ外径D(Φmm)8逆止弁作動圧力(MPa)0.05
ミル 川崎ミル川崎
1,498税込1,648
1個(1本)
翌々日出荷
仕様粒度調整式材質フタ・【本体】ポリプロピレン 調整ツマミ:ポリアセタール 容器:ガラス 刃部:セラミック磁器 スプリング:ステンレス鋼容量(mL)70質量(g)128(フタ含む)耐熱温度(℃)100直径×高さ(mm)44×127(フタ含む)
レベル傾斜ステージ 中央精機レベル傾斜ステージ中央精機
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
細かな調整が可能なマイクロメータ式の2軸傾斜ステージです。傾斜の支点をステージ中央にすることにより水平出しが容易になりました。顕微鏡・干渉計の試料台に最適です。
種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向移動量(°)±2
和菓子容器 APW-3-1 こがね黒 cotta和菓子容器 APW-3-1 こがね黒cotta
2,698税込2,968
1枚(50枚)
4日以内出荷
黒地に金の刷毛目模様を施した高級感のある柄です。刷毛目に模様を透かしで表現し、風情を感じさせます。 通年使いのみならず、年末年始にも最適な柄です。 環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。 嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 ツマミがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみやすい形状です。 ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしているので、安心です。
材質A-PET寸法(mm)192×82×17、フタH23容量3コ用
和菓子容器 APW-2-1 こがね黒 cotta和菓子容器 APW-2-1 こがね黒cotta
1,998税込2,198
1枚(50枚)
4日以内出荷
黒地に金の刷毛目模様を施した高級感のある柄です。刷毛目に模様を透かしで表現し、風情を感じさせます。 通年使いのみならず、年末年始にも最適な柄です。 環境にやさしいシートを使用。多層シートによる環境保護、安全安心。 嵌合部の補強リブにより、蓋閉め時の閉めやすさを向上させました。 ツマミがずれて間に空間があるので指が入りやすく、つかみ易い形状です。 ヒンジずらし加工により、ヒンジ開口部は閉じた形状になり、また、裁断部はセーフティーエッジ加工をしてるので、安心です。
材質A-PET寸法(mm)138×82×17、フタH23容量2コ用
カチ楽 19-19-1 黒 本体のみ 12891 cottaカチ楽 19-19-1 黒 本体のみ 12891cotta
1,398税込1,538
1枚(50枚)
4日以内出荷
蓋がカチっと閉まる「安心かん合」 積み重ねも安心 開け易い大きなツマミ 女性向けのミニ弁当などに!
仕様ごはん目安:約150g材質マルチSD寸法(mm)外寸:190×190×32レンジ耐熱温度(℃)110
KDN175-350 朱黒 本体 cottaKDN175-350 朱黒 本体cotta
1,298税込1,428
1枚(50枚)
4日以内出荷
密閉性が高いうえに、蓋の開け閉めもしやすい形状です。 蓋を閉めたまま電子レンジで使用できます。 帯ラベルを貼る場合、蓋のツマミを8角の本体の角に合わせると、きれいにラベルを貼ることができます。 積み重ねしやすい形状です。
材質PPF寸法(mm)177×177×41レンジ耐熱温度(℃)130
KDN175-350 黒 本体 cottaKDN175-350 黒 本体cotta
1,298税込1,428
1枚(50枚)
4日以内出荷
密閉性が高いうえに、蓋の開け閉めもしやすい形状です。 蓋を閉めたまま電子レンジで使用できます。 帯ラベルを貼る場合、蓋のツマミを8角の本体の角に合わせると、きれいにラベルを貼ることができます。 積み重ねしやすい形状です。
材質PPF寸法(mm)177×177×41レンジ耐熱温度(℃)130
小径ローレットノブ 段付めねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付めねじ SUSラクテム
179税込197
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、めねじ貫通タイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ 段付おねじ SUS ラクテム小径ローレットノブ 段付おねじ SUSラクテム
309税込340
1個
5日以内出荷
持ち手をコンパクトにした小径のローレットノブ、おねじタイプです。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面はヘアライン仕上げとなります。先端にキズ防止用の真鍮・樹脂パッドを付けた製品もラインナップしております。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質(本体)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 真鍮パッド付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に真鍮パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に真鍮パッドが当たり固定することができます。また、真鍮素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは樹脂素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】C3604【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付ラクテム
429税込472
1個
5日以内出荷
小径ローレットノブの先端に樹脂パッドを付けた製品です。段付き形状、指で回しやすく工具レスで締め付けが可能です。端面に六角穴がある為、ネジの緩みが気になる方は増し締めも有効です。締め込んだ際、相手物に樹脂パッドが当たり固定することができます。また、樹脂素材なので相手物を傷つけることなく保持できます。先端パッドは真鍮素材もラインナップがございます。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。材質【先端パッド】POM(白)【本体・ねじ】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
パルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプ CKDパルスブローバルブBNPシリーズ ガンタイプCKD
14,375税込15,813
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
間欠エア方式(パルス)でブローするバルブのガンタイプです。狙いやすいガンタイプで、ピンポイントでワークにエアを吹きかけることができます。圧縮エアを連続ブロー比75%削減し、カーボンニュートラルに貢献します。(※メーカー試験条件での参考値)エア使用量を削減することで電力量も削減できます。小さい手でも握りやすく、強い力を必要としないので扱いやすいです。周波数は調整つまみを1回転で、簡単に調整可能です。周波数調整ツマミを保護するカバー付です。使用圧力は0.25MPaから可能なため、省エネ低圧化ラインにも対応します。信頼性の高い長寿命電磁弁(4Gシリーズ)の主弁部を採用しました。
用途間欠ブローに小さい部品の汚れ除去に接続口径【ブローポート】ノズル付き【供給ポート】Rc1/4質量(g)250使用圧力(MPa)0.25~0.7使用流体圧縮空気周波数範囲(Hz)【パルス】5~15流体温度(℃)5~50耐圧力(MPa)1.05周囲温度(℃)-5~50(凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
ツマミ クローム ジョー・プリンス竹下ツマミ クロームジョー・プリンス竹下
329税込362
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質亜鉛ダイカスト仕上CR(クローム)
ツマミ 真鍮 丸 ジョー・プリンス竹下ツマミ 真鍮 丸ジョー・プリンス竹下
699税込769
1個
6日以内出荷
用途各種キャビネット汎用材質真鍮
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら