寸法MM6
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)8
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
エスコ品番EA948BX-63
材質(本体)SUS303
種類丸形
寸法B(mm)25
取付部めねじ(段付)
寸法C(Φmm)14
寸法A(Φmm)25
ねじの呼びM6
表面処理(本体)電解研磨
アズワン品番64-7958-47
材質(取付部)SUS303
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ねじの呼びM6
材質(本体)快削黄銅(C3604BD)
材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)
取付部おねじ
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。
色黒
種類五角形
取付部おねじ
耐熱温度(℃)70
材質(ノブ)ABS樹脂
材質(オネジ)スチール
表面処理(オネジ)三価クロメート
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SS400
取付部おねじ
種類丸形
表面処理三価クロメート(ネジ部)
7角形は人間の手に理想的なかたちです。
ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(取付部)(スティール)SUM22L
取付部おねじ(段付)
種類多角形
表面処理(ねじ部)三価クロメート処理
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
付属品S.W.・ナット
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)40
種類丸形
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)10
タキゲンコード1558
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
材質鉄
寸法H(mm)7
寸法D(mm)17
表面処理3価ホワイト
寸法C(mm)13
材質(本体)デルリン500
種類丸形
取付部圧入形
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具など
トラスコ品番811-0282
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
表面処理三価クロメート
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
取付長(mm)20
材質(取付部)SUS
1セット(30個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)BSBM
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部おねじ
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)BSBM
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)35
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、取付部:クロムめっき(MBCr)
取付長(mm)25
タキゲンコード881
材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD)
1個
¥368
税込¥405
4日以内出荷
ねじサイズM6
エスコ品番EA948BW-214
材質ステンレス製(SUS303)
寸法A(mm)24
寸法D(mm)10
寸法B(mm)15
寸法C(mm)12
1個
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×11、D:22、H:14、d:15、d1:8
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
材質(本体)フェノール
種類三角形
表面処理真鍮低カドミ
取付部めねじ
材質(取付部)真鍮
ねじの呼びM6
材質(本体)(ステンレス)SUS303
材質(取付部)(ステンレス)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類丸形
表面処理(本体)バフ研磨
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
付属品S.W.・ナット
種類丸形
寸法L1(mm)19
寸法D1(Φmm)22
寸法L2(mm)11
寸法L3(mm)9
取付部おねじ(段付)
ねじの呼びM6
取付長(mm)10
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
すりわり付のローレットツマミです。
ナイロンワッシャが付属しています。
用途制御盤扉、点検口扉
材質(本体)ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS-304)
取付部おねじ(段付)
種類丸形
RoHS指令(10物質対応)対応
キャンディの形をしたノブです。豊富なカラーバリエーションです。
外径(Φmm)32
材質(本体)ASA樹脂
種類キャンディ形
ねじピッチ1
取付部おねじ
耐熱温度(℃)80
ねじの呼びM6
ノブ高さ(mm)17
材質(取付部)SUS
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)-
RoHS指令(10物質対応)対応
従来のツマミ付きネジに比べ、ネジ部を短くした省スペースタイプの製品です。ナットで固定すればツマミとしても使用できます。
用途計測機器・分電盤等
材質(本体)BSBM
材質(取付部)BSBM
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称ツマミボルトM6X10
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.16MB)
図解NoMR-10 外装部部品_No.71、HR-5K 外装部部品_No.71、HR-10K 外装部部品_No.71、MR-5 駆動部部品_No.71、MR-10 駆動部部品_No.71、MR-5 外装部部品_No.71、HR-5K 駆動部部品_No.71、HR-10K 駆動部部品_No.71
1個
¥84
税込¥92
7日以内出荷
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)20
種類丸形
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
寸法L3(mm)8
取付部めねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)8
タキゲンコード1907
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥394
税込¥433
当日出荷
部品名称テイコウキツマミネジM6X10
関連資料展開図1(1.47MB) 展開図2(1.47MB) 展開図3(1.41MB) 展開図4(1.05MB)
図解NoCDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.182、CDA-4 薬剤タンク部品_No.258、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.190、CDM-2 増速ギヤーASSY コントロールユニット部品_No.297、CDA-4 薬剤タンク部品_No.237、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.174、CDM-2 タンク スターフィーダ 調量装置部品_No.209
1個
¥96
税込¥106
7日以内出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)25
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)12
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
用途配電盤・制御機器・自動販売機
寸法MM6
付属品ナイロンワッシャー1枚
質量(g)24
種類丸形
寸法L1(mm)7
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
寸法D3(Φmm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
取付長(mm)7
首下全ねじの小型ローレットつまみ
用途配分電盤・制御盤・小型ボックス
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
質量(g)32
種類丸形
寸法L1(mm)25
寸法D1(Φmm)20
寸法D2(Φmm)14
寸法L2(mm)13
取付部おねじ
ねじの呼びM6
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)25
タキゲンコード923
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS303)
1個
¥578
税込¥636
当日出荷
ねじM6
エスコ品番EA948BW-53
材質スチール製(クロムメッキ仕上げ)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)24
寸法Lf(mm)6
1個
¥430
税込¥473
当日出荷
プラスドライバーで締込みができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
寸法MM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)23.5
種類丸形
寸法L1(mm)12
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)12
寸法L2(mm)12
取付部おねじ
ねじの呼びM6
材質(ワッシャー)ポリアミド(PA6)
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
取付長(mm)12
タキゲンコード4236
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥522
税込¥574
当日出荷
ねじの呼びM6
取付長(mm)26
種類丸形
寸法MM6
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×12、D:32、H:23、d:15
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
ねじの呼びM6
取付長(mm)21
種類丸形
寸法MM6
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×18、D:40、H:27、d:17
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
ねじM6
エスコ品番EA948BW-63
材質ステンレス製(ヘアライン仕上げ)
寸法A(mm)5
寸法D(mm)24
寸法Lf(mm)6
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:黄銅
寸法(mm)ねじ:M6×15、D:26、H:18、d:19、d1:10
1個
¥525
税込¥578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ