こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質PVC
形状パッキン形状:Oリング
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~45
規格JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)無圧
JIS規格K6739規格品
材質(Oリング)EPDM
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)平:SBR
ツマミ式掃除口。
食洗機、厨房排水の配管に適しています。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
トラスコ品番857-5086
材質PVC
質量(g)66
使用温度範囲(℃)0~90
寸法H(mm)44
最高使用圧力(MPa)無圧
寸法A(mm)69
寸法B(mm)52.2
寸法C(mm)60
寸法H1(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

DV継手 掃除口
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
形状キャップ
種類塩ビ・樹脂管用継手
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)0~45
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
色茶色
RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
パッキンOリング
フタはネジ止め式。ネットパッキン入り(呼200を除く)
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
用途VP・VU管に接着
材質黄銅
寸法H(mm)37
寸法D1(mm)38
寸法D2(mm)32
寸法h1(mm)12
寸法h2(mm)16
寸法d1(mm)38
寸法d2(mm)32
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
こんなお得な商品も!

VU キャップ
モノタロウ
¥68~
税込¥75~
材質硬質ポリ塩化ビニール
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
パッキン入り(呼200を除く)のため防臭効果があります。
VP・VU管兼用(呼200を除き接着式)
材質黄銅
食器洗浄機など厨房からの高温排水や、エコキュート・電気温水器・家庭用食器洗浄器など建物からの高温排水に。
エスロンHTDV継手シリーズがHTパイプとの組み合わせにより、最高使用温度90℃の高品質な高温排水配管を実現します。
仕様VP、VUパイプ兼用防臭パッキン付
種別接着式
材質黄銅
空調ドレンの最適管材。
色アイボリー
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。
材質PVC
厚さ(mm)(平パッキン)2
材質(本体)PVC
材質(フタ)PVC
材質(パッキン)(平)SBR
DV継手ソケット受口に接着して使用します。
無圧排水配管用です。
トラスコ品番409-5246
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)9
寸法H(mm)39
寸法A(mm)12
寸法B(mm)14
パッキンOリング
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
耐火二層管用として使用出来ます。メッキはパールメッキの為表面が反射しません。スリップ防止仕様。
仕様ビス付
寸法H1(mm)27
関連キーワード