「ツル長錠」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pシリンダー錠Wロック ツル長 フジテック・ジャパンPシリンダー錠Wロック ツル長フジテック・ジャパン
1,198税込1,318
1パック
4日以内出荷
材質本体:真鍮、ツル:ステンレス仕上生地
ダイヤル錠 吊長型 4段 モノタロウダイヤル錠 吊長型 4段モノタロウ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ダイヤル式で吊長タイプになります。 ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 通常サイズのツルでは届かないところにも、ツル部が長いのでチェーンなど使わずに施錠できます。 4段(4桁)ダイヤルなので1万通りの設定ができ、セキュリティ面でも安心です。
用途倉庫の扉などの施錠に。仕様4桁ダイヤル可変式種別4桁ツル長材質鉄、亜鉛全長(mm)約122タイプ4段つる径(Φmm)約5.8本体幅(mm)約41取扱説明書(1.8MB)
ステンレス ツル長 南京錠 ガードロックステンレス ツル長 南京錠ガードロック
3,098税込3,408
1個
当日出荷
サビに強いステンレス製シャックル! ダブルロックで強力に防犯。豊富な鍵違い。 本体、シリンダープラグの外観部はクロームメッキを施し、内部部品には、ステンレス製スプリング、ニッケルメッキ付ピン等を採用することにより防錆効果を向上させています。
用途ロッカー、カバン、道具箱の施錠に最適です。ロックキー式付属品鍵3本付き材質シャックル部:ステンレス、ロック本体・シリンダー:黄銅/クロームメッキ仕上、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上シルバー
デジタルロックツル長 同一鍵 MIZUKAMI(水上)デジタルロックツル長 同一鍵MIZUKAMI(水上)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁(No.3578)は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
デジタルロックツル長 ヘッダー付 MIZUKAMI(水上)デジタルロックツル長 ヘッダー付MIZUKAMI(水上)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
プッシュボタン式のツル長の南京錠で、解錠番号4桁は変更不可です。
用途ロッカー・扉・工事現場・工場など幅広くご使用頂けます。ロックプッシュボタン式材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(ツル)真鍮材質本体:亜鉛ダイカスト/ツル:真鍮寸法(mm)40仕上クロームメッキ
ツル長丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)ツル長丸文字合せ錠WAKI(和気産業)
619税込681
1個
翌々日出荷
シンプルなデザインの丸文字合せ錠です。鍵なしで、番号を合せると解錠できます(番号は固定式で変えられません)
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロック文字合せ
ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業)ツル長シリンダー錠WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
吊はサビに強いステンレスを使用ダブルロッキングで引き抜きに強い。耐腐食性のあるピンやスプリングを使用しています。ピッキング等不正解錠への抵抗力も高い。
用途道具箱やポスト、ロッカーなどの施錠にロックキー式材質(本体)真鍮材質(吊)ステンレス
防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長 YKC防犯グッズ フリーダイヤル錠ツル長YKC(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
あらゆる場所で活躍するフリーダイヤル錠です。開錠番号を自分の好みに設定したり、自由に変更することができます。
シルバー/ラバーロックダイヤル式
45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 89mm吊長) エスコ45mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 89mm吊長)エスコ
3,070税込3,377
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-64材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)45ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)89×23.6
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 70mm吊長) エスコ40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 70mm吊長)エスコ
2,840税込3,124
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-63材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)40ツル径(Φmm)6.3クリアランス(縦×横)(mm)70.5×20.5
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 50mm吊長) エスコ35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 50mm吊長)エスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-62材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)35ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)50×18.4
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 30mm吊長) エスコ30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル 30mm吊長)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-61材質本体:真鍮、ツル:ステンレス幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー) エスコ40mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)エスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-163材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)40クリアランス(mm)70.5×20.5ツル径(Φmm)6.3
35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー) エスコ35mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)エスコ
2,380税込2,618
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-162材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)35クリアランス(mm)50×18.4ツル径(Φmm)4.8
30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー) エスコ30mm シリンダー錠(ステンレス製ツル・吊長/同一キー)エスコ
2,160税込2,376
1個
翌日出荷
ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-161材質本体:真鍮、ツル:ステンレスSUS304、鍵:真鍮(ニッケルメッキ)幅(mm)30クリアランス(mm)30.3×14.4ツル径(Φmm)4.8
45mm 南京錠(アジャスト吊長) エスコ45mm 南京錠(アジャスト吊長)エスコ(1件のレビュー)
1,240税込1,364
1個
翌日出荷
ツルの長さを調整できます。 開錠の際は、ツルが完全に外れるので、従来の南京錠のツルでは通し難い場所にも使用できます。
ロックキー式付属品鍵2本エスコ品番EA983SG-145材質本体:スチール(PVCコート)、ツル:ハードスチール幅(mm)45ツル径(Φmm)7.2クリアランス(縦×横)(mm)80~141×20.5
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。30mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式材質(本体)ダイキャスト材質(ツル)焼入鉄
しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠 WAKI(和気産業)しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠WAKI(和気産業)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる、しっかり丈夫な可変式文字合わせ錠鍵なしで番号を合わせると解錠できます。解錠番号は自由に設定してお使いいただけます。25mm、ツル長3段
用途バッグ、家具、ポスト、ロッカーなどにロックダイヤル式呼称(mm)25材質(本体)ダイキャストタイプツル長3段幅W×全長(mm)25×74.1つる径(Φmm)4材質(ツル)焼入鉄
SOL シリンダー錠同一No.有 清水SOL シリンダー錠同一No.有清水
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
SOL シリンダー錠ツル長 清水SOL シリンダー錠ツル長清水
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体、ツル:真鍮(ただしツル長錠の40mm、45mm、50mmのツルは焼入鋼クローム仕上げ)鍵:真鍮、ニッケル仕上げロックキー式
ツル長丸文字合せ錠 WAKI(和気産業)ツル長丸文字合せ錠WAKI(和気産業)
729税込802
1個
翌々日出荷
キー無しで番号を合わせると解錠できます。
用途番号合せ錠(番号固定式)ロック文字合せ番号設定固定式
ツル長シリンダー錠 WAKI(和気産業)ツル長シリンダー錠WAKI(和気産業)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
道具箱からドアまでの幅広い施錠にご利用ください。
用途キー付き南京錠材質(本体)真鍮ロックキー式材質(吊)
3段式工具箱 TRUSCO3段式工具箱TRUSCO(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。3段式プロ用。両開き開閉式。シリンダー錠取付可能(別売)。
ブルー材質(本体)スチール外寸法・高さ(mm)343外寸法・奥行(mm)227有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)108
ツル長錠特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら