引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK/MonoX1309RD/MonoX1309BK)と合わせて使用できます。
付属品自在キャスター×2、ブレーキ付自在キャスター×2、取っ手×1、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)21.5
天板耐荷重(kg)35
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)614×300×360(最下段)509×295×33(1~2段目)509×295×69(3~4段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
引出し耐荷重(kg)5(1~2段目)、10(3~4段目)
商品タイプ4段引き出しタイプ
シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
仕様鍵・キャスター付き・こぼれ落ち防止天板・オールロック式・ボールスライドレール
材質SPCC
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)470
間口(mm)600
耐荷重(kg)400
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)30
引出しあり
関連キーワード