137件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)17 材質(キャスター)プラスチック 板厚(mm)1.5 引出し内寸法(mm)575×400 トレー内寸(mm)705×435 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(1.0MB) 材質(荷台)EVA 引出し高さ(mm)約49mm(躯体の高さ)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)13 耐荷重(kg/段)40 板厚(mm)柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×354×782(ハンドル含まず) ストッパーあり(×2) トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 材質(荷台)EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CSパールワゴン(軽量タイプ/ゴム車/H600/2段) サカエ 動画あり
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 仕様直進安定金具無し ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
20,800 税込22,880
翌日出荷

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 材質(キャスター)ゴム ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。 側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます) ロングスプレー缶も楽に収納できます。 引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個 材質スチール 寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378 質量(kg)15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツールワゴン 引出付き モノタロウ 動画あり
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 ※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に 仕様トレー位置固定 質量(kg)19 板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8 ストッパーあり(×2) 引出し内寸法(mm)645×348×80 トレー内寸(mm)705×350×80 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書(0.3MB) 材質(荷台)EVA
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BAHCO(バーコ)2段ロールカート
スムーズな動きを可能にするキャスターを採用しています。 最大荷重は210kgになります。 2個のキャスターはブレーキ付です。
トラスコ品番470-8857 材質トレー部分:鉄、ハンドル部分:アルミニウム 質量(kg)19 支柱径(Φmm)25 均等積載量(kg/段)30 最大積載量(kg/台)210
1台
23,980 税込26,378
欠品中

2段台車なので、通常台車では運びにくい運搬物などを運ぶのに適しています。 荷物の積み下ろしなど作業性が高いのでピッキング作業などにも適しています。
用途荷物の運搬に ブラック 棚間隔(mm)517 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等積載量(kg/段)上段:50、下段:100 取扱説明書(4.1MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷


軽く、丈夫な強化ポリプロピレン(PP)を使用した、小回りのきくライトタイプ(小型)の樹脂製ワゴンです。 キャスターは回転も止まるブレーキ付き(内2個)なので、固定もできます。 ステップストッパーなので、踏むだけでON/OFFできます。
用途運搬、配膳、工具の整理・整頓に。 材質アルミ、プラ(PP) 質量(kg)6 高さ(mm)900 奥行(mm)370 間口(mm)655 段数3 耐荷重(kg/段)40 キャスター自在×4(内2個はストッパー付き) キャスター径(Φmm)75 トレー内寸(mm)L485×W365×H45 トレー間隔(mm)275 取扱説明書(1.5MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業 動画あり
汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール 引出し数浅型2個・深型0個 ストッパーあり(×2) 棚板自由棚1枚付
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式 トレー組合せ浅型:2段、深型:1段 ストッパーあり(×4) 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30 最大積載量(kg/台)70
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍵2本付。多目的ワークトップ付。ボルト・ナット等、小さい物を整理するのに便利です。自在キャスター×2個(ストッパー付)。固定キャスター×2個。引き出しは7段(ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)です。一度にひとつの引き出ししか開かない構造で前倒れを防止します。側面には穴が開いているのでフックで物をかけることが可能。小物の収納にも困りません。下2段は大きなツールも楽々収納できます。
材質スチール 質量(kg)66 耐荷重(kg)500(引き出し:40) 材質(キャスター)ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×1000(キャスター含) 引出し内寸法(mm)小:569×397×75(H)×5個、大:569×397×154(H)×2個
1台
108,000 税込118,800
翌日出荷

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式 ピッチ(mm)(棚板調整)95 トレー組合せ浅型:1段、深型:2段 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 棚板トレータイプ 均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)600 奥行(mm)450 間口(mm)700 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 キャスター径(Φmm)75 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)600 奥行(mm)450 間口(mm)700 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 キャスター径(Φmm)75 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番246-6358 材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)450 間口(mm)700 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数1 キャスター径(Φmm)75 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。木天板付の為軽作業が出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様木天板、シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール 引出し数浅型2個・深型0個 ストッパーあり(×2) 材質(天板)合板(表面スベリ止め加工) 棚板自由棚1枚付
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板無しのタイプですが、オプションで自由棚が追加出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール 引出し数浅型1個・深型1個 ストッパーあり(×2) 棚板
1台
81,980 税込90,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。アングル支柱に突起を出し、棚板を固定することにより縦横のゆれを軽減します。棚板は皿型・フラット型の表裏両面使用できます。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途工場内の運搬作業や、ピッキング作業に、またライン作業における工具置き台、部品、商品の仮置きに。 材質本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 高さ(mm)880、こぼれ止め:40 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数3段 キャスター径(Φmm)100 棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用) 均等積載量(kg/段)120 最大積載量(kg/台)200 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:494×274×58
1台
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

引き出しは100%オープンします。 ピラー構造により縦荷重に強い設計です。 ピラーはプラスチックカバーで保護されます。 サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。 引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。 集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。
用途各種工具収納に セット内容鍵×2 材質スチール 質量(kg)90 引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板は自由棚1枚が標準で表裏使用出来て60m/mピッチで可動出来ます。引出しは2段共鍵が掛ります。
仕様天板マット、シリンダー錠付 材質(キャスター)スチール 引出し数浅型2個・深型0個 ストッパーあり(×2) 棚板自由棚1枚付
1台
84,980 税込93,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)740 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62 引出し2段
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)740 奥行(mm)450 間口(mm)779 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) キャスター径(Φmm)75 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62 引出し2段
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)880 奥行(mm)450 間口(mm)700 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
55,980 税込61,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)810 奥行(mm)450 間口(mm)700 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)880 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール(メッキ仕上げ)、車輪:ゴム 高さ(mm)810 奥行(mm)400 間口(mm)600 段数3段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 あり 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)600 奥行(mm)450 間口(mm)779 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
44,980 税込49,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム 高さ(mm)600 奥行(mm)450 間口(mm)779 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数2 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板下の両面引出しは前後にスライドしますので両側から取り出せます。組立完成品です。中間の棚板は25mmピッチで自由に高さを変えられます。
材質キャスター金具:スチール 車輪:ウレタン 質量(kg)51.8 高さ(mm)950、(こぼれ止め)50 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1010 耐荷重(kg/段)(天板)100、(棚板)60、(引出し)35 キャスター径(Φmm)100 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1010×600×950、(こぼれ止め)50 総耐荷重(kg)320 引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)688×238×145 棚板調整ピッチ(mm)25 引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)688×238×145
1台
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)