「テ ウテ」の検索結果

195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。 粘着力(N/10mm)5.6 グリーン購入法適合
1巻ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネルを使う軽作業等に大活躍します。
機能耐熱 入数(双)1
1双
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォーライフメディカルスワッ手(和式便器用手スリ)
洋風便座・両用型とセットで使用できます。便器本体に簡単に取り付けられます。ビスで床に固定することもできます。グリップは握りやすいソフトスポンジを採用してます。※洋風便座・両用型は付いておりません。
材質本体:スチールパイプ(粉体塗装仕上げ) 握り手:EPDMソフトスポンジ 質量(kg)5 寸法(cm)【手すり内幅】46【手すり高さ】37・39.5・42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53.5×45×37~42 取付可能寸法(cm)【奥行】(便座先~段差)52~60【段差】22cm以上
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。 トラスコ品番136-3515
1個
449 税込494
当日出荷

手でまっすぐ切れるから作業スピードがUP。 透明テープなのに手で切れるから、ハサミやカッターを使わなくてもご使用いただけます。
主な用途梱包用
1巻ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1双
1,298 税込1,428
4日以内出荷

貼ってはがせて手で切れます。[用途]・現場養生用に/一時的な仮止め・固定・表示に ※長時間貼ったままにすると、のり残りすることがあります。油性マーカーで文字が書けます。
質量(g)182 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×140×50
1個
599 税込659
当日出荷

某コンビニや弁当店で実績あり!耐水性・耐熱性に優れ、手で簡単に切れるお弁当用テープ。手切れ良く、イライラしない!加熱しても撚れない!しっかり貼り付き作業もしやすい! テープ両サイド内側に手切れ加工をしており、今までのテープと比べ、簡単にテープを切ることができます。 水・熱に強く安定した粘着性。低温特性に優れているゴム系粘着剤。耐水性・耐熱性に優れているPET基材を使用。「物流~店頭陳列~レンジ加熱」を想定した温度変化でも、お弁当などの容器に対する粘着力は安定しています。 テープ止め包装されたお弁当などの容器をそのまま冷蔵しても、レンジで加熱しても、テープはしっかり貼りついているので、お弁当などの製造から開封まで、テープがはがれず安心です。 ゴム系粘着剤は初期接着性能が優れているのでテープがしっかり貼りつき、作業性に優れています。 輸送中や商品陳列時にテープへ負荷をかけても切れない強度があります。 コンビニエンスストア・スーパーのお弁当・惣菜売場で包装形態が『ラップ包装』などから『テープ止め包装』へ変わってゆきます。 ラップ不要で・・・ゴミ低減、食材の見映えUP
テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(μm)40 基材PET#25 粘着剤ゴム系糊 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーンマーク認定
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。マキシカット・ウルトラは、従来のマキシカットの耐切創性に薄さ・快適性・耐久性をさらに高めた耐切創手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。親指と人差し指間の指又を補強することで耐切創性と耐久性を向上させました。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境で切創事故の危険性が高い精密作業に。 厚さ(mm)1.1 材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム ブルー/ブラック 規格EN 388 2003:4542、EN 388:2016 + A1:2018:4442C、EN ISO 21420: 2020:認証 入数(双)1 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、裁断抵抗、タッチパネル対応、通気性、耐久性 材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム) コーティング4分の3コーティング 材質(繊維部)ポリエステル、エラスタン、UHMWPE-ガラス-ナイロン ゲージ数15 耐切創性5、4/C 滑り止め効果あり EN388規格(2003):4542、(2016):4442C
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)くっついて離せる粘着パッド
キレイに剥がせて繰り返し使える、跡が残りにくい粘着パッドです。面ファスナーなので取り外しができて移動が容易です。
トラスコ品番542-9968 幅(mm)55 厚さ(mm)4 ブラウン 入数(個)1
1パック(1個)
759 税込835
翌々日出荷

天牛(富士手袋工業)トコテ 溶接用5本指長皮手
溶接、溶断作業に適した袖の長い牛床革の5本指手袋です。
用途溶接作業、溶断作業、建設業、鉄鋼業など。
1双
869 税込956
欠品中

ヒーター内蔵で指先までしっかり温まる、ケーブルレスのヒーター手袋
セット内容本体、5000mAhモバイルバッテリー(型番:JKKNBTHWH)一式×2、日本語取扱説明書 質量(g)本体:約190(左右合わせて)、付属バッテリー:約130(1つ分) 消費電力(W)約10 電源USB(5V2.0A以上) 温度(℃)低:約40、中:約45、高:約50 ※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 入数(双)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)付属バッテリー:64×98×15 全長(cm)22 材質(手袋)甲部:ナイロン85%、スパンデックス15%、掌部:ポリエステル100、裏地:ポリエステル100% モード温度3段階(低・中・高) ケーブル長(mm)本体ケーブル:約170、付属USB TypeAtoCケーブル:約260 手首周り(cm)20~24 寸法(縦×横)(cm)(バッテリーポケット幅)15×13 稼働時間(時間)低:約4.5、中:約3.5、高:約3 ※5000mAhモバイルバッテリーを使用、環境温度15度の場合。※モバイルバッテリーの性能、環境温度により異なる。 手囲い(cm)23cm
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ノーブランド万能手ブラシ
全長(mm)約165 毛丈(mm)約45 材質(毛)ナイロン 行数5行 主な用途掃除用
1丁
469 税込516
6日以内出荷

田中専商店手縫糸 玉糸
紙管巻(コーン巻)主に帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用 質量(g)95 規格番手10S/6本撚り
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

紐を多めにシッカリと編みこんでいるので、柔軟性に富んだ丈夫な仕上がりとなっております。
サイズフリー 入数(双)12 機能柔軟性
1ダース(12双)
419 税込461
5日以内出荷

ケアファッションまもっ手 サラサラ(両手)
自傷行為の防止、身体の保護に。 手洗い。 乾燥機OK。
ホワイト×グリーン 混率(%)[表]手の甲:ナイロン70、ポリエステル30 手のひら:綿100 [紐]アクリル100 寸法(幅W×長さL)(cm)18×31 ひも長(cm)左右各50
1双
6,470 税込7,117
5日以内出荷

Star Field(星野商店)こどものぐんて
RoHS
綿を多く使用しているので火にも強く、ポリウレタン糸使用で収縮性に優れ着用感が良い。
用途芋ほり・アウトドアに最適 機能収縮性・耐熱 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
199 税込219
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダンロップ ホームプロダクツダンロップ サミテック C5 編手
フィット感があり指の曲げ伸ばしがしやすいシームレス編み手袋。
材質合成繊維(TAEKI5)ポリエステル ブルー 入数(双)1 機能耐切創・耐摩耗・耐突刺・耐引裂 ゲージ数13 耐切創性5
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸汗性がよく、商品が映えるよう黒色で。
用途商品検査・販促用・接客用 材質純綿 入数(双)12 コーティング無し 指マチ無し RoHS指令(10物質対応)対応
1ダース(12双)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30巻)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

稲穂を使用しているのでナイロンとは違い静電気を帯びません。
材質柄/PP(ポリプロピレン)、毛/稲穂 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)150×310×20 アズワン品番0-9158-11
1本
2,260 税込2,486
当日出荷

1箱(30巻)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

1箱(30巻)
8,998 税込9,898
6日以内出荷

自傷行為の防止、身体の保護に。 手洗い。 乾燥機OK。
チェック 混率(%)[表]綿100 [紐]アクリル100 寸法(幅W×長さL)(cm)16.5×29 ひも長(cm)左右各50
1双
4,670 税込5,137
5日以内出荷

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

材質:亜麻 主に帆布等を縫う時に使用します。
用途レーキ用 質量(g)200 規格番手8S/3本撚り
1巻
3,398 税込3,738
6日以内出荷

針金や番線を使って結束する工具です。建設現場の足場組み、鋼材運搬の荷造り等、物を固定する際の締め付け作業にご使用いただけます。先端が細く、とがっているので締め付けやすく、抜きやすくなっています。ステンレスで錆びに強いです。
用途結束線の締め付け。 寸法(mm)16 材質(本体)炭素鋼
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

天牛(富士手袋工業)トコテ 溶接用3本指長皮手
溶接、溶断作業に適した袖の長い牛床革の3本指手袋です。
用途溶接作業、溶断作業、建設業、鉄鋼業など。
1双
949 税込1,044
4日以内出荷

使いやすく機能的なフォーマットを多数用意。 水に強く、濡れても文字が滲まず、耐水・耐熱性のコットン100%の防水タイプもある。
用途測量データの記録 寸法(mm)95×168
1セット(10冊)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質は0.05ミリのステンレス糸(SUS316L)が33本にて撚られて90%、APE(抗菌繊維)が10%で構成されています。LFGBドイツ食品衛生管理法検査安全基準合格。耐切創レベル ANSI:A9、EN-388:耐摩耗性4、耐切創性×、耐引き裂き性4、耐突き刺し性×、EN ISO13997耐切創性:F。付属のインナーグローブを使用する事でさらに手を保護します。脱着防止リストバンドはボタン式で長さ調節も可能です。
用途農作業・剪定・園芸・木工・DIY・アウトドア・害獣駆除・切断加工・廃棄・解体処理・食肉解体・救援防災・セキュリティー対策など 付属品インナー手袋×1枚 タイプ左右兼用1枚入り 入数(枚)1
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質真鍮 寸法(mm)Φ97×260 容量(mL)1000 タイプ大型(安全弁付) 松吉医科器械コード01-5470-05
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1パック(2個)
879 税込967
翌々日出荷

耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途自動車関連。金属加工。 厚さ(mm)約1.95 材質(すべり止め)塩化ビニール樹脂ドット コーティング手のひら 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
1双ほか
959 税込1,055
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動アシストで心肺機能への負担が少なく、車いすでも使用できるやさしい運動機器です。 上肢・下肢同時にトレーニングが可能。 15段階スピード調節機能、5~30分(5分間隔)タイマー付。
質量(kg)16 消費電力(W)50 電源AC100V、50/60Hz 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)580×700×810~1010 アズワン品番8-6496-01 松吉医科器械コード24-2852-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

貼るだけ簡単!出来形測定の作業性を改善する目盛り付きテープ。約5mm間隔の目盛り、約20cm毎の赤色・黄色の色分けによって、寸法が一目で分かります。貼るだけで固定できるため、写真撮影がしやすくなります。2列の記入スペースがあり、テープに直接寸法を書き込めます。テープなので測りづらいひび割れの寸法も簡単に測定できます。手で切れる。剥離紙なしでゴミが出ない。はがしやすく糊残りしにくい。コンクリート面にもしっかり付きます。
用途出来形測定、寸法測定など 材質本体:ポリエチレン 粘着剤:アクリル系 幅(mm)70 厚さ(mm)約0.150 全長(m)25 目盛赤黄20cm間隔
1巻(1巻)
5,230 税込5,753
翌日出荷

#71305 ステン万能手鍬すべりにくい柄 浅香工業 動画あり
左官・園芸・清掃などの用途として幅広く使用出来ます。
用途モルタル・コンクリートの練りこみや肥料・堆肥の混ぜ込み、畝たて、溝の掃除に適します 全長(mm)750 質量(g)650 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス鋼 頭部長(mm)160 先幅(mm)180 頭部板厚(mm)1.5
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

柏田製作所牛コンピ3本指熔手
RoHS
用途熔接、土木・建設、重機運転、プレス加工など。 袖丈(cm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,498 税込2,748
翌々日出荷

蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。
用途セール用
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)