ペダル・ボディともABS樹脂製で高信頼性のミニ形フットスイッチです。
用途事務機器、医療機器、写真機器、民生用小型、電気機器、縫製機器等
仕様後ヒンジ形
材質ABS樹脂
形式機器用ミニ形
動作力10N(1.0kgf)
圧縮空気の流れをON-OFFさせる切替バルブです。操作は手でも脚でもOKです。取付方向は、縦でも、横でもOKです。
口径Rc1/4
トラスコ品番258-8285
質量(kg)0.1
最大流量0.2m3/min(ANR)
使用圧力0~0.7MPa
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
質量(g)400
トラスコ品番805-0743
材質真鍮、ゴム他
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
プッシュ式の空気圧入力開閉弁
スプール弁機構により、操作性が圧力に左右されない
排気機能の有る3方弁と排気機能の無い2方弁を用意
形状フットスイッチ
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
バルブマイクロスイッチタイプ ピン式のメカニカルバルブ使用
操作方式ピン式
全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。押ボタン手動機械弁、ナットを使って本体をパネルに取付けられるコンパクト設計。ボタンを押した状態を保持できるタイプもご用意。
用途制御弁を手や足で操作し主軸切換えます。半自動機やエアを用いた治具のシリンダ制御やエア流路切換えに最適です。
配管接続口径Rc1/8
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))1.1、有効断面積(Cv値)(mm2)5.5(0.27)
給油不要
質量(kg)0.1
ストローク(mm)0.8
材質(本体)アルミ合金(アルマイト)
材質(主軸)黄銅
材質(ダイヤフラム)合成ゴム
材質(ボタン)ナイロン(125HOは鋼)
小型でも通常ノズル(N-AG45)と比べて数倍の風量が得られます。
用途広範囲のエアブローに。
ノズル取付部G1/8
踏んでON、離してOFFと使い易さ抜群の2ポートペダル式エアーバルブです。最高使用圧力は6k以下。
幅(mm)80
質量(g)625
高さ(mm)58
トラスコ品番227-4540
奥行(mm)175
ポート数2
有効断面積(mm2)8
管接続口径1/4
使用圧力(MPa)0.6
ねじの種類Rc
使用流体空気
流体温度(℃)5~60
切替位置数2位置ノーマルクローズ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
足踏でエアーの調整が出来ます。ダスターなどの長時間の使用には、手でレバーを保持するより、足踏みによる制御の方が断然楽です。エアーの開閉が任意のタイミングで調整できます。小型、軽量、サビ等の腐食に耐性をもったアルミ製です。
用途エアー配管継手(エアーバルブ)。
使用流体空気
ねじの種類Rc
管接続口径1/4
材質アルミ
質量(g)約100
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電源を使用せずに、エアのON、OFFの切り替えをします。
用途エア機器の制御・作業に合わせてのエア操作に。
タイプ足踏式
ポート数2
質量(g)900
適合流体エア
アズワン品番1-1557-01
1個
¥24,400
税込¥26,840
当日出荷
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
保証耐圧力(MPa)1.35
使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~60
給油不要
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
使用周囲湿度85%RH以下
CM3B、CM3L、CM3V、CM3Rシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
CM3PF、CM3PM、CM3PL、CM3PP、CM3HS、CM3HD、CM3Yシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
CM3L、CM3V、CM3R、CM3Yシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
CM3PMS、CM3PMXシリーズは、金属製カバー付、ボタンを有効的に保護することができます。
また、外力によるボタンへの誤作動を防止することによって、安全性を向上させることが可能です。
取付方式多位置取付
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
屈曲自在。特殊構造の二重壁耐圧蛇管製で、エアライン圧0.7MPa(7kgf/cm2)でも噴射方向はぶれません。
流量調節ができます。ノズル先端のキャップを回すと強弱が自由。
空気圧力(MPa)0.4(4kgf/cm2)
接続口径G1/4(PF)オネジ
ベース寸法(mm)Φ70×27.5
空気吐出量(L/min)170
コンパクトな切替弁で、作業性に優れます。2方向のバルブとしても使用可能です。無給油で使用できます。切替操作は踏んでON、離してOFFです。
用途空気の方向切換。
材質アルミダイカスト
幅(mm)80
接続口径【EX】Rc1/8【IN・OUT】Rc1/4
高さ(mm)48.5
奥行(mm)120
有効断面積(mm2)6.5
使用圧力(MPa)0~0.7
使用流体空気
レバーを押しているあいだ、吐水をします。配管の接続はブレードフレキを使用してください。ビス・プラグ付き。
アズワン品番64-6487-52
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
フットレバーを押している間、吐水ができます。
湯水表示ラベル付。
取付ビスは付属していません。
呼び径(mm)13
材質黄銅
アズワン品番64-8763-79
水栓タイプ自閉水栓
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
日機株式会社製の高品質なマグネットスタンド式クーラントノズルで安心してご使用頂けます。
噴射が幅広く広がるため、切粉の洗浄をはじめ、研削盤で使用する砥石の冷却にも有効です。
バルブの開閉によりクーラント液の噴射を手元で制御できます。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。
セット内容マグネットベース×1、取付座×1、タケノコ接手×1、ホース×1、コネクター×1、インラインバルブ×1、丸ノズル×3
材質ホース・コネクター・インラインバルブ・丸ノズル:ポリアセタール樹脂(POM)
全長(mm)374
高さ(mm)取付座:28
タイプ1/4システム
使用温度範囲(℃)80以下
内径(Φmm)ホース・丸ノズル:6.3、丸ノズル:1.5・3.2・6.3、タケノコ接手:6
ねじ径コネクター・インラインバルブ:PT1/4、タケノコ接手・取付座:PT1/8
外径(Φmm)ホース・丸ノズル:16、タケノコ接手:9、取付座:36
最小曲げ半径(mm)約33.5
適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等
最大圧力(MPa)0.2~0.3
口径Φ1/16・Φ1/8・Φ1/4(丸ノズル)
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
コマ数18
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
スプール弁機構。操作性が圧力に左右されません。
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
形状マイクロスイッチタイプ
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体空気
排気方式サイレンサ付大気開放型
給油要 ISO VG32(タービン油1種)
操作方式ローラ式
あかちゃんへの願いを込めた、可愛いデザインの手足型アルバムです。
カラーで手・足型が可愛く残せます。
ギフトや郵送に便利な専用封筒が付いています。
失敗してもやり直せる発色紙と、あかちゃんの手足にインクの色が残らない無色透明の特殊発色液が付いています。
セット内容(発色紙)1枚/(発色液パック)1個/(テープ付透明袋)1枚/(取扱説明書)1枚/(封筒)1枚
寸法(mm)75×265
爪切りでは処理しづらい部位に適しており、角質削りにも便利です。デラックスはハイパワーで、頑固な爪や角質処理に適しています。
仕様●サイズ:160×40×30mm●電源:AC100~240V 50/60Hz●重量:約78g●付属品:アタッチメント5種(サファイアディスク、サファイアコーン、シリンダーサファイアカッター、ロングサファイアカッター、フェルトコーン)、ポーチ、ACアダプター、変換ソケット、ACアダプターケース●※本体サイズ・本体重量はアタッチメントを含んでいません。
アズワン品番8-8135-02
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
ペットと一緒に考えた、犬猫用の手足用シャンプーです。【付着物や菌の除去】お散歩の後の手足の汚れや菌のふき取りに。おしり周りの汚れをふき取り、清潔を保ちます。【除菌性能試験実施】大腸菌・黄色ブドウ球菌に除菌効果あり。※すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。濃密泡で、拭くだけ簡単洗浄。安心して使える、ナチュラル成分。
1個(200mL)
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
・BRIDEのフルバケットシート XERO CSです。・様々なドライバーからのフィードバックをもとに、新たに設計された全身を包み込むシェルデザインで高いシート剛性とホールド性能を発揮するバケットシートです。・ドライバーの身体をしっかりホールドするので、車の挙動が激しいモータースポーツシーンにおいても、常に正確なペダルワークとステアリング操作が可能です。・座席スペースがタイトなスポーツカーやレーシングカーのにおいても、ローポジション化を実現するBRIDEの特許技術「ローマックスシステム」を採用しており、シート底部を挟み込むようにシートレールを配置させることで、ねじれ強度、剛性強度も格段に向上しています。・N3pure水溶液を使用し、除菌・抗菌・消臭処理が施工されています。
材質表皮:難燃生地
質量(kg)8
色ブラック
材質(シェル)FRP製シルバーシェル
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
関連キーワード