溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
全長L(mm)47
RoHS指令(10物質対応)対応
トーチボディ内部構造を全面一新。部材材質の強化により、耐久性がさらに向上。インシュレータの形状および肉厚変更で耐熱性を向上。トーチのネック部分そして、ハンドルの肉厚UPを実現。トーチ全体の強度を向上。ハンドル長さを最適化。ハンドル表面加工の変更でグリップ感を向上。軽快な作業性を実現するトーチ本体。軽さとバランスの良さで長時間の溶接が楽になります。新開発の高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。JIS規格に対応した安全性能。
冷却方式空冷
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)47
ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)150(直流)、115(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)130
寸法(幅W×長さL)(mm)22×200
<トーチボディーとハンドル>耐久性、耐熱性、強度、防汚性、操作性、溶接現場で求められる様々な性能をさらに高めました。<軽快な作業性を実現するトーチ本体>溶接時の負担を軽減。軽さとバランスの良さは、長時間の溶接が楽になります。<溶接品質向上・持続する高シールド性>高性能冷却ケーブルによる高いガスシールド性は高品質な溶接結果を実現。<JIS規格に対応した安全機能>JIS規格に対応する耐熱性能(JIS C 9300-7)
使用率(%)35
タイプフレキシブル形
冷却方式空冷
適合レッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TSF□、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TS□TAG、YT-30TS2、YT-30TS2TAG、YT-30TSW□、YT-30TSW□TAG8形トーチ:YT-158(TK1・TF)、YT-208T(TG・TF)、YT-308TW
全長(m)4
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-08TS□、YT-12TS□、YT-12TP□、YT-15TS□、YT-15TSF□、YT-15TP□、YT-15TS□TAB、YT-20TS□、YT-20TSF□、YT-20TSW□、YT-30TS2、YT-30TSW□、YT-30TPW□、YT-50TSW□8型トーチ:YT-088T(TF)、YT-128T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-158T(TF・TP・TT1・TK1)、YT-188TW、YT-208T(TG・TF・TPW)、YT-308TW(TPW)、YT-508TW
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
こんなお得な商品も!
トーチ・キャップ 中間用
モノタロウ
¥439~
税込¥483~
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
適合WT17、WT17FX、WT-26、WT-26FX、WT-18、SW-418、SW-450、i-HEAD #17、i-HEAD #18、WELDCRAFT#1726
RoHS指令(10物質対応)対応
電流(A)150~300
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
全長(mm)47
使用率(%)100
冷却方式水冷
仕様-
タイプアングル形
溶接電流(A)直流:300 交流:260
ハンドル寸法(mm)205
適合電極径(Φmm)3.2
アングル寸法(mm)158
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接電流(A)125
冷却方式空冷
ネック形状フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)29.5
適合電流(A)120~200
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-12TS□、YT-12TS1TAB、YT-12TP□、YT-20TSW□
こんなお得な商品も!
コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
全長(mm)82
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
小型溶接機のパイオニアSUZUKIDから待望のオンラインストア限定直流TIG溶接機が新登場です。小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し直観操作で細部パラメータ設定まで可能です。高周波TIG/リフトTIG/被覆アーク(MMA)溶接が切替可能です(ホルダコードSTD-HLD2別売)。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です(100V/200Vの切替をした際は記憶されません)。溶接時間と溶接間隔の秒数を指定し入熱による材料ひずみを少なくするスポット溶接機能搭載です(TIG溶接使用時)。自己保持機能(2T/4T)切替可能です(TIG溶接使用時)。
用途溶接作業。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×419×290
内径(Φmm)9.5
全長(mm)41.5
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内径(Φmm)11
全長(mm)41.5
外径(Φmm)16/18.8
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内径(Φmm)8
全長(mm)41.5
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
内径(Φmm)13
全長(mm)41.5
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□8型トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
直流TIG溶接機ポジティグDC160にEC限定モデルの溶接面FIELDERまたは直流TIG溶接機ポジティグDC160にガス調整器キット、溶接面FIELDERをセットしたお得なキャンペーン。別途、アルゴンガスボンベをご用意いただくことで、すぐにTIG溶接が開始できます。フロント操作パネルにあるボタンとダイヤルの操作で、TIG溶接(高周波スタート/リフトスタート/パルス機能/スポット機能)及び、MMA手棒溶接(ホルダ付コード別売)の設定ができます。TIG溶接のパラメータを詳細に設定することが可能です。溶接時間と溶接間隔の時間を指定してTIG溶接ができるので、入熱による材料のひずみを少なく、また通常のTIG溶接より溶接作業が簡易です。別売のホルダ付コード(型式:STD-HLD2)の使用でMMA手棒溶接ができます。
用途溶接作業。
仕様適用TIG溶接棒:軟鋼用TIG溶接棒(溶加棒) / ステンレス用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス付黄銅用TIG溶接棒(溶加棒) / フラックス無黄銅用TIG溶接棒(溶加棒)
質量(kg)13.5
コード長さ(m)電源ケーブル2(接地3P-250V-20Aプラグ付) / アースクリップコード2 / TIG用トーチコード4
定格周波数(Hz)50 / 60
定格入力電圧(V)単相100 / 200兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)SPT-160DCG:172×419×290
定格入力電流(A)(TIG溶接100V)25.3 / (TIG溶接200V)25 / (MMA100V)22.2 / (MMA200V)28.9
定格使用率(%)(100V)60 / (200V)30
定格出力電流(TIG溶接100V)100A / (TIG溶接200V)165A / (MMA100V)60A / (MMA200V)135A
定格入力容量(kVA)(TIG溶接100V)2.53 / (TIG溶接200V)5 / (MMA100V)2.22 / (MMA200V)5.78
驚異の1アンペア一発スタートを実現。電流1アンペアから溶接OK。ステンレス・銅・チタンなど各種金属のTIG溶接。精密溶接に最適の小形・軽量トーチ
定格使用率(%)60(50A時)、10(135A時)
仕様(ガスプリフロー時限)0.3秒(0.6秒も可能)、(アップスロープ時限)0.5~5秒、(ダウンスロープ時限)0.5~5秒、(ガスアフターフロー時限)2~16秒、(アークスポットタイマ時限)0.5~5秒、(クレータフィラ制御)有、無、反復
質量(kg)57
周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)200
定格出力電流(A)135
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×540×520
定格入力(kVA)1.4(50A時)、4.4(135A時)
相数三相
パルス発生 周波数20kHz(高周波パルス)、20~500Hz(高速パルス)、0.5~20Hz(低速パルス)
パルス幅15~85%
定格負荷電圧(V)15(50A時)、17(135A時)
出力電流範囲(A)1~135
最高無負荷電圧(V)70(始動電圧160)
主な適合トーチ【レッドティグトーチ】YT-15TS□、YT-15TS□TAD、YT-15TSF□、YT-15TP、YT-20TS□、YT-20TS□TAD、YT-20TS□TAG(H)、YT-20TSF□、YT-30TS2/TAG(H)、YT-30TSW□/TAG(H)、YT-30TPW□【8型トーチ】YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-208T、YT-208TF、YT-308TW、YT-308TPW
関連キーワード