3,950件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爽やかなムードで染まる清楚なツヤティント。涼しげに揺れる波テクスチャー:唇のシワをしっとり水分で埋めながら何度重ねても爽やかでクリアなテクチャー。清楚な光沢でぷっくりモチリップ演出:唇を擦り合わせてもなくならない、爽やかで清楚なツヤ感リップに。唇に馴染むレギンスフィット密着力:レギンスのように唇にピタッと密着し、心地の良い使用感。
用途唇の内側から全体に塗布します。
1個(4g)
990 税込1,089
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品本体、キャリーケース、操作マニュアル 寸法(mm)(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38 測定範囲0~100%の光透過率 質量(g)130(電池を含まない) 電源単4電池 × 4本 分解能0.1 精度(%)±2 光源LED 使用環境温度(℃)0~50 使用環境湿度(%)90以下
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

ホーセイテイント
用途ステンレス、鉄、銅、砲金、合金等あらゆる金属面にマーキングが出来、消えません。 材質(使用)鉄、銅、ステンレス 全長(mm)140 先端径(mm)2 線幅(mm)約2 インク色 商品タイプ使い切り
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

とろけるようにうるおって、カサついた唇もやさしく包み込むカラーリップ。ティント効果で透ける発色が長時間続きます。少女のようなピュアな唇を演出する甘いピンク。
チェリーピンク
1個(4g)
899 税込989
翌日出荷

ふんわりなめらかベルベットリップ。ヌーディなアールグレイカラーを入れたような、アールグレイッシュなヌーディカラーをほのかに纏ったヌーディーブリューイングカラー。ふわふわもっちりの生クリームテクスチャーが唇のシワに入り込んで、なめらかにピタッと密着!インクの持続力はそのまま!インクみたいに鮮やかなカラーが長時間キープ。
用途適量をとりチップの平らな面でスルッと全体的に塗り広げて、ポンポンと軽くのせた後、上下の唇になじませてグラデーションリップを演出します。
1個
899 税込989
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux)0~40000 トラスコ品番397-9431 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g)210 電源9V電池1本 精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能0.1ルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

スコッチティント ウインドウフィルム 透明飛散防止 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

毛穴や色ムラをカバーするAll In Oneクッションファンデ! スポンジでできた”クッション”にみずみずしいリキッドファンデーションをしみこませた新感覚ファンデーション。これ1つでOK! 化粧下地+ファンデーション+日焼け止め+保湿美容液などマルチ機能を持つオールインワン時短メイクアイテム。 持ち運びにも便利なコンパクトタイプ! 外出先でもメイク直しでも「リキッド+粉」で仕上げた素肌美を叶えるファンデ。
23自然な肌色 内容量(g)15
1個
1,000 税込1,100
4日以内出荷

マージ : ザバイトビートメロウ ティント 全6色 : ポイントメイク
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ 動画あり
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質PVC+ABS 寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g)175(電池含まない) 電源角型9V乾電池(6F22)×1個 精度±(5%+10digits) 分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux)1~50000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

3種のオイル(うるおい成分)配合。 しっかりと潤いを閉じ込めます。 血行を促進する有効成分ビタミンE誘導体、柑橘果実系保湿成分ビタミンP誘導体(グルコシルヘスペリジン)配合。
医薬品医療機器等法医薬部外品
1セット(1個)
459 税込505
翌日出荷

きれいな文字、数字、マーク等が手軽に描けます。
トラスコ品番505-2903
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

水性スーパーコート アサヒペン 動画あり
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間)夏期/0.5~1冬期/2~3 建築基準法F☆☆☆☆ 種別架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

走光性のある夜間の飛来昆虫を低減する効果があります。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途夜間の飛来昆虫の低減。建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.97
1巻
399,800 税込439,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


速く密着し、ふんわりとしたベルベットテクスチャーがカラーをしっかりとマスクは清潔に。 さらっと仕上がりで重ね塗りしても本来の色味をそのままはっきりときれいに色持ち続く。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,290 税込1,419
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム シルバー18AR 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 光が当たるとミラー調の外観になります。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。更に効果が高く遮蔽係数0.4未満(JIS A5759記号A)のもの。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)77
1枚
4,598 税込5,058
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

日射による冷房負荷を低減し、空調効率を向上させます。建築用ウインドウフィルムのJIS規格(JIS A5759)に適合した飛散防止フィルムです。フィルムの色調はシルバータイプで、美観の向上と日中の目隠しに効果的です。皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。
用途建物外壁ガラスの遮熱・紫外線カット・飛散防止。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.077 半透明シルバー 長さ(m)30 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率(%)0.0 遮蔽係数0.29
1巻
169,800 税込186,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工後10年以上の耐久実績があります。(垂直なガラスの室内面に貼った場合。)皮膚に有害な紫外線を99%カットし、家具やカーペットの色あせも抑制します。強化ガラスが自然破損した場合の飛散防止にも効果があります。ハードコート処理されているので、日頃の清掃も簡単になります。
用途建物外壁ガラスの飛散防止・紫外線カット。 仕様内貼りタイプ 材質ポリエステルフィルム 透明 長さ(m)60 厚さ(μm)76 引張強度60000 JIS規格JIS A5759適合品 可視光線透過率(%)90 紫外線透過率(%)0.1 遮蔽係数0.98
1巻
169,800 税込186,780
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RE35SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー35 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)36 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.44 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.44 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

RE18SIAR 【オーダー】スコッチティント ミラーフィルム シルバー18 3M(スリーエム) カスタマイズ可
光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)77 可視光線透過率(%)20 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.29 熱貫流率(W/m2・K)5.8 日射熱取得率0.26 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
3,990 税込4,389
翌々日出荷

スコッチティント ウインドウフィルム スモーク5 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止効果]ガラスの飛散を低減する効果があるもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント 幅(mm)1524 フィルム厚さ(μm)46
1枚
8,998 税込9,898
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

スコッチティント ウインドウフィルム ナノ80S 3M(スリーエム) 動画あり
窓際を快適・安全に。 [日射調整効果]室内に侵入する日差しや日射の量を低減する効果があります。 [飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。 [UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。 [防虫効果]夜間の飛来昆虫を低減する効果があります(メーカーでの実験において一定の効果を確認しているもの)。
シリーズスコッチティント 認定番号防火認定NM-2949 フィルム厚さ(μm)76
1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1巻
289,800 税込318,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RE35AMAR 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム アンバー35 3M(スリーエム) カスタマイズ可
ミラー調の外観によって日射を反射するタイプの遮熱フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)46 可視光線透過率(%)26 紫外線透過率(%)1.2 遮蔽係数0.26 熱貫流率(W/m2・K)5.1 日射熱取得率0.23 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,690 税込7,359
翌々日出荷

RE80CLIS 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム ピュアリフレ 3M(スリーエム) カスタマイズ可
透明度が高く、遮熱性能のあるフィルム。ガラスに近い自然な外観で、近赤外線を84%カットでき日差しの暑さに効果があります。また、防虫効果も併せ持ちます。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)83 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.8 熱貫流率(W/m2・K)5.7 日射熱取得率0.7 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,990 税込7,689
翌々日出荷

内側はしっとりと!外側はサラサラに!長時間なめらかで華やかなもち肌を演出
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

069335 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV35 1219mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1219 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

1巻
299,800 税込329,780
翌々日出荷

069329 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV25 1219mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1219 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷

069413 【オーダー】スコッチティント 防犯 NANO80CP 1016mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
フィルムを積層しフィルム強度を増すことで通常の飛散防止性能に加え、防犯性能も持つフィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 空き巣の侵入手段で多い「ガラス破り」に有効なフィルムです。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1016 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)368 サービス分類オーダー・加工
1巻
29,900 税込32,890
欠品中

069337 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV35 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷

069333 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV35 914mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)914 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
9,990 税込10,989
3日以内出荷

069331 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NV25 1524mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
スモーク調のフィルムに金属膜を組み合わせることで日射を遮蔽し、暑さ対策をすることができます。 スモーク調フィルムの室外側に金属膜があるので、室外側からの可視光線を反射し外部からのプライバシーを確保します。 一方で室内側はスモーク調フィルムによって反射が抑えられます。ので、夜間のガラス越しの景色も見やすくなります。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1524 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)63 サービス分類オーダー・加工
1巻
15,900 税込17,490
3日以内出荷


NANO70S 【オーダー】スコッチティント 遮熱フィルム NANO70S 3M(スリーエム) カスタマイズ可
日射に対する高い遮蔽性と、ガラスに近い自然な外観を併せ持つフィルム。近赤外線領域の波長を集中的にカットすることにより真夏のジリジリとした不快な暑さが軽減され、窓際の快適性が向上。金属層を持たない特殊積層構造の為、金属フィルム特有のギラつきがありません。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮熱。飛散防止。紫外線カット。防虫。 フィルム厚さ(μm)76 可視光線透過率(%)69 紫外線透過率(%)0 遮蔽係数0.61 熱貫流率(W/m2・K)5.6 日射熱取得率0.54 グリーン購入法適合 サービス分類オーダー・加工
1枚
9,990 税込10,989
翌々日出荷

069356 【オーダー】スコッチティント 遮熱 NANOFGIM NANOイルミナ 1270mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
高い透明性を持ちながら優れた遮熱性能を有するため、ガラスの透明性を損なうことなく暑さ対策をすることができます。 金属膜を有さないため、電波障害がありませんので、電子機器をお使いいただく際にも安心です。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1270 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)142 サービス分類オーダー・加工
1巻
27,900 税込30,690
3日以内出荷


光によってミラー調になり、日射調整が可能なフィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途遮光・遮熱。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)1016 長さ(m)30 グリーン購入法適合
1巻(30m)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

069349 【オーダー】スコッチティント 遮熱 V50 不透明 1250mm 3M(スリーエム) カスタマイズ可
不透明のタイプのフィルムです。 WWB001はホワイトボードとしてもお使いいただけます。 不透明に近いので、視線を確実にカットすることができる遮熱フィルムです。 紫外線も99%以上カットするので、日焼け対策にもお使いいただけます。 また、ガラス飛散時の飛散を低減する機能があるため、安全対策ができます。 遮熱対策としてもお使いいただけます。
用途ウインドウサインや、目隠しに。 幅(mm)1250 質量(kg)0.5 フィルム厚さ(μm)140 サービス分類オーダー・加工
1巻
12,900 税込14,190
3日以内出荷