3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ティーエフサービス耐震ロックゲル
貼るだけで震度7に耐える地震対策。 優れた粘着性で振動・衝撃を大幅に吸収し、転倒を防止します。 取付簡単!家具・機器の下に貼るだけ!目立ちにくい透明タイプ。 汚れても水洗いで繰り返し使用可能。製品自体が粘着性を持っており、はがしても跡やべたつきが残りません。
用途(品番TG5-25S・TG5-20C)電話・ファックス・モニター・花瓶などに。 (品番TG5-50S・TG5-45C)テレビ・パソコン・音響機器などに。 種別耐震マット 材質難燃性/UL94V-0 ポリウレタン系ゲル 厚さ(mm)5 適合温度(℃)‐20~+75
1セット(16枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

壁に穴を開けずに壁と冷蔵庫を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】メタルラック等の天面や支柱に巻き付けて取付可能です。ゲル粘着タイプは水洗いで繰り返し使用ができます。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁に穴を開けずに壁と対象物を固定し転倒を防止します。ゴム製ベルトは揺れを吸収し衝撃を軽減します。【POINT】ゲル粘着はレイアウト変更などで移動が多い場合に最適です。貼って剥がせるゲル粘着を採用しています。
種別転倒防止粘着金具 範囲(mm)【取付】1つ目穴:壁~100まで、2つ目穴:壁~150まで
1セット(2個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)