三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。
仕様日本水道協会認証登録品
材質鉛レス銅合金(CAC902)
形状ユニオン
種類ワンタッチ管継手
寸法d(mm)10
使用流体水道水
寸法RG1/2
接続ねじ種類G(めねじ)
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品
材質青銅(CAC406(C))
形状ソケット
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。
工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。
戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。
施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
RoHS指令(10物質対応)対応
材質青銅
形状エルボ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
用途給水給湯樹脂管用継手。
仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です
材質青銅(CAC406(C))
形状ユニオン
流体水道水
種類ワンタッチ管継手
使用温度範囲(℃)5~95
使用流体水道水
適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
接続ねじ種類G(めねじ)
タンクなどの側面に径に合った穴を開け、PVCフィッティングを取り付けるだけで配管を繋ぎこむことができます。内部が雌ネジになっているので直接配管できます。外径が逆ネジになっていますので、配管するときにフィッティングが緩むことはありません。タンクに装着できます。
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード