SDビストロシリーズ。新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。熱いメニューも持ちやすく上質感のある側面・底面デザイン。スプーンですくいやすく食べやすい角度で設計された形状です。
材質SD
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド
商品タイプ本体
SDビストロシリーズ。新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。カチッとはまる嵌合(かんごう)タイプ
材質SPP
ビストロシリーズ
新素材(SD)を使用した容器なので、断熱性・耐熱性・耐油性に優れ、テイクアウト・デリバリーに最適の容器です。
蓋は耐熱性・耐油性・透明性に優れており、内嵌合なので汁ものも漏れにくくなっています。
寸法(mm)240×180×50
蓋がワンタッチで閉まる発泡タイプのランチBOX!ケータリングやランチボックスにおすすめの食品容器です。電子レンジ使用不可/オーブン使用不可。耐油性:なし。
材質PSP
バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。内面にコーティング加工がされており、ご飯つぶなどが引っ付きにくい仕様となっております。
パルプモールドとは?
・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です!
・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。
パルプモールドのメリット
・森林の保護(サステナブル)
・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル)
・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分)
・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心!
なぜ注目されいるのか?
・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます
材質パルプモールド
種別コーティング
商品タイプ本体
電子レンジ対応のカレー容器。
材質BF[低発泡PS(PP入)]
色ホワイト
耐熱温度(℃)105
電子レンジ〇
商品タイプ本体
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高さ(mm)50
未晒クラフト100g/m2 内側耐油加工 食品直接OK オーブン・レンジ不可
用途テイクアウト用BOX
高級感を演出するギフト用の折箱容器です。のせ蓋付きです。
1ケース(50枚×12袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
エンボス加工した紙製スリーブを装着し、エアー層を形成。
すべりにくく、持ちやすい断熱性紙容器。
未晒でおしゃれなデザインです。
別売りの「フタ」「中皿」をご使用いただくことで、中身に合わせたトッピングが可能です。
用途テイクアウトに最適です
仕様オーブン:不可
電子レンジ○
材質を段ボールからカード紙に変更することで価格を下げ、お買い求め頂きやすくなりました。
口径70mm。4個用。
中央のミシン目をカットして2個用としても使用できます。
用途みそ汁やスープカップ、デザートカップなどのテイクアウト用に便利。
材質カード紙310g
寸法(mm)190×170×高35
色ホワイト
穴径(Φmm)約70
1パック(50枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
のせ蓋付きです。
材質PSP/紙
寸法(mm)197×121×33
電子レンジ×
室数1
1袋(20枚)
¥999
税込¥1,099
欠品中
女性向けにおすすめ、あえて小さいスペースにご飯ものを入れても良し。タテ陳列向きのスリム形状。他メーカーは1:1仕切りだが、ハコベンは55:45でいろいろアレンジしやすい。<蓋は別売り>
材質PPF
寸法(mm)214×92×41
電子レンジ○
室数2
エンボススリーブですべりにくく、断熱性に優れた紙容器です。
。別売りの「フタ」「中皿」をご使用頂く事で、中身に合わせたトッピングが可能です。
材質紙
商品タイプ本体
関連キーワード