吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
種別不織布ワイパー
材質ポリエステル(55%)、セルロース(45%)
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。吸収性が良く引裂力にも優れています。変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。制電性を有しています。ウエットでもドライでも使用可能で、滅菌することが可能です。
材質ポリエステル・セルロース
滅菌済γ線
吸収性の高いセルロースと柔軟性のあるポリエステルの混合品です。
耐溶剤性・耐摩耗性に優れています。
吸収性が良く引裂力にも優れています。
変質が少なく低発塵で、ナトリウムレベルが低いワイパーです。
制電性を有しています。
ウエットでもドライでも使用可能です。
仕様γ線滅菌済
材質ポリエステル・セルロース
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
用途各種清掃、ふき取り作業に
クラスなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
低い発塵性と低い溶解度を示し、より厳しい条件に耐えることができます。
精密機器を傷つけません。
材質ポリエステル・セルロース
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
クラス1000~10000
種別ニットワイパー編み
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。
種別4×4in 150枚×2袋入
アズワン品番3-6998-01
1袋(150枚×2袋)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。解放後のパッケージ内のワイパーを守る保護シール式パッケージです。
仕様裁断処理: カットエッジ
材質55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)230×230
アズワン品番4-1887-01
1袋
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
滅菌γ線滅菌済
サイズ(inch)4×4
アズワン品番3-6998-12
吸水性(mL/m2)530
1袋(50枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ポリエステル長繊維100%から作られ、水等の液体の吸収率を高めるためにユニークな処理がされています。クラス100のワイパーです。
用途γ線滅菌済
種別4×4インチ 1箱 50枚/袋x50袋
アズワン品番3-6998-02
1箱(50袋×50枚)
¥149,800
税込¥164,780
12日以内出荷
こんなお得な商品も!

クリーンスティック
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
ポリエステルの長繊維のヘッドは汚れをキャッチする特殊な織り方の織物製ヘッドです。発塵性、溶解度が非常に低く、吸収力にも優れています。二重にクリーンパックされていますから、クリーンルームで使用できます。
タイプ片綿
滅菌済
材質(軸)PP(ポリプロピレン)
滅菌方法γ線
材質(ヘッド)PE(ポリエステル)長繊維
こんなお得な商品も!

クリーンワイパー ポリエステル100%
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
最も廉価なタイプのクリーンルーム用レギュラーポリエステルワイパーです。
ワイパー製造工場で一貫製造され、高品質を実現しました。
バラ詰め梱包です。
用途半導体・LCD・コンデンサ等製造装置の清掃に
クラス100
材質ポリエステル100%
目付(g/m2)140
RoHS指令(10物質対応)対応
自己発塵が非常に少ない繊維構造です。
繊維を強固に交絡するために、熱融着繊維を使用しています。
有機溶剤を使用していない製法でつくられています。
ポリエステル繊維を配合し、高強度とボリューム感を両立しています。
材質レーヨン+ポリエステル+ポリオレフィン
こんなお得な商品も!

不織布ワイパー
モノタロウ
¥499~
税込¥549~
一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。
バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。
吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。
蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。
用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場に
クラス1000~10000
材質セルロース(キュプラ)100%
2枚重ねで吸収力に優れています。2重パック包装です。
サイズ(inch)9×9
適合クラス10対応
材質ポリエステル長繊維100%(ヒートシール加工)
アズワン品番1-6961-01
1袋(100枚)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。親水性と連続多孔質構造による毛細管現象により水分を高速吸収します。微細気孔により効率的にゴミをキャッチします。柔軟性が高く、対象物の表面を傷つけません。耐摩耗性に優れており、洗浄再生が可能で廃棄物削減になります。
用途電子機器、光学機器、医薬品、食品製造機器および作業台の拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
耐熱性湿熱60℃以下
こんなお得な商品も!

紙ウエス 布感覚で使えるタイプ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途製造機械・器具の汚れ拭き等あらゆる用途に使用可能。
色ホワイト
種別レギュラー(厚み)
材質パルプ+ポリプロピレン不織布
規格RoHS指令適合
スポンジ一体構造のリントフリータイプです。ワイピング時に基材の脱落がありません。
親水性の材質特性と連続多孔質構造による毛細管現象が相まって、水分を急速、かつ大量に吸収します。
表面の微細な気孔により有効表面積が広く、効率的にゴミをキャッチします。
耐磨耗性に優れており洗浄再生が可能ですので、廃棄物削減に大きく貢献します。
用途電子機器、光学機器、医薬品製造機器、および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃。
寸法(mm)230×230×2
クラスなし
材質PVFM(ポリビニルホルマール)
タイプドライ
耐熱温度(℃)湿熱60℃以下
吸水性に優れ、ソフトな手触りのワイパー。表面がソフトですのでデリケートな面のワイピングに適しており、また細かい部分もスムーズに拭き取れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋当たりの入り数が少ないので、滅菌管理や使用量管理が容易です。無菌環境向けに設計された特殊包装です。
仕様裁断処理: カットエッジ
材質55%セルロース、45%ポリエステル
寸法(mm)230×280
関連キーワード