カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「テクノス ヒーター」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネルヒーター 壁掛との2WAY(寒冷地仕様・シーズ管) 320W TEKNOSパネルヒーター 壁掛との2WAY(寒冷地仕様・シーズ管) 320WTEKNOS
5,298税込5,828
1台
5日以内出荷
・室温調整・2WAY床置き壁掛け・転倒OFFスイッチ
用途補助暖房として質量(kg)2.9ホワイト消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.0×16.3×34.1(台座付き床置き時)取扱説明書(1.85MB)
壁掛セラミックヒーター 400W,800W TEKNOS壁掛セラミックヒーター 400W,800WTEKNOS
7,598税込8,358
1台
当日出荷
壁に取り付けて足元のスペースの確保ができます。
用途冬場のヒートショック対策に!! 夏場は送風で快適に!!ホワイト消費電力(W)800/400本体質量(kg)約1.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×4.5×27.5取扱説明書(2.17MB)
敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS敷き毛布 フランネル生地TEKNOS
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
500Wファン付きで中間スイッチの取替用ヒーターユニット
用途交換用。その他温度調節、ダニ退治グレー消費電力(W)50寸法(cm)140×80素材フランネル取扱説明書(2.49MB)表面温度(℃)約50(強)
掛け敷き毛布 フランネル生地 TEKNOS掛け敷き毛布 フランネル生地TEKNOS
5,398税込5,938
1台
5日以内出荷
600W ファン・手元コントローラー採用の取替用ヒーターユニット
その他温度調節、ダニ退治グレー消費電力(W)80寸法(cm)190×130素材フランネル取扱説明書(2.5MB)表面温度(℃)約50(強)
石英管電気ストーブ 600W TEKNOS石英管電気ストーブ 600WTEKNOS
2,698税込2,968
1台
予約販売
600Wのシンプルな電気ストーブ
ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)約1.35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×15.0×31.0取扱説明書(1.85MB)
カーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイト TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W 薄型スリムタイフ ホワイトTEKNOS
4,898税込5,388
1台
当日出荷
カーボン管が2本、最大900W出力
ホワイト消費電力(W)900/450本体質量(kg)約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26.9×20.8×58.5取扱説明書(1.67MB)
パネル型人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W ネイビー TEKNOSパネル型人感センサー付き消臭セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W ネイビーTEKNOS
8,298税込9,128
1台
当日出荷
人の動きを感知、人感センサー付きで無駄なく暖房。活性炭フィルターで消臭&ぽかぽか
ネイビー消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)約3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.0×14.0×38.0取扱説明書(1.23MB) (1.16MB)
デジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅) 神港テクノスデジタル指示調節計(DINレール取付形22.5mm幅)神港テクノス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトで制御盤内にジャストフィットマルチ入力,高速サンプリング充実した通信機能
高さ(mm)75奥行(mm)100入力種類熱電対・測温抵抗体・直流電流・直流電圧制御方式オートチューニングPID・PI・PD・P・ON/OFF横幅(mm)22.5制御出力リレー接点・無接点電圧・直流電流高度(m)2000以下表示器PV(赤色4桁)、SV(緑色4桁)RoHS指令(10物質対応)対応別売品番直流電流入力用受信抵抗器(50Ω)
ヒーターユニット 600W 手元電コン式 U字管 薄型 TEKNOSヒーターユニット 600W 手元電コン式 U字管 薄型TEKNOS
6,198税込6,818
1台
12日以内出荷
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ仕様ファン付き薄型/汎用品質量(kg)1.85消費電力(W)600安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)電源コード(m)(丸打ちコード)2.8寸法(cm)29×29×4.1発熱体石英管温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ関連資料(5.13MB)
ヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型 TEKNOSヒーターユニット 510W 温風 中間SW U字管、薄型TEKNOS
5,198税込5,718
1台
5日以内出荷
用途取替えヒーターユニット/温風・中間スイッチ仕様ファン付き薄型/汎用品質量(kg)1.7消費電力(W)500安全装置温度ヒューズ139℃(マイクロテンプ式)電源コード(m)(丸打ちコード)2.8寸法(cm)29×29×4.1発熱体石英管温度調整方法温度調節ツマミ(サーモスタット)中間スイッチ関連資料(5.13MB)
カーボンヒーター2灯 900W,450W TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W,450WTEKNOS(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
体の芯まで暖まって、ポカポカ持続!(ホワイト)首振り機能で暖かさ広がるガードネット取り外し可能でお手入れラクラク転倒OFFスイッチ
ホワイト消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
電気ストーブ800W,400W TEKNOS電気ストーブ800W,400WTEKNOS(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷
800Wのシンプル、薄型設計転倒OFFスイッチ電源コード収納フック
ホワイト消費電力(W)800/400 切替式本体質量(kg)1.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)21.6(800W時)
こたつ本体 (60×80cm) TEKNOSこたつ本体 (60×80cm)TEKNOS
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
シンプルで飽きのこないデザインのこたつ(長方形:60×80cm)
ホワイト本体質量(kg)7.8ヒーター400W 石英管ヒーター材質(天板)メラミン化粧板色(天板)ホワイト×木目ナチュラル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)2.51(強運転)
パネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650W TEKNOSパネル型セラミックファンヒーター温度表示付き 1200W, 650WTEKNOS(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
温風による循環暖房効果人感センサーで電気代節約カーボン消臭フィルターでキレイな空気温度設定機能搭載転倒OFFスイッチ切り忘れ防止1~8時間オフタイマーチャイルドロック
ホワイト消費電力(W)1200/650 切替式本体質量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.1
セラミックヒーター 1200W,600W TEKNOSセラミックヒーター 1200W,600WTEKNOS
4,298税込4,728
1台
当日出荷
温風による循環暖房効果セラミックなので足元に近づけても安全1200W/600Wの2段切替転倒OFFスイッチ
ダークブラウン消費電力(W)1200/600 切替式本体質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×16.7×38.11時間あたりの電気代目安(円)32.4(1200W時)
ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOSミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
予約販売
ひとりに1台のコンパクトヒーター(グリーン)国内最小「かも?」同じ仕様でこれより小さいものがあれば、お知らせください温風による循環暖房効果セラミックなので足元に近づけても安全DCモーター搭載で静音設計転倒OFFスイッチ
グリーン消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)8.1
人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン) TEKNOS人感センサー付きセラミックヒーター(テクノイオン)TEKNOS
5,980税込6,578
1台
当日出荷
温風による循環暖房効果 テクノイオン搭載で消臭除菌効果 セラミックなので足元に近づけても安全 1200W/600Wの2段切替 人感センサーで電気代節約 切り忘れ防止 1~7時間オフタイマー 転倒OFFスイッチ チャイルドロック
質量(kg)2.4ホワイト消費電力(W)1200/600 切替式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×14×37
ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOSミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(オレンジ) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
質量(kg)0.53オレンジ消費電力(W)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
ミニオイルヒーター TEKNOSミニオイルヒーターTEKNOS
5,198税込5,718
1台
当日出荷
じんわり部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さないミニオイルヒーター 空気を汚さないので換気の必要がありません お部屋の空気を乾燥させません お部屋を優しく暖めます 転倒OFFスイッチ 5枚フィン
ホワイト消費電力(W)500本体質量(kg)3.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.0×26.0×39.51時間あたりの電気代目安(円)約13.5
シーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイト TEKNOSシーズヒーター 1200W パワーモニター ホワイトTEKNOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
パワーモニター付き換気不要&長寿命。 遠赤外線の抜群の暖かさのシーズヒーター(鉄管ヒーター) 遠くまで暖かい 目にやさしい 体の芯から温まる 衝撃や水に強く割れにくい
ホワイト消費電力(W)1200/960/720/480/240本体質量(kg)4.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.0×32.0×66.01時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
カーボンヒーター2灯 900W,450W ブラック TEKNOSカーボンヒーター2灯 900W,450W ブラックTEKNOS(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
カーボンヒーター 900W 450W管2灯切替式 首振り機能で暖かさ広がる 安全性に優れるメタルボディー ガードネット取り外し可能でお手入れラクラク安心の温度過昇防止装置
ブラック消費電力(W)900/450 切替式本体質量(kg)3.85安全装置転倒OFF/サーモスタット130℃/温度ヒューズ157℃電源コード(m)約1.8電源(AC V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.0×23.5×64.5出力切替2灯切替式1時間あたりの電気代目安(円)約24.3(900W時)
新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300W TEKNOS新スリムカーボンヒーター イオン付 コードフック付 300WTEKNOS(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
テクノイオン搭載で消臭除菌効果 芯まであったか遠赤効果 コードフック付き(背面)
ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.51時間あたりの電気代目安(円)約8.1
パラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400W TEKNOSパラボラハロゲンヒーター床置ブラック 800W,400WTEKNOS(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷
2秒即暖!パラボラ型の800Wハロゲンヒーター 床置タイプ 上下首角度調節可能(手動) 組立不要 朝の着替えの5分間暖房に最適
ブラック消費電力(W)800/400本体質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.2×32.8×46.4出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約21.6(800W時)
ハロゲンヒーター 3灯 1200W,800W TEKNOSハロゲンヒーター 3灯 1200W,800WTEKNOS(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
2秒即暖!1200Wのハイパワー(ホワイト)
ホワイト消費電力(W)1200/800本体質量(kg)3.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.2×18.6×56.6出力切替2段階切替1時間あたりの電気代目安(円)約32.4(1200W時)
スリムハロゲンヒーター300W コードフック付 TEKNOSスリムハロゲンヒーター300W コードフック付TEKNOS(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
1秒即暖!お手軽お手頃ハロゲンヒーター スリムタイプ(1灯300W/ホワイト) 換気不要でお部屋の空気を汚しません 軽量だから使用場所の移動も楽々
消費電力(W)300本体質量(kg)0.71寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×49.01時間あたりの電気代目安(円)約8.1
ミニセラミックファンヒーター人感700W TEKNOSミニセラミックファンヒーター人感700WTEKNOS(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適
消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
ミニセラミックファンヒーター 300W TEKNOSミニセラミックファンヒーター 300WTEKNOS(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
ひとりに1台のコンパクトヒーター(ホワイト) 温風による循環暖房効果 セラミックなので足元に近づけても安全 転倒OFFスイッチ付き
ホワイト消費電力(W)300本体質量(kg)0.53寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.0×10.0×14.81時間あたりの電気代目安(円)約8.1
ミニファンヒーター(温調付)600W TEKNOSミニファンヒーター(温調付)600WTEKNOS(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター(温調付) 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
カーキグレー消費電力(W)600本体質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
ミニファンヒーター 600W TEKNOSミニファンヒーター 600WTEKNOS(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
場所を選ばない。 小さいけど本格派ヒーター 転倒OFFスイッチ付き 風向きは上下方向に調節可能
ホワイト消費電力(W)600本体質量(kg)1.05寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.0×13.6×24.01時間あたりの電気代目安(円)約16.2
ハイブリット加湿器 4L ブラック TEKNOSハイブリット加湿器 4L ブラックTEKNOS(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1台
当日出荷
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ブラック消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
ハイブリット加湿器 4L ホワイト TEKNOSハイブリット加湿器 4L ホワイトTEKNOS(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1台
予約販売
蒸気が熱くならない安心のハイブリッド式加湿器 超音波方式とヒーター式の組み合わせで省エネ効果。 触っても熱くない暖かなミスト。 周囲の温度を下げません。 上から水を注ぐだけの便利な上部給水タイプ 除菌消臭テクノイオン発生装置付き。 加熱後に超音波でミストを出すので衛生的。
ホワイト消費電力(W)74タンク容量(L)4本体質量(kg)2.8適合床面積木造/7畳相当、鉄筋/11畳相当電気代の目安約2.0円/時連続加湿時間(時間)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.0×18.0×34.9モードおやすみモードタイマー最大8時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合加湿量(mL/h)350再生紙使用マーク適合
カーボンヒータースリム (コードフック付) 300W 木目調 DB ダークブラウン TEKNOSカーボンヒータースリム (コードフック付) 300W 木目調 DB ダークブラウンTEKNOS(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1台
当日出荷
お部屋のインテリアに合わせやすい木目調デザイン スリムで、どこにでも置きやすい(1灯300W) すぐにあったか瞬間暖房 芯まであったか遠赤効果 電気代お得な省エネ
木目ダークブラウン消費電力(W)300本体質量(kg)0.74寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.0×19.0×48.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
11枚フィン デジタル表示 オイルヒーター TEKNOS11枚フィン デジタル表示 オイルヒーターTEKNOS
14,900税込16,390
1台
5日以内出荷
1200W/700W/500W 3段切替え 自動設定温度調整機能付 オイルヒーター つや消し黒。部屋の空気を汚さない部屋全体を暖めるオイルヒーター。リビング、寝室におすすめです。
消費電力(W)1200/700/500(切替式)仕様設定温度自動調節、チャイルドロック、転倒オフスイッチ付電気代の目安約32.4円/時(1200W時)タイマー1~24時間オン・オフタイマー
オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示 TEKNOSオイルヒーター 11枚フィン デジタル表示TEKNOS
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。 入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ
消費電力(W)1200/700/500 切替式質量(kg)13.2つや消しブラック電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.0×56.0×64.0RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
テーブルヒーター 脚/カバー付 TEKNOSテーブルヒーター 脚/カバー付TEKNOS(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
体の芯まで温まるカーボンヒーターを机の下に取り付けて足元を暖めます マグネットで机の下に簡単取付 両面テープで専用金具をつければ木製テーブルでも使用できます 人感センサーで電気代節約 脚をつければスタンド式のパネルヒーターになります フリース素材の専用カバー付き
用途人感センサー付・6時間タイマー 専用フリースカバー付き消費電力(W)130付属品専用カバー質量(kg)1.2(脚付き)(本体)黒、(カバー)ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅W×奥行D)(cm)45×35再生紙使用マーク適合
OPA-43(DH-430AN用 脚) TEKNOSOPA-43(DH-430AN用 脚)TEKNOS
1,269税込1,396特価
1セット
当日出荷
DH-430ANをパネルヒーターとして使う事の出来る脚
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
堀コタツ用ヒーターユニット TEKNOS堀コタツ用ヒーターユニットTEKNOS(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
当日出荷
掘りコタツ用ヒーターユニット600W
仕様中間スイッチ:強・中・弱 3段階切替式、パンチングガード質量(kg)約2消費電力(W)600電源コード(m)3.5(綿袋打ちコード/リモートコントロールスイッチ付き)寸法(cm)27×24×17.5発熱体石英管RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
就寝用コタツ100W天板付(一人コタツ) TEKNOS就寝用コタツ100W天板付(一人コタツ)TEKNOS
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
毛布の中に入れるほか、お手持ちの毛布を合わせてミニコタツとしも使用出来るパーソナルヒーター
仕様就寝用コタツ(1人用)、天板付き、100Wランプヒーター質量(kg)2木目寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×22(天板除く)
オイルヒーター 11枚フィン デジタル表示 TEKNOSオイルヒーター 11枚フィン デジタル表示TEKNOS
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
デジタル表示S型フィンで表面積が広く、熱効率の良いオイルヒーター
消費電力(W)1200/700/500仕様お部屋全体が暖まり、部屋の空気を汚さない。入切タイマー付き・温度センサーとエコモードで省エネ質量(kg)13.2グレイッシュホワイト電気代の目安約32.4円/時(1200W時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×56×64RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
デジタル指示調節計 神港テクノスデジタル指示調節計神港テクノス
12,980税込14,278
1台
当日出荷から16日以内出荷
小形,省スペース マルチ入力 計測制御点数に合わせ拡張可能 設定値デジタル伝送受信器として使用可能
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)22.5×75×100機能センサ補正、設定値ロック、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、センサ断線警報、入力異常質量(g)約120取付方式DINレール取り付け方式周囲温度(℃)0~50周囲湿度(%RH)35~85(結露不可)消費電力(VA)約6設定方式シートキー入力材質難燃性樹脂耐電圧入力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間、出力端子-電源端子間:1.5kV AC 1分間精度【熱電対】各入力スパンの ±0.2%±1 デジット以内または 2℃(4°F) 以内のどちらか大きい値ただし、RまたはS入力で0~200℃(0~400°F) の範囲は、6℃(12°F)以内、B入力で0~300℃(0~600°F)の範囲内は、精度保証外K, J, E, T, N 入力で0℃(32°F)未満は入力スパンの±0.4%±1デジット以内【測温抵抗体】各入力スパンの±0.1%±1デジット以内または1℃(2°F)以内のどちらか大きい値【直流電流、直流電圧】各入力スパンの±0.2%±1 デジット以内入力【熱電対】K, J, R, S, B, E, T, N, PL-Ⅱ, C(W/Re5-26) 外部抵抗:100Ω以下(ただし、B入力の場合、外部抵抗は40Ω)以下【測温抵抗体】Pt100, JPt100 3 導線式 (1線当たりの抵抗値:10Ω以下)【直流電流】0~20mA DC、4~20mA DC 受信抵抗器:50Ω(受信抵抗器 50Ωを入力端子間に接続します。)許容入力電流:100mA以下【直流電圧】0~1V DC 入力インピーダンス:1MΩ以上、許容入力電圧:5V以下、許容信号源抵抗:2kΩ以下 0~5V DC, 1~5V DC, 0~10V DC 入力インピーダンス:1kΩ以上、許容入力電圧:15V以下、許容信号源抵抗:100Ω以下表示器PV:赤色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)、SV:緑色4桁(文字寸法:高さ7.4×幅4.0mm)サンプリング周期(入力)0.25秒動作【制御動作】下記の動作をキー操作で選択できます。[工場出荷時:PID]PID動作(AT機能付)、PI動作、PD動作(手動リセット機能付)、P動作(手動リセット機能付)、ON/OFF動作比例帯(P):0.0~110.0%(0.0のときON/OFF動作)[工場出荷時:2.5%]積分時間(I):0~1000秒(0のとき積分動作なし)[工場出荷時:200秒]微分時間(D):0~300秒(0のとき微分動作なし)[工場出荷時:50秒]比例周期:1~120秒(直流電流出力形はなし)[工場出荷時:リレー接点出力の場合30秒、無接点電圧出力の場合3秒]ARW:0~100%[工場出荷時:50%]手動リセット:比例帯換算値[工場出荷時:0.0]動作すきま:熱電対入力、測温抵抗体入力の場合、0.1~100.0℃(°F)[工場出荷時:1.0℃]直流電流入力、直流電圧入力の場合、1~1000(小数点の位置は小数点位置設定の選択値により変わります。)出力リミット:0~100%(直流電流出力形の場合、-5~105%)絶縁抵抗出力が無接点電圧出力形(SSR 駆動出力)または直流電圧出力形の場合、出力-通信間は絶縁抵抗測定不可その他の組み合わせは、500V DC 10MΩ以上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら