21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05 表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下 材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本製なので安全性・安定性・静電気対策に満足! ポリマーそのものが、非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 温度依存性が少なく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、半永久的に持続します。 スリップタイプで口が開けやすくなっています。
厚さ(mm)0.05 材質無添加非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ 表面抵抗(Ω)外面/1011以下、内面/1010以下
1パック(2000枚)ほか
8,298 税込9,128
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高分子型非帯電性樹脂を使用しているので帯電防止剤の移行の心配がありません。湿度依存性が少なく安定した電気特性。
サイズA4 アズワン品番61-3778-16
1冊(50枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100枚)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

界面活性剤練り込みタイプ。
厚さ(mm)0.05 ブルー 仕様(ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(μm)70 材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
1袋(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


静電気を帯びさせない非帯電性プラスチック。
表面抵抗(Ω)1011以下 種別非帯電バッグ 材質PE(帯電防止剤入り) ブルー RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紛体用に特化された包装材。医療中間体原料に最適。紛体に移行する物質を除外しFDA適合素材による静電気障害防止用(粉塵爆破防止)袋。静電気障害防止の目安としてMIL-PRF-81705D,ASTM-D257規格に準拠。低温、高温、高温高湿下に晒されても静電気特性を維持する持続型非帯電性。フィルム表面の擦れ、拭き取り、水濡れ後でも性能を維持。
ナチュラル(透明) サイズ960mm×1690mm 基材ポリエチレンフィルム アズワン品番61-3778-15
1ケース(50枚)
53,980 税込59,378
翌々日出荷

半導体製品を静電気による障害から守ります。
寸法(mm)150×200 厚さ(μm)50 表面抵抗値(Ω)1~1011(20℃、50%RH) TGK品番716-25-12-12 材質帯電防止PE
1パック(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

シムコ(SIMCO)エアロスタットminION2
エコ商品
コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯 質量(kg)0.5 外形寸法(mm)97×137×60 電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ 入力DC24V、250mA、6W スタンドステンレスメッキ 使用環境温度(℃)0~50 イオンバランス0±10V 騒音レベル(dB(A))52(max) コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力) 除電時間(秒)2秒以内 材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本 材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷

帯電防止で透明なフィルムです。
用途電子機器梱包用 幅(mm)1200 材質帯電防止PE ブルー透明 表面抵抗(Ω)1×1011/□以下(20℃、50%RH)
1巻
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm)約0.08~0.09 抵抗値(表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 材質ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm 透過率(%)(光)30以上 特性(静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
1ケース(100枚)
5,247 税込5,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

静電気が起こりにくい袋。帯電防止用の添加剤が入っておりますので静電気が発生しにくいポリ袋です。
用途シュレッダーのゴミ巻上げ防止に。電子部品を扱う業務での静電気対策に。発火物を扱う業務での安全管理に。 材質低密度ポリエチレン
1冊(45L×10枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DESCO静電袋 SCS 1000
エコ商品
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10% 表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満 タイプ(開け口)開口 規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠 清浄度シリコン不検出 抗張力32MPa 密着性合格 強度(シーム部)11lbs、48N 耐突刺し性12lbs、53N RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開閉自在のチャック付ポリ袋 色分けに便利!
用途部品・小物の整理整頓に 仕様スタンダードタイプ(カラー) 種類チャック付ポリ袋 耐熱温度(℃)60 耐冷温度(℃)-30
1パック(100枚)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(mm)0.07
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オゾン層破壊物質及び環境規制物質を含みません。非添加型の帯電防止PEの為、湿度依存が少なく半永久的に効果の続く帯電防止袋です。湿度依存性の少ない非帯電袋。
1ケース(100枚)
891 税込980
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気対策が必要なエリアで使用できるクリアフォルダです。 導電性ポリマーを練り込んでいる為、半永久的に帯電防止効果を維持します。
用途電子部品の組立工程、検査工程、リペア作業や、静電気放電やホコリ吸着を防止したい作業現場での使用。 サイズA4 材質ポリプロピレン 透明 表面抵抗値(Ω)10^9→10^12未満(2022年8月よりメーカーカタログ表記が変更となりました)
1箱(100枚)
29,980 税込32,978
当日出荷