測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
データ出力Bluetooth/USB/RS232
サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits
繰返し精密度(μm)2
最大移動速度(m/sec)1.7
動作温度範囲(℃)5~40
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信。デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)123
測定範囲(mm)25
最小表示1μm
測定力(N)0.65-1.15
データ出力Bluetooth/USB/RS232
サンプリング測定:Normalmode…up to 10meas/s、MIN/MAXmode…20meas/s
器差(μm)4
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
フォーマット形式データ出力:4800bauds、7bits、parity、2stop bits
繰返し精密度(μm)2
最大移動速度(m/sec)1.7
動作温度範囲(℃)5~40
1セット
¥159,800
税込¥175,780
9日以内出荷
ワークの深さや段差を簡単測定。コンパクトな測定範囲25mmモデル。1/1000mmの高精度モデル。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
仕様継足:なし
測定範囲(mm)25
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.65~1.15±20%
ベース寸法(mm)100×16
指示誤差(μm)±6
関連キーワード