透明で目立たちません。
角目仕立てで取り付けが簡単、ハサミでお好きにカットできます。
強い・張りやすい極太テグスです。
用途ベランダ用防鳥ネット。
付属品四隅取付ロープ
線径(Φmm)約0.5
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。
仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入り
RoHS指令(10物質対応)対応
川や磯で遊べる小型あみ!。魚から見えにくい透明テグス網を採用!、水キレが良く水中操作性に優れています。枠は弾力性のあるステンレス製で、岩や川底にフィットし捕獲の際の『バラシ』を軽減します。エーワンのDタイプジョイント共通ジョイントを採用し、エーワンのDタイプつけかえ用網の交換が可能です。手作業での縫い上げや網生地複数工場での仕上げの為、製造ロットによりテグス生地の質感に多少の誤差がある場合がございます。ご了承くださいませ。PAT
材質網:ナイロンと針金、柄:樹脂被膜スチール
質量(g)約90
寸法(cm)15×105×2
網目(mm)約8
深さ(cm)網:16
1セット(3本)
¥3,000
税込¥3,300
8日以内出荷
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。
糸の太さ(mm)0.2
こんなお得な商品も!

網 防鳥用 20mm目
モノタロウ
¥479~
税込¥527~
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
ベランダでの鳩よけや、菜園のカラス対策に使用できます。
長さ方向両側ロープ入りで、簡単に取り付けできます。
シックなグレーなので目立ちにくいです。
菱型25mmの網目で小さな鳥にも安心です。
高級ナイロンのより糸だから、丈夫で長持ち、カラスにも安心です。
用途鳩よけ用ネット。
吸水性があるため、比較的早く劣化していきます。また、紫外線に弱いく摩擦にも弱いですが、比較的単価が安いです。
用途漁業を行う為に使用します
色ブルーGG
糸の太さ(mm)0.234
太さ(mm)0.234
号数2号
エーワンの全Dタイプジョイントに適合した替え網。隠れ網 忍者(SD-15)や川磯遊びにコレ1本!(SN-2515)の透明ネットの替え網です。透明のテグス製ネットで水キレが良く、ピンポイントでエビやカニ、岩場の小魚をGETします。
網目(mm)約8
口径(Φcm)網:15
深さ(cm)網:16
1個
¥700
税込¥770
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

網 防鳥用 強力タイプ 30mm目
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
21cmの竹棒付エビタモ。(お客様で取り付け加工が必要になります)。網目約1cm、網の深さ:約15cm。クリアブラックのテグス網を使用。エビが出にくい形状のネット。水キレがいいテグス網です!
材質網:ナイロン、針金 柄:竹
質量(g)約15
寸法(cm)15×4×36
網目(mm)約10
口径(Φcm)網:Φ15
深さ(cm)網:15
1セット(3本)
¥2,100
税込¥2,310
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

網 防鳥用 強力タイプ 30mm目
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
大切な農作物を鳥から守ります。
網目約10mm角目 軽くて丈夫、角目なので展開も簡単。 ベランダのハトよけにもご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
衝撃吸収と結節強度に長けたナイロンテグスです。
用途漁網補修用、縄糸用
色透明
ひも・糸種類テグス
こんなお得な商品も!

ネット 鳥よけ用 グリーン
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。
種別ラッセル編
線径(Φmm)約1.5
仕様巻網
材質糸/ナイロンモノフィラメント、おもり/鉛鎖錘
糸の規格0.6号
規格L
網目(mm)18
川や海の生き物の採集に耐えられるよう、網のフレームを太くし、強度を高めてあります。
種別FN-100S
材質(柄部)アルミ(伸縮式)、Φ30×590~1000mm
網サイズ(mm)300×360×深さ250、網破れ防止保護カバー付き
材質(網)ナイロン
1個
¥3,900
税込¥4,290
当日出荷
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)縦:約2、横:約0.7
網目25mm
RoHS指令(10物質対応)対応
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。
(必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット
柄長さ(mm)680~1250
材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン
網目約4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マルシン漁具のカニ網に新たな仲間が加わりました!!白色のテグス網に25号の鉛付き!エサ袋の色を変えているので、エサ入れもしやすい! 使い方は簡単!鉛部分から出ている白い糸に、なんでもいいので「ひも」(糸でもOK)を括り付けます(回収用)。赤いエサ袋にエサを入れて、投げ込みます。しばし待つ!!(この間は他の釣りをしたり、BBQしたりご自由に)ある程度時間がたったら引き上げてみましょう。何が獲れるかはお楽しみ。
用途網のテグスは、白色3号テグスを使用、オモリは25号。赤色の袋の中に、魚の切り身などエサを入れ、海に投げ込んで放置!!しばらく待って引き上げてください。(*カニ網ホワイトには投げ用のロープは付属していません) 赤い部分が鉛です。白い糸が出ていますので、紐や糸を括り付けてください。
1個
¥739
税込¥813
7日以内出荷
振出
用途カーボン小継玉の柄セット。 足場の高い釣り場も攻略。ランディングモデル。不意の大物が来ても素早くキャッチ。軽量三角型アルミフレーム+水切れの良いナイロンテグス網使用。ランガンに最適。小継仕様モデル。
寸法(cm)玉枠:55×50
仕舞(cm)60.5
先径(mm)12.8
好評のスーパーキラーがさらにパワーアップしました!。従来よりも魚に見えにくい薄い青色テグス糸で網上げていて、入った魚が逃げづらい構造になっています。通常のもんどりと比べて価格は高くなりますが、捕獲率は格段にUPします。お客様の話では、一般の釣り具店で売っている『もんどり』はもう使えないとのこと!是非、お試しください。地域によって使えない場所があります。確認の上、ルールを守ってご使用くださいませ。
材質網:ナイロンテグス、フレーム:スチール
質量(g)約400
寸法(cm)25×25×43
対象小魚、エビ、カニ等
1個
¥5,700
税込¥6,270
8日以内出荷
川や磯で遊べるネット!新設計のフィッシュネットと隠れ網忍者で「コレ1本!」。あみ2枚入。追い込み捕獲に便利なフラットタイプの魚網とピンポイント捕獲に適したテグス小網をセットしています。エーワンのDタイプジョイント共通のジョイント方式で付け替え網との互換性があります。PAT
質量(g)約200
寸法(cm)25×95(145)×2.5
網目(mm)フラット魚網:約2、忍者網:約8
深さ(cm)フラット魚網:24、忍者網:16
1セット(5本)
¥5,000
税込¥5,500
8日以内出荷
川や磯で遊べる観察セットです!。収納バッグ付で移動や収納に便利です。バッグのサイド部はネットにして濡れたものの乾燥や砂が落ちるように設計しました。注意)あみの色など予告なく変更になる場合がございます。ご了承くださいませ。
セット内容1D-15S つけかえ用 隠れ網 忍者(透明テグス魚網、口径約Φ15cm)2D-25 D式コンパクト6段棒(あみの柄、25~100cmまで6段階伸縮)3SAT-15BL ファンキーズ3号さかなブルー(14.5×29~78cm伸縮式魚網)4観察ケース(17.3×11.8×11.7cm)5ショルダーバッグ(33×15×24cm)6K2042 のぞきめがね7エーワン遊びのガイドブック
寸法(cm)33×15×24
1セット(8個)
¥56,000
税込¥61,600
8日以内出荷
関連キーワード