太くて頑丈で重量もありますので力を掛ける
作業に最適です。
重量物を起こしやすい形状になっています。
用途土木作業、機械のメンテナンスなどに。
材質炭素鋼
熱処理両端のみ
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
完全焼入れパイプ使用で、軽くて強いバールです。スクレーパー部が薄くて広いので、狭い隙間に入りやすく、広い面積のハガシ作業も効率良く行えます。
テコとして使用しやすい角度付きのバールです。
用途重量物の移動、ハガシ作業。
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
持ち上げ、剥がす、締める、合わせ作業に最適です。八角特殊鋼使用しており丈夫です。特殊熱処理加工により、安定した品質を確保しています。
用途剥がし作業、機器の移動・設置作業。
材質機械構造用炭素鋼
軸径(Φmm)約25
仕上濃紺塗装
こんなお得な商品も!

テコバール
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
八角特殊鋼使用。
日本初の全体焼入仕様。
曲がりにくく、折れない。
材質S53C
一体鍛造品です。
用途テコ作業に最適です。
オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。
先幅(mm)47
軸太さ(mm)25
材質スチール
従来のバールに比べて約30%軽い!!
全体焼入れ:最適な熱処理で、曲げに強い。
溶接+カシメ:ダブル接合で緩み・ガタつき無し。
材質機械構造用炭素鋼
全長(mm)1500
質量(kg)2.8
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)85
寸法C(mm)80
1本
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
バールのパイオニアが職人さんの声を基に改良しました。
高炭素鋼全体焼入で、金属疲労に強い、軽い、曲がらない!!
溶接部分は、2本のビートでガッチリサポートしてあります(特許取得)。
用途建築作業中の釘抜き、テコ作業に!
地震、火事などの災害時の緊急脱出用に!
材質パイプ部/鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造)/鉄(カーボン鋼)
テコ、釘抜き作業としても使用可能。
全体焼入れで強力。
用途大工、内装、道路工事等。
寸法C(mm)105.5
仕様ISO9001認証取得工場製
材質/仕上中炭素鋼
ヨセポンチ・ハイテンションボルトの穴合わせができます。完全焼入パイプ使用。
用途鉄骨工事の穴合せ作業・重量のあるサッシ・ALCの取付作業に最適です。
建築作業中の釘抜き、テコ作業や、地震・火事などの災害時の緊急脱出用に
用途テコ作業・鉄骨の穴合わせなど
材質パイプ部:鉄(カーボン鋼)、両端部(鍛造):鉄(カーボン鋼)
幅(mm)テコ部:45
タイプテコバールタイプ
先端寸法(mm)6
尾部幅(mm)50
用途解体作業全般
全長(mm)1500
質量(kg)2.8
寸法A(mm)25.5
寸法D(mm)85
寸法E(mm)50
寸法C(mm)80
関連資料(0.69MB)
適合用途解体作業全般
1個
¥9,498
税込¥10,448
3日以内出荷
建築作業、その他作業に!地震、火事などの災害時の緊急脱出用にあると安心です。全体焼入仕様
材質S-53C
床板、新建材等の壁面ボードの取り外し作業に。側溝などのフタ開け作業にも。重い荷物の移動作業に作業効率も上がります。ハンドル付きで握りやすく、軽量なので持ち運びにも便利です。
バールのキャッチです。(内径19mm)
材質鉄製
幅(mm)52.5、受け部分:19
高さ(mm)62
穴径(Φmm)7
内径(Φmm)19
穴ピッチ(mm)20
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
細かい作業に便利な釘抜き
ふんでも折れないストロングタイプ
全長(mm)190
質量(g)100
全質量(g)100
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
一体鍛造品です。
用途保線作業に最適です。
モクバ・ミニテコは、ハガシ、スクレーパーとして手軽に使用出来ます。ソフトグリップがついて大変便利です。小さなスキ間にもクイつきます。材質は最高級の特殊鋼を使用し、完全熱処理を施してあります。
用途アルミサッシ枠(ドア)(A.L.C)の取付、取外し作業に!。床板、ベニア板、壁用ボード、新建材等の取外し作業に!。敷石、舗石の施工作業に!。ペンキ削りや、スクレーパー作業に!
形状がスリムでテコ、ハガシ作業に最適です
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質中炭素鋼
軽いので、長時間使用しても疲れにくく、作業が楽です。約90度に曲がったテコ部で、剥がす、持ち上げる、かき出す等の作業にも対応できます。
薄くて広い、作業性抜群の刃先設計です。床板・壁用ボードの取り外し、機械の設置・移動テコ作業などにもご使用いただけます。
用途機器の取り付け移動作業の補助、ハガシ作業。
材質機械構造用炭素鋼
刃幅(mm)60
仕上クロームメッキ
材質(パイプ)焼き入れ鋼管
。釘抜き。テコ、剥がし作業に便利なミニバール
仕様●サイズ:160mm
アズワン品番67-0457-79
1個
¥849
税込¥934
10日以内出荷
軽くて強い完全焼入れ特殊鋼パイプを使用してます。クロームメッキ仕上です。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)250
材質(本体)S45C
コード4071378
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5133-43
頭質量(g)290
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)280
材質(本体)S45C
コード4071379
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5133-24
頭質量(g)390
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)180
材質(本体)S45C
コード4071376
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5134-35
頭質量(g)130
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)300
材質(本体)S45C
コード4071380
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5132-95
頭質量(g)460
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)210
材質(本体)S45C
コード4071377
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5134-08
頭質量(g)180
1個
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)360
材質(本体)S45C
コード4071382
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5131-46
頭質量(g)760
1個
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
釘抜き・テコ・剥がし作業に。
全長(mm)330
材質(本体)S45C
コード4071381
焼入硬度HRC39-45
アズワン品番64-5131-91
頭質量(g)600
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
薄型で差し込みやすい釘抜部 。尾部に釘抜きが付いています。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質炭素工具鋼
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。独自の頭部形状により、ハンマーで叩き易く、従来バールより壁際作業を楽に行えます。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
手にフィットして握りやすい六角軸タイプです。先端部は特に強化しているので耐久性があります。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質特殊鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 1882
八角鋼材を使用し,熱処理済みです。
用途釘抜、テコ作業に最適です。
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!。釘抜き、テコ作業に
材質(ヘッド)炭素鋼
材質(パイプ)合金鋼
耐久性に優れ、全体熱処理で強力、強靭です。手にフィットして握りやすい異形特殊鋼を使用しています。
用途釘抜き、テコ作業に。釘抜に。腰板・床板等の取外し作業等にテコとして幅広く使用できます
仕様尾割
材質機械構造用炭素鋼
ALC、鉄筋作業等テコ部の肉厚が薄いので小さな隙間にもくいつきます。
用途ALC、サッシの取付作業に最適。鉄筋工事の穴合わせ作業にも使えます。
寸法(mm)75×22×800
質量(g)2380
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ