刃が長いので連続切り、大きなR用です。
用途板金。鉄工業。
全長(mm)280
刃長(mm)64
トラスコ品番327-2494
材質炭素工具鋼
質量(g)450
切断能力(mm)(ステンレス板)0.6、(鉄板)1.2、(銅板)1.2
刃先左曲り
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。
材質(本体)極軟鋼SAE1006
切断能力(mm)ステンレス板0.5
切断能力(mm)鉄板0.6
切断能力(mm)銅板0.8
関連キーワード