3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すばやく乾かす大風量とマイナスイオンで髪、まとまる。
用途■1分間に1.5m3とたっぷりの風で髪を効率よく乾かします。※1:スイッチポジション TURBO使用時 / JIS規格測定法による ■マイナスイオン※が髪全体に行き届き、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 ※放出イオン量 約1,000万個/cm3以上 / メーカー測定法/メーカー比較検証法による ■洗髪後のドライに適した大風量の「TURBO」、優しい風で髪のセットに適した「SET」、温風で髪を整えた後の仕上げに冷風の「COOL」、の3つのモードに切り替えられます。 ■500mlペットボトルよりも軽いので疲れにくく、どなたでも使いやすいドライヤーです。 ■〈掃除のしやすいインレット※〉簡単に掃除ができて、いつでもキレイで清潔に。〈スリットフード付属〉スリットがあることで外気を取り込み、乾燥ダメージを軽減します。※インレットのお手入れは、掃除機で吸うか、よく絞ったタオル等で拭き取ってください。 ■幅広い世代に人気のパステル調のピンクと柔らかなホワイトの2色展開です。 付属品スリットフード 質量(g)410 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)95(TURBO時) 風量(m3/min)1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×83×215(フード付き) 主材質本体:PC/ABS マイナスイオン機能
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて小さい、大風量のうるおいドライ。 385gの軽量ボディで1.5m3/分の大風量を実現。コンパクトで、軽いのにすばやく乾かせるから、ストレスフリーで使えます。 500mLペットボトルより軽い385gのドライヤーです。軽くて持ちやすいから、毎日のドライもらくらくです。 女性の手のひらにも収まるコンパクトサイズです。またスリムグリップで手にフィットして、握りやすくなっています。 上部がフラットな形状のため、すっきり収納することができます。 吹出口の2ヶ所から発生するマイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。また内部発生方式のため、マイナスイオンが拡散しにくく、効率よく髪の毛へ届きます。 マイナスイオンで髪の広がりの一因である静電気を低減。髪のツヤもアップします。 切替スイッチは[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。ターボスイッチを[ON]にすると勢いのある風に。すばやく髪を乾かせます。 通電時マイナスイオンが発生し、グリーンに点灯します。 メッシュタイプの吸込口で簡単にお手入れができます。 電源コードを束ねてとめることで、散らかりやすいコードもキレイに収納できます。 電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。
付属品フード 質量(g)385(フード付き) 電源(V)AC100 (50/60Hz) 消費電力(W)1200 スイッチDRY-SET-COOL-OFF、TURBO「ON/OFF」 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×77×200(フード付き) 温風温度(℃)115(DRY-TURBO OFF時、周辺温度30℃の場合) 風量(m3/min)1.5(DRY-TURBO時) 騒音値(dB)最大65(DRY-TURBO ON 時) 機能折りたたみ マイナスイオン機能ダブルマイナスイオン (マイナスイオン2ヶ所吹出し)
1台
4,390 税込4,829
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

うるおう髪へ、手触り変わる新・ヘアケア習慣。モイスチャーイオン(TM)を搭載し、水分とマイナスイオンがキューティクルへ密着浸透することで、なめらかでみずみずしい髪へ導きます。髪にうるおいを与え、いつものヘアドライをヘアケア習慣に変えるドライヤーです。1.5m3/分の大風量(※TURBO時。JIS規格測定法による)。髪全体に行き渡るたっぷりの風が、うるおいを届けながら素早く乾かします。温風と冷風が一定間隔で切り替わる「温冷モード」を搭載しています。髪の表面温度を適温に保ち、過乾燥を抑制。髪への熱ダメージを抑えます。温度が一目でわかる温度LED表示。コンパクトで持ちやすい重心設計。収納しやすいコンパクトデザイン。
付属品クイックコードバンド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1.7 本体質量(g)590(本体のみとコード込) 温風温度(℃)80(周辺温度30℃の場合/TURBO時) 風量(m3/min)1.5(TURBO時。JIS規格測定法による) イオン(搭載)モイスチャーイオン(TM) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×77×215(本体のみ) マイナスイオン機能
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)