1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大風量1.7m3/分※ 軽量タイプで、らくらく時短ドライ。※スイッチポジションTURBO使用時
用途忙しい朝も便利な大風量タイプ。毎日のドライがスピーディーに。※スイッチポジションTURBO使用時 軽量タイプだから、毎日使いでも疲れにくく、らくらく使えます。ファミリーユースにぴったり。 。吹出口の2ヶ所からマイナスイオンを発生させ、風に乗せて放出することで、マイナスイオンを髪の根元までしっかり行き渡らせます。髪の広がりの一因である静電気を低減し、髪のツヤもアップします。※イメージ図 。抗菌剤を配合しているので、清潔に使えます。 。[TURBO-SET-COOL]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。 。ブロー時に便利なセットフードが付属します。 。電源コードがねじれにくいので、使いやすく保管もきれいにできます。 付属品セットフード 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1200 スイッチTURBO-SET-COOL-OFF 本体質量(g)420(本体のみ)、435(フード付) 温風温度(℃)85(TURBO時、フード無し。周囲温度30の場合) 風量(m3/min)1.73(TURBO時) 対応ラク抜きプラグ:×、折りたたみ:○ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158×83×204(本体のみ)、199×83×204(フード付き) 保証期間1年間 吹出口マイナスイオン発生:ダブルマイナスイオン(マイナスイオン2ヵ所吹き出し) マイナスイオン機能あり
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)