2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k 測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示4000カウント液晶表示 消費電流(mA)約1.4 レンジ切替オートレンジ 直流電流40mA/200mA 電池寿命(連続時間)約100 交流電流40mA/200mA ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V 静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18 導通テスト約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒)2~3 直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

DC/ACA測定可能なカード型テスタです。
電池寿命(時間)約200 交流電流(A)20m/200m 直流電流(A)20m/200m 直流電流20mA/200mA 交流電流20mA/200mA
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)