付属品乾電池×1(006P9V、テスト用)、収納ポーチ
質量(g)マスターユニット:70、リモートユニット:48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:66×29.5×105.5、リモートユニット:37×28×105.5
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0875-05
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
CAT6Aに対応!
ネットワークの敷設工事に便利な簡易チェッカー。
断線/短絡位置がわかるケーブル長測定。
スプリットペアも検出可能なワイヤマップ。
最大21本のケーブルが識別できるディレクションチェック機能。
用途3つのチェックで確実に敷設
質量(g)160(電池含まず)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、1.4VAmax.
連続使用時間(時間)50(1分間に1回測定)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×130×33
RoHS指令(10物質対応)対応
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ワイヤマップ測定オープン、 ショート、 リバース、 トランスポーズ、 スプリット、 その他の誤配線を検出し表示 (ターミネータ9690を使用して結線状況およびシールドの確認が可能)
ケーブル長測定2~300m、測定確度:±4%rdg.±1m(規定条件:単線)、表示分解能:0.1m
ディレクション測定ターミネータ9690(付属品)および9690-01~9690-04(オプション)を使用して21本のケーブルを識別可能
仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm
付属品キャップ(赤・黒、各1)
接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V
寸法(cm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
LANケーブルの接続を簡単チェック!
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかる。
遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。
自動/手動スキャン付
用途接続・断線・ショート・誤配線等の確認テストに
付属品ソフトタイプ専用ポーチ(布製)
セット内容本体、リモートターミネーター、電池(9V)、RJ45ケーブル、BNCアダプターケーブル×2、BNCアダプター
質量(g)(本体)146、(リモートターミネーター)40、(専用ポーチ)60
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)120×65×32、(リモートターミネーター)100×30×28、(専用ポーチ)165×120×50
適合ケーブル10BASE-T、10BASE-2、10~100BASE.TX、RJ45/RJ11、モジュラケーブル、258A.TIA-568A/568B、Token Ring
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を3段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで、暗い場所での作業に便利です。
USB(microUSB)ポートが付いていますので、microUSBケーブル付きAC充電器(DC5V)を接続すると、9V乾電池がない状態でも、LANケーブルテスター、LEDライトがご使用になれます。
付属品006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書
質量(g)マスターユニット/約68(電池含まず)、リモートユニット/約42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット/70×26×104、リモートユニット/35×26×104
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)
アズワン品番64-0910-80
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.9
アズワン品番64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
長さ(m)約1
電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
リモート対応のコンパクトケーブルテスタです。本体とリモートユニットが分離できるため、すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。ペン型タイプなので、かばん・洋服のポケットなどに入れ持ち運びに大変便利です。
両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作
ストレート/クロス判別、1~8番のケーブル結線状況がランプ表示します
クロスケーブル、リバース接続チェック機能、STP/UTPケーブル判別機能搭載
LANケーブルの配線ミスを発見します
付属品9V電池 1個(初動作確認用)
トラスコ品番540-0457
質量(g)55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×141×24
動作環境ケーブル長さ:0.5m~100mまで(一部細いケーブルは90mまで)
1式
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様赤黒各1本
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25
コード長さ(cm)75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
テストリードの先端に差込用大口アリゲータクリップ
種別アリゲータクリップ
全長(m)約0.3
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性を液晶表示でチェックできます。
ケーブル長を計測可能で、計測した数値を4個まで記憶できるメモリー機能が付いています。
本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。
プローブでの識別のための信号発生機能を内蔵、ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
付属品専用キャリングケース、006P 9V乾電池×1個(テスト用)、TEL用アタッチメント、取扱説明書、保証書
適合ケーブル/UTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、BNCケーブル(RG-58コネクタ)プローブ/LAN-T256712
寸法(mm)W98×D205×H40
質量(g)約310(電池含まず)
測定精度10%+1m
表示分解能0.1m
アズワン品番64-0868-47
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
測定距離(m)2~255
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 赤外線ポート併用可能製品 = AmprobeテスターProInstallシリーズUSBケーブルとドライバ. Telaris ProInstallシリーズは、IR (赤外線)ポートを備えており、そのポートでテスターをコンピュータに接続し、Amprobe PCソフトウェアを使用してテストデータをアップロードすることができます。 これにより、トラブルシューティングや記録処理が自動化され、手作業によるエラーの可能性が低減し、ニーズに合った形式でテストデータの収集、整理、及び表示を行えるようになります。
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
基本機能に特化したコスト効果の高いメタル専用認証用テスターです。
用途高スト効果の高いメタル配線の認証試験と迅速なレポート作成が必要な配線敷設工事業者用。
トラスコ品番676-4905
セット内容DSX-602 ケーブルアナライザー メインおよびリモート(各1個)、Cat 6A /クラス EA チャネルアダプター(2個)、6インチ (15 cm) RJ45 パッチコード (1本)、 Cat 6A / クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、ソフトキャリングケース(1個)、PC 通信用 USB ケーブル(1本)、AC アダプター(2個)および DSX-602 入門ガイド(1冊)。
幅(mm)66.7
高さ(mm)27.94
奥行(mm)13.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル(EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの有無を調べることができます。
導通検査の表示速度を2段階に切替えられ、導通確認がしやすくなります。
子機(リモートユニット)が取り外し可能で敷設済みのケーブルも簡単にチェックできます。
片手にすっぽり収まる小型サイズで、胸ポケットに収納・携帯できます。
使用電池が、お求めやすい単四乾電池になっています。
セット内容単四乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
色ブラック
ケーブル長(m)305
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池単四乾電池×2本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、詳細な結線、配線ミス(断線等)断線の有無、断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ネットワーク工事に必要な。ケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!。ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)
その他【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無
付属品リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書
質量(g)【本体】245【リモートユニット】25
適合規格IEC 61326-1(EMC)
使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6
使用温湿度範囲0~40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24
確度±10%±1m
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル長測定0.1~255.0m
認証マークCEマーク
RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル (EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ 付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡 単に調べることができます。
ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。
子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。
LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。
セット内容006P 9V乾電池(テスト用)×1個、取扱説明書/保証書×1部
色ブラック
対応コネクタRJ-45コネクタ, RJ-11コネクタ
使用電池006P 9V乾電池
適合ケーブルUTPケーブル, STPケーブル, 電話ケーブル
取扱説明書あり
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
複数ケーブルの接続確認に便利です。
適合機種3665
質量(g)約14(1個当たり)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約26×46×19(突起物含まず、1個当たり)
RoHS指令(10物質対応)対応
LAN、USB、BNCケーブルに対応した多機能ケーブルテスター。最大300mのケーブル長までピン配置を正確にテスト。正常、断線、短絡、クロス接続ピンを識別。連続スキャンモードと手動スキャンモードを搭載。シールド(スクリーン)ケーブルの接地をテスト。標準トーンプローブ(TC-TP1)を使用したケーブル追跡用の内蔵トーンジェネレーター。BNC-Ethernet変換アダプター付属。専用ケース付き。オプションのアダプタTC-NTUF(含まれていません)を使用してUSBおよびIEEE 1394ケーブルをテスト可能
その他【ハードウェアバージョン】Ver.1
セット内容TC-NT2、クイックインストールガイド、2x RJ-45-BNC変換アダプタ、ネットワークパッチケーブル、キャリーポーチ
寸法(mm)【送信機】117×67×27【受信機】117×32×27
質量(g)【送信機】108【受信機】 44
周波数(Hz)【トーン】600 - 800
電源(V)【送信機】9角型電池(ユーザ様にてご用意)【受信機】接続されたケーブルを介して送信機から給電
規格【ピン配列のテスト対応規格】10/100/1000 Base-T、10 Base-2(同軸)、RJ-11 / RJ-12 / RJ-45、EIA/TIA-356A / 568A / 568B、トークンリングケーブル
インターフェース【受信機】テストポート、LEDインジケーター【送信機】テストポート ×2、手動テストボタン、自動テストボタン、電源/トーンスイッチ、LEDインジケーター
適合ケーブルCat 7/6/6/6a/5/5e/4/3/3e、同軸ケーブル、USBおよび1394ケーブル(TC-NTUF使用時)※活線用に設計されていません。テスターを活線に接続すると、テスターが損傷することがあります。
動作温度(℃)0 - 50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
主要なケーブルとネットワーク問題を確実に見つけて結果を報告します。
用途ネットワークの導入やトラブルシューティングが必須の敷設業者やシステム・インテグレーター用。
幅(mm)114.3
高さ(mm)215.9
奥行(mm)47.6
RoHS指令(10物質対応)対応
断線箇所までわかるLANケーブルテスター
エスコ品番EA712AF-14
寸法(mm)85(W)×33(D)×130(H)
質量(g)160
電源単3電池×2本(付属)
機能ワイヤマップ測定、ディレクション測定
測定可能ケーブルツイストペアケーブル、特性インピーダンス100Ω、シールド付き/シールドなし、CAT3.4.5.5e.6
測定可能コネクタRJ-45コネクタ
ケーブル長測定2/300m
1個
¥59,400
税込¥65,340
当日出荷
すでに敷設しているケーブルでも簡単にテストできます。両端にLANケーブルを差し込むだけの簡単操作。1/8番ピンの導通チェック、ストレート/クロスケーブルの判別
エスコ品番EA712AF-10
寸法(mm)36(W)×141(D)×24(H)
測定範囲ケーブル長さ:0.5m/100mまで(一部90mまで)
電源9V電池×1個
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
マルチメディア対応の多用途ケーブル・テスターです。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にしたいネットワーク・インストーラーに。
幅(mm)76
高さ(mm)163
奥行(mm)36
RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。BNCケーブルの結線状況をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
付属品同軸ケーブル、ベルトクリップ、BNCターミネータ、専用ケース、9V型乾電池×1本(テスト用)、取扱説明書・保証書
表示方式LED
対応コネクタRJ-45コネクタBNCコネクタ
使用電池9V型乾電池×1本
測定内容(結線等)ストレート/クロス判別、(断線等)有無断線している芯線の特定
適合ケーブルUTPケーブル/STPケーブルBNCケーブル
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ケーブルの結線状態は、ケーブル長、結線(ショート・断線・結線ミス)、ペア配線の整合性をチェック可能です。
子機が取り外し可能で敷設済みのケーブルも容易にチェックできます。
プローブでの識別のための信号発生機能(トーンジェネレータ)を内蔵しています。ネットワーク工事に欠かせないテスターです。
RoHS指令に対応した製品です。
セット内容本体、リモートターミネータ、単四乾電池×4(テスト用)、ケーブル(本製品テスト用)、ポーチ、取扱説明書、保証書
質量(g)106(電池含まず)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×124×31
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)
アズワン品番64-0890-12
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
LANケーブルの接続・断線・ショート・誤配線が一目でわかります。アースのチェックも可能です。遠くのパッチパネルやウォールプレートのケーブルもリモコン操作でテストできます。自動/手動スキャン機能付。カテゴリー5e、6、6A対応。
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能。スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能。ケーブル長測定が可能。電源投入時に自動点灯するバックライト搭載。最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)
仕様外部導体:軟銅線編組
付属品8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書
質量(g)本体:約245 リモートユニット:約25
外形寸法本体:156(L)×73(W)×35(D)mmリモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm
絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)
被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン
仕上外径(Φmm)10.4±0.5
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
断線:有無/○ 断線している芯線の特定/△ ※ペア線単位での断線の特定になります。対応ケーブル長/300m。トーンジェネレーター機能:× ※トーンジェネレーターのトーンを検出するには別売りのプローブ(LAN-T256712)が必要となります。LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックできます。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取り外せるので、敷設済みのケーブルも簡単にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
仕様●電源:単4乾電池×2個(付属)●サイズ:54(W)×124(D)×31(H)mm●重量:約106g(電池含まず)●測定可能ケーブル:ツイストペアケーブル(UTP/STP)●表示方法:LED●測定可能コネクタ:RJ-45(UTP/STP)●PoE測定:×●ケーブル長測定・表示:×●リモートユニット:○●付属品:専用キャリングケース、単4乾電池×2本(テスト用)、取扱説明書、保証書
アズワン品番65-9272-73
1個
¥12,900
税込¥14,190
翌日出荷
LANケーブルの結線状況(ストレート・クロス、オープン、ショート、スプリット)、ペア配線の整合性をLEDでチェックが可能です。本体内にリモートターミネータを収納しており、必要に応じて取外せるので、敷設済みのケーブルも用意にチェックが可能です。電池残量警告LEDを搭載し、不意の電池切れの心配がありません。ベルト固定用クリップ付きで、現場での作業の際大変便利です。
表示方式LED
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
付属品10BASE-Tケーブル×1、10BASE-2ケーブル×2、BNCコネクタ×1、RJ-45・RJ-11変換アダプタ×2、RJ-45コネクタキャップ×2、006P9V乾電池(テスト用)×1、収納ケース
質量(g)マスターユニット:115、リモートユニット:40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マスターユニット:68×26×105、リモートユニット:31×25×102
適合ケーブルUTP・STPケーブル(RJ-45コネクタ)、10BASE2ケーブル(BNCコネクタ)、モジュラーケーブル(RJ-11コネクタ)、トークンリングケーブル(RJ-45コネクタ)
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
設置業者/管理者に必須のケーブル試験とPoE検証機能を提供します。
用途PoEデバイスの設置とテストを迅速化し、トラブルシューティングを容易にするネットワーク・インストーラー用。
仕様長さテスト範囲(m):460
確度±4%(または 0.6 m のいずれか大きい値。)(代表値)
分解能(m)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様モデル番号 = 701K-Gテストの種類 = トーンの生成トーン = ありディスプレイのタイプ = LED灯電源 = 電池バッテリタイプ = 単三電池寿命 = 50 時間寸法 = 58 x 51 x 32mm重量 = 130g幅 = 51mmTempo 701k Classic Tone and Probe Kit. このケーブルテスターキットは、ワイヤおよびケーブル識別の業界標準として技術者によって認定されており、 77hp の高出力トーンジェネレータと 200ep 誘導アンプで構成されており、あらゆるテストニーズに対応します。 Durable and Portable に設計されたこのテスターキットには、頑丈なポリエステル織製キャリングケースが付属しています。どちらの部品も、パフォーマンス要件を満たすように特別に設計された一連のジェネレータとプローブから構成されています。ケーブルの取り付けやメンテナンスを行うさまざまな作業や技術者に最適です。77 HP Tone Generator は、アラーム、オーディオ、電気、データコム、単一導体、同軸ケーブルなどのツイストペア配線に使用できるため、一般的な選択肢です。誘導増幅器は、強力なレシーバゲインを備えており、輻輳したバンドルや機器で正確な識別が可能です。ノイズの多い環境に対応する 2 インチのスピーカーとヘッドセットコネクタ、および誤って動作しないようにする埋め込み式のオン / オフボタンも搭載されています。. 特長と利点:. 迅速かつ正確なワイヤ識別 トーンを送信してワイヤを識別する 2 つの異なるトーンシグニチャ 極性表示 導通テスト バッテリー電源を話します 音量調節が可能 Visual and Signal Strength Indication 騒音の多い環境での大型スピーカーとヘッドセットの接続 2 ラインモジュール式テストリード 3 色 LED は、 AC リング電圧を示します 堅牢な工業デザイン
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別アリゲータクリップ大
全長(m)約0.02
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.35MB)
メタルLAN配線の認証試験全てのプロセスを迅速化するテスターです。
用途配線敷設工事業者向けのCat 6Aおよび Class EA (1000MHz帯域)までのLAN配線認証試験と顧客提出用のレポート作成用に。
トラスコ品番676-4902
セット内容Versiv メインフレームおよびリモート一式(各1個)、DSX-5000 ケーブルアナライザー・モジュール(2個)、CAT 6A/クラス EA パーマネント・リンク・アダプター(2個)、CAT 6A/クラス EA チャネル・アダプター(2個)、ヘッドセット(2個)、ハンド・ストラップ(2個)、ショルダー・ストラップ(2個)、キャリング・ケース(1個)、USB インターフェース・ケーブル(1本)、AC 充電器(2個)、ユニバーサル・カプラー(2個)、エイリアン・クロストーク・リンク終端子(2個)、Wi-Fi 機能内蔵および入門ガイド(1冊)。
幅(mm)133.3
高さ(mm)279.4
奥行(mm)66.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
翌々日出荷
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比0~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.37MB)
テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途テスター・クランプメーターに使用
セット内容赤・黒各色1本 計2本
全長(mm)1000
タイプテスター棒L⇔シールドクリップ
リード線0.3スケアー
RoHS指令(10物質対応)対応
太さ(sq)0.3
全長(mm/本)1000
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ