5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下、衝撃に強い高精度トートバンドメータを採用しています。 過電圧保護回路付です。 導通ブザー付です。 バッテリーテスト機能付です。
トラスコ品番112-5206 直流電流(A)0.3
1個
6,898 税込7,588
欠品中

学校教材用組み立てキット。組み立て用テスターですので、学校の教材に最適です。1.5V電池チェック、導通チェック付き。詳しい組立・取扱い説明書付き
付属品100-51テストリード、電池(1.5V R6P)1本、スペアヒューズF12(0.3A/250V)1本内蔵、取扱説明書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×90×30 直流電流(A)レンジ:60μ/3m/30m/300m 直流電流(レンジ)60μA、3mA、30mA、300mA 電池チェック1.5V電池(50mA負荷) 許容差最大目盛値の±3%(直流電圧)、最大目盛値の±4%(交流電圧)、最大目盛値の±3%(直流電流)、目盛長の±3%(抵抗) 導通テストしきい値以下でブザー
1台ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電気の基礎知識を学びながら自分で組み立てられるテスタです。
用途研修用に トラスコ品番767-3124 直流電流(A)0.3 抵抗(MΩ)2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

西澤電機計器製作所キットテスタ
5220キットテスタは電気の基礎知識を学びながらご自分で組み立てられるテMODEL 5220キットテスタは電子工作を楽しみながらご自分で組み立てられるテスタです。以前、電子工作の経験があり、テスタを作ったことのあるシニア層。現在、電子工作を趣味にされている方。理系分野に関心を持つ、中高生、大学生。対象年齢を15歳以上としていますが、大人の方のご指導にもとで小学生でも自作することができ、夏休みの自由研究等で応用することができます。シンプルな目盛りの読みやすいミラースケール。高品質ガラス基板採用。導通ブザー付き。部品取り付け面に、取り付け場所等をシルク印刷。わかりやすいテキスト付。組立ミス防止のためのカラー冊子付。B5サイズパッケージ。過熱に強い高品質なガラスコンポジット基板を採用。シンプルなスケール目盛と読み取りやすいミラー付きスケール。スッキリした目盛で読み取りやすさ抜群。また、ミラー付きですので視差による測定誤差を防止できます。高精度設計 JISを上まわる精度保証。高品質の部品や材料を使用したこのキットは、テスタにつきものの調整が不要。組み立てるだけで、直流・交流とも±3%とJIS規格(DC±3%、AC±4%)を上回る精度を保証します。組立ミス防止を配慮し組み立てやすさを追求。部品取付け面に取付け場所、誤挿入防止の注意をシルク印刷。金具類は取付けやすく組立ミスを防げます。落下、衝撃に強い高精度なトートバンドメータ採用。分かりやすいテキストと組立ミスを防ぐ補足説明カラー冊子付属。組立説明だけでなく、回路の説明から校正方法、トラブルシューティング、使用例まで解説したイラスト入りテキストが付属しています。抵抗のカラーコードによる分別方法や、正しいハンダ付けの状態を説明した組立ミスを防ぐカラー冊子が添付されています。導通テストに便利なブザー。対象年齢 15歳以上。親御様等のご指導のもとで小学生でも自作することができます。
付属品(標準)ブザーキット 1個、9030テストリード棒 1組、0.3A/250Vヒューズ 1本、テキスト 1冊、組立補足説明書 1冊 質量(g)240 電源R6P(SUM-3)×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)136×92×39 交流電圧(V)(最大目盛値)12/30/120/300/600(9KΩ/V) 直流電圧(V)(最大目盛値)0.3/3/12/30/300(20KΩ/V) 機能導通テスト(約50Ω以下でブザー)、電池チェック(負荷20Ω 良好判定1.2V) 直流電流(最大目盛値)60μA/3/30/300mA 抵抗(最大目盛値)2k/20k/2MΩ (中央値20Ω) 許容差(直流電圧・交流電圧・最大目盛値の±3%)最大目盛値の±3% 関連資料(3.64MB)
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

簡易アーステスター(2極法) 共立電気計器 動画あり
接地棒のいらない簡易測定専用ペン型簡易アース 簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器! 200/2000Ω2レンジオート 100Ω以下をブザーでお知らせ 活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能) AC/DC電圧測定(ACは真の実効値) 30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定) 微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ 測定箇所を照らすLEDライトを搭載 (照度センサによる自動点灯/消灯) バックライト機能搭載(LEDライトに連動) 暗い場所ではほのかに光る蓄光式操作ボタン 使いやすさを追求したスマートなデザイン
付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2、取扱説明書 測定範囲接地抵抗計:200/2000Ω、電圧計:AC5~300V(45~65Hz)(真の実効値)±1%rdg±4dgt、DC±5~±300V±1%rdg±8dgt、(AC/DC自動判別) 適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 測定方式簡易測定(2極法) インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10~50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、75%以下(結露のないこと) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)