空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6479
質量(kg)0.86
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)139~158
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用
仕様マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPa
トラスコ品番523-6576
質量(kg)1.6
材質(本体)天然ゴム
呼び径(mm)150~200
管径(Φmm)140~210
直径×長さL(Φmm×mm)(収納時)114×356
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.12
最大許容背圧水頭(m)12
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番523-6461
質量(kg)0.6
材質(本体)天然ゴム
管径(Φmm)117~133
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質天然ゴム
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
エア注入用の圧力計付のホースです。
用途テストボール専用。
適合圧力計付ホース
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号QS-200018-A
材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
材質本体:天然ゴム
ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
仕様最大許容背圧空気(MPa):0.08
呼び径(mm)200~300
最大許容背圧水頭(m)8
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途テストボールプラグ用。
適合ゲージ付ポンプ
材質本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)700
本体高さ(mm)640
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6339
材質本体:天然ゴム
管径(Φmm)356~413
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

片手ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。
刻印、マーク、ポンチの打込みに。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途鉄工作業
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。
柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に
種類片手ハンマー
材質(柄部)ヒッコリー
材質(頭)炭素鋼(EN-9)
こんなお得な商品も!

片手ハンマー
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです。
用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端片手ハンマーカシメ加工などの打撃に使用します。
材質(軸)内部:グラスファイバー、外部:樹脂
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
材質(頭)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
鉄工用の汎用ハンマーです。
用途板金作業、鉄工作業全般に。
寸法(mm)打撃面:約28
全長(mm)335
質量(g)560
呼称1ポンド
主な用途板金作業、鉄工作業
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み
種類片手ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)対応
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。
種類片手ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)ポリプロピレン
主な用途鉄工作業
材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
種類片手ハンマー
材質(頭)S45C
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
片側ボール型形状で叩き易い鉄工ハンマーの代表作です。OH独自のPP柄採用で軽くて強いハンマーです。
用途鉄工作業全般。
頭部寸法(mm)口径30
材質(柄部)ポリプロピレン
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容エアホースHT-10-T
寸法D(Φmm)2
寸法l(mm)18.7
適合TI-133H、133HR、433H、153H
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
ミツトヨ品番137557
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
種類片手ハンマー
材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)クロムモリブデン鋼
主な用途鉄工作業
RoHS指令(10物質対応)対応
片手ハンマーはピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工などの打撃に使用します。
グラスファイバー柄を採用し、軽量で耐久性に優れており握りやすく、 滑りにくいグリップです。
材質(グリップ)ゴム
材質(柄部)[内部]グラスファイバー、[外部]樹脂
主な用途ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端 片手ハンマー カシメ加工など
関連資料(0.5MB)
寸法D(Φmm)2
材質(ボール)ルビー
先端ボール径(mm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途シャフトの打ち込み
種類片手ハンマー
頭径(Φmm)33
全長(mm)360
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)木
主な用途鉄工作業
呼称#1 1/4
頭部長(mm)110
頭質量(g)550
1本
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
寸法D(Φmm)2
材質(ボール)超硬
RoHS指令(10物質対応)対応
種類片手ハンマー
材質(柄部)木
主な用途組立作業
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びにとっても便利なハンディタイプ。水道直結式ボールタップ付で送水は簡単。槽は、プラスチック製粉塵防止の上ブタ付で軽く、錆も発生しません。
吐出口径Rc3/8
水槽容量(L)18
材質(タンク)ポリタンク
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×400×265
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ