12打ち キンク・より戻りがない
両アイ加工付
1個
¥76,500
税込¥84,150
翌日出荷
ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための親綱ロープ交換用に。
仕様両端テープ止め(丸巻パック)
ロープ径(Φmm)16
切断荷重(kN)約32
再生紙使用マーク適合
1個
¥117,000
税込¥128,700
翌日出荷
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
両端アイ加工。
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約3.3
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約9.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×50
破断荷重(kN[kgf])38.5(3930kgf)
1巻
¥34,700
税込¥38,170
翌日出荷
材質テトロン(テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくく、シワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約14.5
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×100
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110kgf)
1巻
¥53,200
税込¥58,520
翌日出荷
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
合織ロープの中で最も強度があり、スレに強いです。
耐熱性にも優れています。
金剛打…強度は3つ打に比べ40%程低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途保温用シート等の押さえ用。
草刈り機等のエンジン始動用など。
屋外現場での使用。
用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ(三ッ打ち)
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
ロープの代表的素材で信頼度があります。
強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。
トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適
クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
合織ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。
耐熱性にも優れています。
3つ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途屋外現場での使用
1個
¥94,000
税込¥103,400
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約4.4
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約7.3
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×50
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約11.0
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途陸上用
材質テトロン
構造八つ打ち
テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。架線工事のかよいロープに最適です。
用途電設工事など
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
沿岸延縄漁で使用する為に開発された組紐です。
中に芯が入っている為、スレの多い漁場にも対応ですます。
縄なりがよく水さばきも良いので幹縄枝縄どちらにご使用頂けます。
用途釣・漁業
色素地
種別伸度:0.35
適合アマダイ・マダイ・ブリ・クエ・フグ・メバル・カサゴ等
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
テトロンクラッドロープをさらにテトロン繊維でブレードしたロープです。重量が軽く、耐候性に優れます。
用途陸上用
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。
※水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
色黄(赤線入り)
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)
ロープ径(Φmm)16
フック緊張器付フック直結回転型(97ハリップ回転式)
引張強度(kN)14
材質(フック)スチール(FS-90Z)、(緊張器側)スチール、ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)16
フック口開き(mm)50
材質(フック)FS-90鍛造フック
材質(ロープ)テトロン
緊張器(エンド側フック直結回転型)が付いた水平用親綱です。手作業で簡単に水平親綱の設置が可能です。両端大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の水平移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。親綱の緊張器張力は98~196Nで手作業で簡単に伸縮できます。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための水平親綱ロープとして。水平親綱としてロープを緊張器に挿入後は必ずロープエンド末端部分の抜け防止のため結び目処理をしてください。本製品はロープエンド側逆サツマ加工(折り返し編み)仕様でロープ抜け防止処理済みです。
ロープ径(Φmm)16
仕様両端大口径フック付(片側緊張器付)、ロープエンド逆サツマ加工(折り返し編み)、フック直結回転型(97ハリップ回転式)
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)、緊張器側:スチール・ステンレス(FS-90ST+97HR-3)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白
仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)
色黄(赤線入り)
ロープ径(Φmm)16
材質(フック)スチール
引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]
切断荷重(kN)約32(約3250kgf)
再生紙使用マーク適合
片側大口径(50mm)フック付の青色ニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ロープエンドはテープ止め処理で水平親綱として使用の際、緊張器にロープを挿入しやすい仕様です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。
用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして。緊張器併用で水平親綱として。
ロープ径(Φmm)16
仕様片側フック付、エンドテープ止め
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
再生紙使用マーク適合
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。青色ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどなく扱いやすい高性能ロープです。
用途高所作業時の安全確保用親綱(命綱)や介錯ロープとして
仕上り寸法(m)7
ロープ径(Φmm)16
色青(黄線入り)
引張強度(kN)フック部:14(約1420kgf)
切断荷重(kN)約32(約3250kgf) 保証値ではありません
仕様片側フック付、エンドテープ止め
材質(フック)スチール(FS-90Z)
材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3ツ打ち※中芯部分:PPダンライン白
再生紙使用マーク適合
1本
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
ロープ径(Φmm)16
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
ロープ径(Φmm)16
耐候性・耐摩擦性に優れ、軽くて強度が強く、作業性に優れます。
用途農林畜産業、漁業、運送業などに適します。
イザナス芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。高強度で軽量です。
用途電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
ベクトラン芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性、耐候性に優れます。
用途海洋開発
長さ(m)200
高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など
仕様端末加工なし
長さ(m)200
関連キーワード
1
2
次へ