充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番828-5719
質量(g)約850(本体のみ)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力JIS配列キーボード式
プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ6文字×4行表示
書体数漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ7段階49種
外枠120種
装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷即製地紋7種
文章メモリー約175文字
辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント16、24、32、48dot系
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(QRコード含む)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル
あて名登録約5000文字、最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字、最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~50
デザインフォーム30種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。
オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。
文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。
よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体
付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ
質量(g)約580(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO エントリー
電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示6文字×2行
ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm
入力方式JIS配列キーボード式
機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
最大印字行数6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58
書体漢字、かな、英数/3書体
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠72種
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約90文字/5ファイル
表組み4種
余白2段階
色(本体)ベージュ
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載!
15文字×5行のバックライト付き大型液晶。
36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。
使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。
ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。
使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。
転写テープに対応。
光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。
長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。
充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。
ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック
トラスコ品番393-6023
質量(g)約1160(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示15文字×5行(バックライト付き液晶)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm
入力方式JIS配列キーボード式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85
最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠89種(記号外枠含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等)
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
外字10文字
拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み10種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
多行組み印刷1~13行
文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot)
関連資料(1.75MB)
PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ
その他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷
付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ
質量(g)約700(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO エントリー
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行
ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能「みえ2」機能:2行固定表示
最大印字行数1~6行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66
最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時)
書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体
変換方式学習機能付き熟語変換
文字サイズ6段階
外枠87種
装飾・飾り文字飾り字/5種
地紋印刷既製地紋7種
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約125文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
カッター部オートカッター
内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル
表組み4種
余白2段階
色(本体)ネイビー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)2~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot)
デザインフォーム98種
関連資料(1.75MB)
表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等
取扱説明書(6.39MB) (6.39MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した
「テプラ」フラッグシップモデル。
ラベルの無駄な余白を削減!
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
「ピック&プリント機能」搭載
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
豊富な絵文字や記号、フォームを搭載!
SR-R980でケーブルラベリングをサポート!
「ケーブルフォーム」を追加搭載
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)
質量(g)約1260(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ハイスペック
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)
表示15文字×5行、バックライト付き液晶
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101
行数印刷:1~14行
最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)
トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み14種(カットラベル含む)
余白7段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~95
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(18.9MB)
カッターハーフカット機能付きオートカッター
文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。
キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。
本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。
材質本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール
設置方式壁掛け型
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
施錠方法シリンダー錠
取扱説明書(1.9MB)
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した「テプラ」フラッグシップモデル。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、テプラPROテープ(SS36K)白地黒文字1個
質量(g)約1260(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ハイスペック
電源ACアダプタ/単3形アルカリ乾電池×6本(別売)/単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
表示15文字×5行 バックライト付き液晶
ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24・36mm(点字テープカートリッジ除く)
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能みえみえ:3段切替え
書体数漢字 11書体、かな 15書体、英数 19書体
メモリー約500文字
最大印字行数1~14行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101
印刷10件
最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字10文字
バーコード8規格(QRコード含む)
トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み14種(カットラベル含む)
余白7段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~95
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム172種
言語表示821語句/対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語
パソコン動作環境USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
キーダイレクト:縦横・書体・文字サイズ・外枠
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(18.9MB)
印刷枚数連続100枚まで(自動的に個別カット)
カッターハーフカット機能付きオートカッター
文字数8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
質量(g)121
タイプマグネット
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
タイプ強粘着
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色黄
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプパステル
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色黄
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
A4ボックスファイルサイズにテープカートリッジ(12mm幅40個分)を収納。4つのボックスでテープ色・幅や種類ごとに整理できます。
付属品テープボックス4個
トラスコ品番781-4402
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約317×70×245
関連資料(1.75MB)
収納の目安テープボックス1個あたり/(4-12mm幅)10個、(18mm幅)9個、(24mm幅)8個、(36mm幅)6個
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換
高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応
安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい
スイッチング式
コード長さ(m)約1.8
極性センタープラス
定格入力AC100V(50/60Hz)
持ち運びも可能なパソコン接続専用機。専用ラベルソフトを使用し、使い慣れたパソコンの操作性でより高度なラベル編集を実現。
パソコンに内蔵されている豊富な書体が使えるので、表現力豊かなラベルが簡単に作成できます。
インターフェイスはUSBとBluetoothに対応し、簡単接続!テープカートリッジは4~24mm幅のPROテープカートリッジが使用可能です。
iOS端末からコードレスでラベル作成可能。「テプラ」シリーズで初めて、Bluetoothに対応しました。専用アプリを使用すれば、iOS端末からのラベル作成も可能となります。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」搭載。手動でカットする手間が省け、大量のラベルを手軽に印刷できます。
付属品試用PROテープ、ACアダプタ(AC1116J)、USBケーブル(A-Bタイプ)、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)
トラスコ品番772-4578
質量(g)440(乾電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源付属ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows11/ 10/8.1/8/7(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータ、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24mm
機能鏡像印刷
書体数PC内蔵書体
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×132×146
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ、(ディスプレイ)解像度1024×768(XGA)/High Color以上【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
外枠86種(SPC9Cに収録)
地紋印刷地紋10種(SPC9ver.3.0に収録、文字地紋、創作地紋除く)
バーコード10規格(SPC9Cに収録)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
表組み8種(SPC9Cに収録)
色(本体)ブルー
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成180dpi・128dot
デザインフォーム240種(SPC9Cに収録)
インターフェイスUSB接続、Bluetooth接続
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(2.54MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ダイレクトキーで簡単文字編集
ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。
3種類の選べるフォント
基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。
豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載
「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。
オリジナルマークが作成できる新機能
好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。
バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応
PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。
仕様ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類
付属品試用PROテープカートリッジ
トラスコ品番828-5718
質量(g)約400(乾電池・テープカートリッジ除く)
シリーズテプラPRO ホーム
フレーム(外枠)58種
表示6文字×2行
ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
書体数漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)
最大印字行数1~3行
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×109×58
文字サイズ5段階
装飾・飾り文字飾り字/5種
文章メモリー約90文字
辞書・文字数学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字
表組み4種
色(本体)アッシュブルー
文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~99
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(4.68MB)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。
1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。
テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。
テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。
各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。
外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。
公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。
高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。
バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。
印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。
ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。
オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。
Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g)約990(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)
表示8文字×4行(バックライト付き液晶)
ラベル幅PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応)
機能オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×238×66
行数(印刷)1~8行
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
書体内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ7段階
外枠132種
装飾・飾り文字(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種
地紋印刷既製地紋7種
連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約175文字
フォントビットマップフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ
バーコード7規格(QRコード含む)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~24mm幅テープに対応)
拡大印刷2~6倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル
あて名登録約5000文字/最大99件
表組み4種
余白7段階
色(本体)ホワイト
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~50
ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot)
デザインフォーム131種
関連資料(1.75MB)
PC接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売))
取扱説明書(10.82MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード