タイプパステル
エコマーク認定認定
テープ文字色金
テープ地色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。
鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。
ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプマット
エコマーク認定認定
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
アルミ銘板のような、上品かつ落ち着きのある銀色を表現。
備品管理表示に最適な専用ラベルです。
タイプ備品管理
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色銀
エコマーク認定番号17 112 045
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色透明
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
ビビットな下地に白文字が美しい。
すっきりとした印象のカラーラベル。
タイプビビッド
エコマーク認定認定
テープ文字色白
エコマーク認定番号17 112 045
タイプパステル
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色青
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ
タイプパステル
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色黄
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
タイプパステル
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色紫
エコマーク認定番号17 112 045
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
キングジム 「テプラ」PROでご使用いただける互換テープカートリッジです。
剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
タイプパステル
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色緑
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
タイプパステル
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色赤
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着材を使用しています。
タイプ強粘着
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色黄
包装5
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
タイプパステル
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色ピンク
エコマーク認定番号17 112 045
タイプパステル
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。お店のPOPや室内の公共表示に。機種によっては印刷できる最大文字、および印刷可能行数が異なります。詳しくは、各機種の取扱説明書をごらんください。
タイプロング
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマット
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面のあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色青
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
タイプ強粘着
長さ(m)8
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色赤
包装5
入数(個)120(梱包)
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
高度な技術と強力な印刷を表現!PRO印刷方式。「テプラ」PROシリーズ専用テープカートリッジ。はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
タイプキレイにはがせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープ。
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプマグネット
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。例えば、キングファイルの青見出し紙、ロッカーや名札など、張り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
ミシン目入りで折りやすくきれいに貼れるインデックス用ラベルです。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)
タイプ簡単にはがせる
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
環境に優しいエコパック。包装材を減らし、廃棄物を削減しました。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色青
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色ピンク
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色赤
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
タイプ上質紙
テープ文字色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
アイロンで接着できる布製ラベルです。
普通の洗濯はもちろん、ドライクリーニングもOK。
タイプアイロンラベル
テープ文字色黒
ラベルが透けないので印刷物の訂正用途に最適。アルミ蒸着層が下地をしっかり隠します。
タイプ下地がかくせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプキレイにはがせる
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色緑
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した
「テプラ」フラッグシップモデル。
ラベルの無駄な余白を削減!
テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に
「ピック&プリント機能」搭載
「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載
高速印刷&静音設計
ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載
テープエンド検出&印刷再開機能
バックライト付きで見やすいディスプレイ
予測機能付きATOK搭載
お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載
豊富な絵文字や記号、フォームを搭載!
SR-R980でケーブルラベリングをサポート!
「ケーブルフォーム」を追加搭載
Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)
質量(g)約1260(電池・テープ除く)
シリーズテプラPRO ハイスペック
電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売)
対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい)
表示15文字×5行、バックライト付き液晶
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ
入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式)
機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101
行数印刷:1~14行
最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時)
書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体
変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力)
文字サイズ13段階
外枠136種(記号外枠・カットラベル含む)
装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種
地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む)
連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)
文章メモリー約500文字
フォントアウトラインフォント
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む)
トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応)
拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)
内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く)
あて名登録約10000文字/最大100件
表組み14種(カットラベル含む)
余白7段階
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字/最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1.4~95
ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot)
デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(18.9MB)
カッターハーフカット機能付きオートカッター
文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ