21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SR530 ラベルライター テプラPRO SR530 キングジム 動画あり
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。 日本語入力システム「ATOK」搭載 豊富な内蔵文字 複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ) 「印刷履歴機能」搭載 「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能 付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト トラスコ品番828-5719 質量(g)約850(本体のみ) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売) 対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24 入力JIS配列キーボード式 プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド 液晶サイズ6文字×4行表示 書体数漢字/5、かな/9、英数/11 最大印字行数8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換) 文字サイズ7段階49種 外枠120種 装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷即製地紋7種 文章メモリー約175文字 辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字 フォント16、24、32、48dot系 ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(QRコード含む) カッター部オートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm) 内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル あて名登録約5000文字、最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字、最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~50 デザインフォーム30種 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


SR170 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
豊富な記号・外枠・表組み。あらゆるシーンで使えるかわいい絵文字や外枠が満載。 オートカッターで手間いらず。印刷するたびにラベルを自動的にカット。作業の効率を高めます。 文字がさらに大きく!6行×2段落印刷も可能。従来機種(SR150)に比べ、最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになりました。 よく使う機能はワンタッチで切り換え。少ない操作で編集設定の変更や専用フォームでの印刷が可能です。
仕様ダイレクトキー/縦横・文字サイズ・書体 付属品ACアダプタ(AC0615J)、試用PROテープ 質量(g)約580(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ・単3形アルカリ乾電池×6本(別売)又は単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示6文字×2行 ラベル幅PROテープカートリッジ 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式 機能りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 最大印字行数6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約183×219×58 書体漢字、かな、英数/3書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠72種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数(熟語数)約63000語、(内蔵文字数)学習機能付き熟語変換文字 JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ベージュ 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(6.48MB) (6.48MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

SR-R680 ラベルライター テプラPRO SR-R680 キングジム 動画あり
オフィスのラベル作りはこれ1台。ムダな余白を削減し、効率的なラベル作りをサポート。 1本のカートリッジからより多くのラベルを作成でき、経済的です。 テープの種類に合わせて、印刷の速度や濃度、自動カットなどを最適な設定で印刷することができます。 テープの種類を識別し、それぞれに合わせた印刷フォーマットや特殊印刷メニューを呼び出します。 各種設定を一つずつ操作する手間が省け、効率的なラベル作りをサポートします。 外国人観光客にも分かりやすいように改正されたJIS記号(JIS Z8210)を搭載しています。 公共の施設や案内板などに貼るデザイン性の高いラベルを簡単に作成できます。 高速印刷&静音設計。ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載。 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載。テープエンド検出&印刷再開機能。 バックライト付きで見やすいディスプレイ。予測機能付きATOK搭載。 印刷したラベルを自動的にカットする「オートカッター」を搭載しています。 ラベルの印刷面だけをカットして裏紙を簡単にはがせる「ハーフカット機能」付きです。 オフィスや製造現場での注意喚起、店舗POPなどのさまざまなシーンで使える、記号・絵文字、外枠、フォームのラインアップが充実しています。 Windows、Macに対応。PC接続でさらに便利にラベル作成。
質量(g)約990(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行(バックライト付き液晶) ラベル幅PROテープカートリッジ:4・6・9・12・18・24mm(カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 機能オートトリマー、カッター、ハーフカット、定長、みえみえ&プレビュー、印刷履歴10件、連続印刷、あて名登録、2WAY電源、ニッケル水素電池、バックライト付き液晶、高速印刷、コピー&貼付け、予測入力、印刷行数(1~8行)、らくらくつめつめ、デザインフォーム131種、ビジネスフォーム9種、連番、ダイレクトキー4種、フォント(ビットマップ)、文字サイズ7段階、でかでか、記号&絵文字(1535文字※イラスト含む)、表組(4)、外枠(132)、バーコード(7規格※QRコード含む)、転写テープ使用可能 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×238×66 行数(印刷)1~8行 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) 書体内蔵:(漢字)8書体、(かな)12書体、(英数)14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 装飾・飾り文字(飾り字)15種、(伸・縮)5種、(囲み・網)8種 地紋印刷既製地紋7種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ バーコード7規格(QRコード含む) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~24mm幅テープに対応) 拡大印刷2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白7段階 色(本体)ホワイト 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム131種 関連資料(1.75MB) PC接続USB接続(USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ(別売)) 取扱説明書(10.82MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

SR370 ラベルライター テプラPRO SR370 キングジム 動画あり
快適なラベル作りをサポート、どこにでも馴染むシンプルな1台。
仕様ダイレクトキー:縦・横/書体/文字サイズ その他りぼん連続印刷、お名前タグ印刷、ピッとコード印刷 付属品ACアダプタ(AC0615J)・試用PROテープ 質量(g)約700(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO エントリー 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形充電式ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18・24mm 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能「みえ2」機能:2行固定表示 最大印字行数1~6行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約197×219×66 最大印刷幅13.5mm(18・24mm幅テープ使用時) 書体漢字:3書体、かな:5書体、英数:5書体 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠87種 装飾・飾り文字飾り字/5種 地紋印刷既製地紋7種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約125文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ カッター部オートカッター 内蔵ファイル約125文字/最大5ファイル 表組み4種 余白2段階 色(本体)ネイビー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)2~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) デザインフォーム98種 関連資料(1.75MB) 表示文字数5598文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1198文字、かな・英数字・記号等 取扱説明書(6.39MB) (6.39MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

SR750 ラベルライター テプラPRO SR750 キングジム 動画あり
ビジネス環境を整える数々の機能を搭載! 15文字×5行のバックライト付き大型液晶。 36mm幅テープに対応で大きなラベルも手軽に印刷。 使用頻度が高い「書体」「文字サイズ」「縦・横」の編集機能はワンタッチ。 ラベルの印刷面にスリットを入れる「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載。 使いやすさに定評のある日本語入力システム「ATOK」を搭載。 転写テープに対応。 光ケーブルへの貼付けなどに便利な「フラッグ」フォームを用意。 長さをそろえた複数のラベルを印刷する「定ピッチ」フォーム機能。 充電式電池(ニッケル水素電池)にも対応。 ラベルの演出に効果的な「外枠」89種と「表組み」10種を搭載。 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト、転写スティック トラスコ品番393-6023 質量(g)約1160(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示15文字×5行(バックライト付き液晶) ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24、36mm 入力方式JIS配列キーボード式 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約204×220×85 最大印刷幅27.1mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字/5書体、かな/9書体、英数/13書体 変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠89種(記号外枠含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 辞書・文字数熟語数:約129000語(追加可能)、内蔵文字数:7897文字(JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等) フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ 外字10文字 拡大印刷2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル あて名登録約10000文字/最大100件 表組み10種 余白6段階 色(本体)シルバー 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 多行組み印刷1~13行 文字間隔4段階/英数字プロポーショナル方式 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・384dot) 関連資料(1.75MB) PC接続USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 取扱説明書(18.42MB) (18.42MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着 エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SR-R980クロ ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R980 キングジム 動画あり
ビジネスに便利なフォームを多数搭載した 「テプラ」フラッグシップモデル。 ラベルの無駄な余白を削減! テープ種類を検出し、ラベル作成をもっと便利に 「ピック&プリント機能」搭載 「ハーフカット機能付きオートカッター」搭載 高速印刷&静音設計 ラベルのカドを丸くカットできる「オートトリマー」搭載 テープエンド検出&印刷再開機能 バックライト付きで見やすいディスプレイ 予測機能付きATOK搭載 お名前タグ印刷、ピッとコード印刷機能を搭載 豊富な絵文字や記号、フォームを搭載! SR-R980でケーブルラベリングをサポート! 「ケーブルフォーム」を追加搭載 Windows、Macに対応!PC接続でさらに便利にラベル作成。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C) 質量(g)約1260(電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ハイスペック 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 対応OSWindows用ラベルソフト「TEPRA Label Editor SPC10」:日本語Windows 10/8.1/8(32ビット版、64ビット版に対応)macOS用シンプルラベルソフト「SMA3」:macOS 11/10.15/10.14/10.13/10.12/10.11/10.10/10.9(各OSの推奨環境以上でお使い下さい) 表示15文字×5行、バックライト付き液晶 ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm(※カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 接続方法パソコン:USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式) 機能コピー&貼り付け:○、ホームキー:○、「みえ2」:3段切替え、熟語数:約148000語(追加可能)、ダイレクトキー:縦横・書体・文字サイズ・外枠、定型外国語:821語句、対応言語:日本語・英語・中国語(簡体字)・韓国語、外字登録:10文字、印刷履歴:10件 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約195×252×101 行数印刷:1~14行 最大印刷幅30.5mm(36mm幅テープ使用時) 書体漢字:11書体、かな:15書体、英数:19書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ13段階 外枠136種(記号外枠・カットラベル含む) 装飾・飾り文字飾り字/19種、伸縮/5種、囲み網/8種 地紋印刷15種(文字地紋、創作地紋含む) 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約500文字 フォントアウトラインフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 バーコード二次元コード:8規格(QRコード含む) トリマー部オートトリマー(9~36mm幅テープに対応) 拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約10000文字/最大100ファイル(ビジネスフォーム、ケーブルフォーム、カットラベルフォーム、カットラベル・パンドウイットフォームファイル除く) あて名登録約10000文字/最大100件 表組み14種(カットラベル含む) 余白7段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.4~95 ヘッド構成サーマルヘッド(360dpi・432dot) デザインフォーム172種、特殊フォーム:11種(ビジネスフォーム) 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(18.9MB) カッターハーフカット機能付きオートカッター 文字数内蔵:8327文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/3390文字、かな・英数字・記号等
1台
39,980 税込43,978
当日出荷


ラベルライター テプラPRO SRーGL2 キングジム 動画あり
縫製カバーと本体が一体化されたコスメポーチのようなデザイン。 手触りや質感にもこだわり、落ち着いた大人の雰囲気を持たせました。 「月/日/曜日」と「枠」を自由に組み合わせられます。 オリジナルの「日付シール」で、手帳やアルバムをかわいく、おしゃれにデコレーションすることができます。 かわいいフォント、絵文字、フレームを搭載しているので、シーンや気分に合わせて選べます。
仕様「みえ2」機能/2行固定表示、ダイレクトキー/書体・文字サイズ・カット設定、熟語数/約63000語 セット内容本体、取扱説明書、保証書 質量(g)約510(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ホーム 電源ACアダプタ(別売)、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 ラベル幅PROテープカートリッジ4・6・9・12・18mm(転写テープ、カットラベル、点字テープカートリッジ除く) 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62 機能みえみえ&プレビュー、2WAY電源、ニッケル水素電池、記号&絵文字1036文字(イラスト含む) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×117×62 行数(印刷)1~5行 最大印刷幅13.5mm(18mm幅テープ使用時) 書体内蔵:(漢字)3書体、(かな)7書体、(英数)8書体 変換方式(漢字)学習機能付き熟語変換 文字サイズ6段階 外枠81種 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数5323文字、JIS第1/2965文字、JIS第2/1121文字、かな・英数字・記号等 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 余白2段階 印刷方式熱転写PRO印刷方式 文字間隔2段階(英数字プロポーショナル方式) 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・96dot) デザインフォーム13種 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(6.18MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルライター テプラPRO SR5900P キングジム 動画あり
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。 PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。 従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。 テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。 極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック 質量(g)1100(テープ除く) シリーズテプラPRO PC/スマホ専用 電源ACアダプタ 対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル 対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3 プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド 同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139 動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA> 最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時) カッター部ハーフカット機能付きオートカッター トリマー部オートトリマー(9~36mm) 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO ヘッド構成360dpi・384dot インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n) 対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18 取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープ送りするだけで、ヘッドを簡単にクリーニングできるカートリッジタイプ。 約120回クリーニング可能 回収・再資源化
エコマーク認定認定 対応機種SR-R7900P アズワン品番64-8842-89 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

「テプラ」本体1台とACアダプタ、テープカートリッジ(4~24mm幅6個)、ハーフカッターまたはトリマー、取扱説明書などを収納可能。インテリアにもなじむ落ち着いたカラー。 棚に入るコンパクトなサイズです。A4サイズのファイルと並べて収納が可能です。 取っ手付きで持ち運びしやすい。※室内・社内の移動など短距離の持ち運びを想定しています。 軽くて丈夫なセミハードタイプのケース 仕切り板は両面収納!テープやトリマー、取扱説明書を収納可能 中身が見えるメッシュポケット 整理しやすい二部屋構造
対象機種SR170・SR370・SR530・SR130・SR150・SR210・SR220・SR250・SR330・SR510・SR520・SR520X・SR610X・SR50・SR51・SR52 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×131×227 関連資料(1.75MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

タイプパール エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

女性にぴったりなかわいいフォントが8種類!。ラベルのデザインがワンランクアップ!女性に人気のモチーフを多数採用しました。飾り枠とイニシャルを組み合わせて、簡単にオリジナルの「イニシャルマーク」が作れる!お名前ラベルの代わりに「自分印」として使ったり、贈り物のラッピングに相手のイニシャルを貼っても素敵です。
付属品装飾用リボン 質量(g)約530(乾電池・テープ除く) シリーズテプラPRO ホーム 電源ACアダプタ(別売)、単4アルカリ乾電池×6本(別売) 表示6文字×4行 ラベル幅P-TAPE規格4、6、9、12、18mm 入力方式JIS配列キーボード式(ローマ字入力専用) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約154×108×62.5 最大印刷幅9.0mm(12・18mm幅テープ使用時) 書体漢字/1書体(明朝・ゴシック体)、かな/8書体(明朝・ゴシック体)、英数/8書体(明朝・ゴシック体) 変換方式学習機能付き熟語変換 文字サイズ5段階 外枠65種 装飾・飾り文字飾り字/5種 連続印刷可能枚数100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約90文字 辞書・文字数熟語数:約63000語、内蔵文字:4974文字(JIS第1/2965文字、JIS第1/1121文字、かな・英数字・記号等) フォント16・48dot系 ファイルバックアップ単4アルカリ乾電池×6本(別売) カッター部オートカッター 内蔵ファイル約90文字/5ファイル 表組み4種 印刷方式熱転写PRO印刷方式 多行組み印刷1~3行 文字間隔2段階/英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot) デザインフォーム13種
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SR45 ラベルライター テプラPRO キングジム 動画あり
ダイレクトキーで簡単文字編集 ラベル編集の際に利用頻度が高い「たて・よこ」「文字サイズ」「フォント」は、ボタンを押すだけで簡単に設定が切り換わる「ダイレクトキー」を採用しました。 3種類の選べるフォント 基本書体の「ゴシック」に加え、「てがき」「アンティーク」を搭載しました。※漢字は全て「ゴシック」で印刷されます。 豊富な絵文字・イラスト・フレーム・記号を搭載 「絵文字」は484種類、通常の絵文字の3文字分の大きさの「イラスト」は13種類、「フレーム」は58種類、「記号」は317種類搭載しました。 オリジナルマークが作成できる新機能 好きな「デザイン」を10種類から選び、文字を組み合わせて自分だけのオリジナルマークを作ることができます。 バリエーション豊富なPROテープカートリッジに対応 PROテープカートリッジの4mm幅~18mm幅までに対応しています。
仕様ダイレクトキー/たて・よこ、フォント、文字サイズ、絵文字/484種類、イラスト/13種類 付属品試用PROテープカートリッジ トラスコ品番828-5718 質量(g)約400(乾電池・テープカートリッジ除く) シリーズテプラPRO ホーム フレーム(外枠)58種 表示6文字×2行 ラベル幅P-TAPE規格 4・6・9・12・18mm 入力方式JIS配列キーボード式(かなめくり方式対応) 書体数漢字/1書体(ゴシック)、かな/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク)、英数/3書体(ゴシック、てがき、アンティーク) 最大印字行数1~3行 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173×109×58 文字サイズ5段階 装飾・飾り文字飾り字/5種 文章メモリー約90文字 辞書・文字数学習機能付き熟語変換、約63000語、5146文字 表組み4種 色(本体)アッシュブルー 文字間隔2段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1~99 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・64dot)、熱転写PRO印刷方式 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(4.68MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定認定 テープ文字色 テープ地色 エコマーク認定番号17 112 045
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m)約1.5 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状2.1Φセンタープラス プラグタイプセンタープラス(+) RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SR-R560 ラベルライター「テプラ」PRO SR-R560 キングジム 動画あり
建築土木や医療圏公用語を搭載。効率的に文字変換ができ、入力がスムーズになります。専門用語も一度の返還でスムーズに入力できる!。オートカッター搭載。見やすいバックライト搭載。必要なラベルのフォームをすぐに呼出し。バーコード印刷機能。豊富なデザインフォーム。最大8行まで印刷可能。予測変換機能付き「ATOK」搭載。さまざまなPROテープカートリッジに対応
仕様【ダイレクトキー】縦横・書体・文字サイズ【パソコン接続】USB2.0/1.1ケーブル A-Bタイプ【印刷履歴】5件【熟語数】約152,000語(追加可能)【装飾】飾り字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種 付属品ACアダプタ(AC1116J)・USBケーブル(A-Bタイプ) 質量(g)約755(電池・テープ除く) 種類【ビジネスフォーム】6種 シリーズテプラPRO スタンダード 電源ACアダプタ、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)、単3形ニッケル水素電池×6本(別売) 表示8文字×4行 入力方式JIS配列キーボード式 機能「みえ2」2段切換え/コピー&貼り付け 対応テープ幅(mm)4・6・9・12・18・24 最大印字行数~8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×238×79 最大印刷幅18.1mm(24幅テープ使用時) 書体【内蔵】漢字:8書体、かな:12書体、英数:14書体 変換方式漢字:ATOK(学習機能付き連文節変換および予測入力) 文字サイズ7段階 外枠132種 地紋印刷既成地紋7種 連続印刷可能枚数「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット) 文章メモリー約175文字 フォントビットマップフォント ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵 外字4文字 バーコード7規格(JAN-8、JAN-13、ITF、NW-7、UPC-A、UPC-E、QRコード) 拡大印刷「でか2」:2~6倍(部分印刷可能) 内蔵ファイル約5000文字/最大99ファイル あて名登録約5000文字/最大99件 表組み4種 余白6段階 色(本体)ブラック 印刷方式熱転写PRO印刷方式 名前登録約1120文字/最大40件 文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式 割付け4種 定長印刷(cm)1.2~50 ヘッド構成サーマルヘッド(180dpi・128dot) デザインフォーム103種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(10.88MB) カッターオートカッター 文字数【内蔵】8,379文字、JIS第1/2,965文字、JIS第2/3,390文字、かな・英数字・記号等
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

SR-R2500P ラベルプリンター「テプラ」PRO SR-R2500P キングジム 動画あり
2つの「テプラ」PRO用アプリ「Hello」「TEPRA LINK 2」とBluetooth®で接続して、お手持ちのスマホから簡単にラベルを作ることができます。 本体は、単3形アルカリ乾電池×6本(別売)または単3 形充電式ニッケル水素電池×6本(別売)で駆動するため、場所を選ばずにどこでもラベルを作ることができます。 4~18mm幅の「テプラ」PROテープカートリッジに対応。 豊富なバリエーションを取り揃えているカートリッジから自分好みのラベルを作ることができます。
シリーズテプラ 対応テープ幅(mm)4~18 色(本体)ホワイト 関連資料(1.75MB) 取扱説明書(12.49MB)
1台
6,898 税込7,588
当日出荷