タイプWR1000専用
1巻長さ(m)30
包装10
テプラグランド専用テープカートリッジです。燃やしても塩化水素ガスの出ないオレフィン素材を使用しています。
テープ長さ(m)15
広幅、大量印刷に適した、
PC・スマホ専用「テプラ」最上位モデル。
セット内容ACアダプタ(AS2437)、試用PROテープ、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR50C)、転写スティック、EXロングテープカートリッジ固定用アタッチメント
質量(g)約2900(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
ラベル幅4・6・9・12・18・24・36・50mm、EXロングテープ(カットラベル、点字テープカートリッジ除く)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約193×198×144
最大印刷幅47.9(50mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付き、オートカッター(交換式)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO印刷方式
ヘッド構成300dpi・566dot
アズワン品番65-0463-09
インターフェイスUSB接続/、有線LAN接続(10BASE-T/100BASE-TX)/、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(5.37MB)
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
従来のUSB接続に加え、有線LAN・無線LAN接続も可能。Windows/MacOS/iOSに対応し、複数台のパソコンで共有しての利用や、iOS端末からの直接印刷など、さまざまな使用シーンで活躍します。
PROテープカートリッジに加え、あらかじめ定形にカットされたラベルに、フチなし印刷できる「カットラベル」にも対応。備品管理、保守メンテナンス、ヘルメットの名前表示など多様なニーズに応えます。
従来機と比べ印刷速度が最大で約1.7倍になり、印刷にかかる時間が大幅に短縮。連続印刷時の作業効率を改善して、大量のラベル作成もスピーディーに。さらにカッター動作音も約半分の静音設計で、周囲を気にせず作業ができます。
テープの終わりを自動で検出。連続印刷時にテープがなくなった場合、テープカートリッジに交換した後、印刷できなかったラベルから印刷を再開できます。
極細の4mm幅はCDやDVDのケースに、広幅の36mmは公共表示にと最適なサイズが選べます。多彩なバリエーションを誇る機能性ラベルの使い分けで、さらに活用シーンが広がります。
付属品ACアダプタ(AS1527J)、試用PROテープ、Windows用ラベルソフト(CD-ROM)、USBケーブル(A-Bタイプ)、ヘッド・クリーニングテープ(SR36C)、転写スティック
質量(g)1100(テープ除く)
シリーズテプラPRO PC/スマホ専用
電源ACアダプタ
対応OSWindows 10/8.1/8/7(日本語版)(32ビット版、64ビット版に対応)、PC/AT互換機対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8/10.7/10.6、Intelプロセッサを搭載したMac、対応OSが正常に動作するMac
ラベル幅P-TAPE規格:4・6・9・12・18・24・36mm カットラベル
対応機種Windows:PC/AT互換機、対応OSが正常に動作するパーソナルコンピュータMac:Intelプロセッサを搭載したMac、PowerPC G5、PowerPC G4、PowerPC G3
プリンター270dpi×192dot薄膜サーマルヘッド
同梱部品USBケーブル(AーBタイプ)・ラベルソフト・試用PROテープ1個・ACアダプタ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×153×139
動作環境【Windows用】(ハードディスク占有容量)約300MB、(ドライブ)CD-ROMドライブ【Mac OS用】(ハードディスク占有容量)約200MB、(ディスプレイ)解像度1024×768<XGA>
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
カッター部ハーフカット機能付きオートカッター
トリマー部オートトリマー(9~36mm)
色(本体)ブラック
印刷方式熱転写PRO
ヘッド構成360dpi・384dot
インターフェイスUSB接続、有線LAN接続(10BASE-T、100BASE-TX)、無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
対応オプションヘッド・クリーニングテープ:SR24Cヘッド・クリーニングキット:RC15トリマー:RT36Wハーフカッター:RH24ラベルラミネーター:RL18
取扱説明書(2.28MB) (2.28MB)
ラベルを自動ラミネートして出力します。Hテープを使用することで、高速印刷または高解像度印刷を選択できます。バーコードリーダーなどの入力機器からのラベル発行が可能です。
用途水、油、こすれへの耐久性が求められる現場用のラベル作成に。
幅(mm)118
トラスコ品番855-0502
質量(kg)1.48
高さ(mm)146
奥行(mm)192
電源(V)100
消費電力(W)63.6
対応OSWindows 11/10
印字密度360×180~720
2018年トラスコ掲載ページ10 0523
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
用途公共の大きなサインに。ハガキや封筒の宛名ラベルに。
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
エコマーク認定番号17 112 045
仕上がりの美しい「切り文字」が簡単に作成可能です。PC内蔵のTrue Type書体がそのまま使え、オリジナルのロゴマークなどもカットできます。すぐ使える簡単ソフト付です。
用途施設・工場内安全表示、ライン表示、自動車・建機への文字入れに。
分解能0.025mm/step
幅(mm)385
奥行(mm)203
高さ(mm)215
最大作画範囲200×3000mm
質量(kg)3.9
トラスコ品番412-5436
対応OSWindows10
カット速度最大120mm/sec
インターフェイスUSB、LAN
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
赤黒、2色印字が可能。
最大148mm/秒の高速印字。
高耐久のオートカッタ搭載。
バーコード(23規格)対応。
場所を取らず、机上で簡単にラベルを作成。
はがしやすい、ダイカットラベルを採用。
パソコンでレイアウト自由自在。
Excel・Accessデータとのリンクも簡単。
用紙セットは、専用カセットでワンタッチ。
仕様オートカッター
付属品CD-ROM(専用ラベル編集ソフトP-touch Editor)、USBケーブル、ELP-L6242N-16×1巻、簡単設置ガイド
適合【バーコード】CODE39、CODE128、UCC/EAN128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW7)、UPC-A、UPC-E、JAN13、JAN8、ISBN-2、ISBN-5、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 Date Bar(RSS)、QRコード、マイクロQRコード、PDF417、Data Matrix、Maxicode、カスタマバーコード、GS1合成シンボルAztec Code Intelligent Mail Baecode
質量(kg)1.15
消費電力(W)115以下
電源AC100V 50/60Hz
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)213×125×142
インターフェースUSB Ver.2.0 フルスピード
印字密度300dpi
最大印字幅(mm)59(62mm幅テープ使用時)
印字方式ダイレクトサーマル方式
使用環境温度(℃)10~35
印字速度最大148mm/秒(印字内容によって多段階変速)
最大印字長さ(mm)12.7mm(無定長ラベル使用時)
使用環境湿度(%)20~80(結露なきこと)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
充実の高機能、操作性!スタンダードモデル
QRコード・JANコード・UPC-A等の作成が可能なので、受発注や物流にの合理化におススメです。
日本語入力システム「ATOK」搭載
豊富な内蔵文字
複枚数のラベルをまとめて作成、デカ文字に対応(4枚貼り合せ)
「印刷履歴機能」搭載
「オートトリマー」でハガレに強いカド丸ラベル
パソコン接続OK!(市販のA-BタイプUSBケーブルが必要)多彩な編集や保存が可能。CSV形式ファイルからの流し込み印刷が可能で、作業を効率化します。
仕様みえ23段切換え&プレビュー印刷履歴:5件連続印刷「ぞく2」:100枚まで(自動的に個別カット)2WAY電源らく2、つめ2特殊フォーム:4種おまかせフォーマット連番アルファベット拡大印刷「でか2」:2~4倍(部分印刷可能)記号&絵文字:1293文字(イラスト含む)平滑化:常時アウトラインスムージングPC接続:USB接続コピー&貼付け、鏡像印刷:可能
付属品ACアダプタ、試用PROテープ、ラベルソフト
トラスコ品番828-5719
質量(g)約850(本体のみ)
シリーズテプラPRO スタンダード
電源ACアダプタ、単3アルカリ乾電池×6本(別売)
対応OS日本語Windows Vista/XP(SP2以降)/2000(SP4以降)
ラベル幅P-TAPE規格:4、6、9、12、18、24
入力JIS配列キーボード式
プリンター180dpi×128dot 薄膜サーマルヘッド
液晶サイズ6文字×4行表示
書体数漢字/5、かな/9、英数/11
最大印字行数8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×218×63
最大印刷幅18.1mm(24mm幅テープ使用時)
変換方式ATOK(学習機能付き連文節変換)
文字サイズ7段階49種
外枠120種
装飾・飾り文字飾り文字/15種、伸・縮/5種、囲み・網/8種
地紋印刷即製地紋7種
文章メモリー約175文字
辞書・文字数約117000語(追加可能)、約8088文字
フォント16、24、32、48dot系
ファイルバックアップフラッシュメモリ内蔵
外字4文字
バーコード7規格(QRコード含む)
カッター部オートカッター
トリマー部オートトリマー(9~24mm)
内蔵ファイル約5000文字、最大99ファイル
あて名登録約5000文字、最大99件
表組み4種
余白6段階
色(本体)シルバー
印刷方式熱転写PRO印刷方式
名前登録約1120文字、最大40件
文字間隔4段階、英数字プロポーショナル方式
割付け4種
定長印刷(cm)1~50
デザインフォーム30種
関連資料(1.75MB)
取扱説明書(13.82MB) (13.82MB)
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)用紙: 連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)本体:1.50
直径(Φmm)最小12.7
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158
センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
最小印字長さ(mm)6.4
用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279 、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN10/100BASE-TX
USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
印字速度最高152mm/秒に加えて、 スループット性能を大幅改善。 従来機種と比較して約15%UPしました。透過・反射センサー搭載、ホルダーカセット式の本体設計で、さまざまな感熱ロール紙に対応可能。 外径127mmの大ロールラベルが内装可能なので、ロールの交換頻度も低く、ロールコストも抑えられます。 プリンターを開けるとファンフォールド用紙にも対応。初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。日時自動作成、バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。あらかじめパソコン(Windows(R) のみ対応)からラベルテンプレートをプリンターに転送しておき、バーコードリーダーなどの入力機器とTD-2320D/TD-2350DをUSBで接続してバーコードを読み取ることで、パソコンを介さずにラベル印刷を行うことができます。 バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。 多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。特定のパソコンだけでなく、店舗ネットワーク環境など現場の共有ラベルプリンターとして使用できます。TD-2350Dは無線LAN/Bluetoothのワイヤレスのインターフェイスを標準搭載。無線LAN対応のパソコンならLAN/USBケーブルの接続が不要。ブラザーが無償提供するラベルプリンター用SDK「b-pac」(Windows OS用)を使用すれば、お客様が日頃お使いのシステム(Microsoft Visual Basic、Microsoft Excel、VB Script 等)にラベル発行機能を付加することが可能です。P-touch Editorで作成したラベルレイアウトファイルと連動し、バーコード生成、日付や時間の挿入もb-pacで制御することが可能です。十数行のプログラミングでお客様のシステムからボタン一つでラベル発行することができ、作業効率の向上を実現します。スマートデバイスを利用してラベルを発行する場合は、ブラザーが無償提供するBrother Print SDK(Android用、ios用)を使用すれば、スマートデバイス上でお使いの業務アプリケーションに発行機能を付加することが可能です。アプリケーション開発の知識がある方であれば、プリンターとの通信確立(bluetooth、無線LAN)や印刷機能を短時間で開発することができます。
付属品USBケーブル(1.0m)、ACアダプター、電源コード、保証書、製品安全ガイド、クイックセットアップガイド、ロールホルダー(12.7/19/25.4/38.1mm対応)
長さ(mm)用紙:連続(ティアオフ)モード:12.7 - 3000 /、ハクリモード:17 - 3000 、カッターモード:20 - 3000
質量(kg)本体:1.53
直径(Φmm)最小12.7
電源100-240V 50/60Hz(最大消費電力125W以下)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×224×158
センサー用紙センサー位置:透過式(固定)、反射式(可動)
用紙プレカット紙ラベル、ファンフォールド紙、レシート用紙、リストバンド
最大印字幅(mm)59
ディスプレイモノクロ液晶
解像度印字:300dpi
印字速度最高 152mm/秒
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
印刷方式感熱方式
RoHS指令(10物質対応)対応
特性シリアル:RS-232C(D-sub 9ピン)
BluetoothBluetooth Ver.5.2、クラシック:SPP、OPP、iAP、Low Energy:GATT
最小印字長さ(mm)6.4
用紙寸法(mm)(厚さ)0.058 - 0.279、(幅)15 - 63 、(直径)最大127
有線LAN10/100BASE-TX
無線LAN(Wi-Fi(R)):インフラストラクチャーモード 5GHz IEEE802.11a/n、2.4GHz IEEE802.11b/g/n認証方式(暗号化方式):インフラストラクチャーモード時/オープンシステム(なし/WEP)、共有キー認証(WEP)WPA-PSK/WPA2-PSK/、WPA3-SAE(TKIP+AES)WPA3-SAE(AES)、EAP-FAST (TKIP/AES) PEAP (TKIP/AES)、EAP-TTLS (TKIP/AES)EAP-TLS (TKIP/AES)wireless Directモード 2.4GHz IEEE802.11g/n
USBUSB Ver.2.0 Full Speed(Type C)、USBホスト(TypeA)
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
屋外での使用におすすめの紫外線に強く、強粘着なラベルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
自動でシールを台紙から剥離します。コンパクトなボディで持ち運びが簡単です。剥離速度を3段階で切替え可能です。トップカバーでシールを保護します。
用途食品の製造現場、包装作業の現場、ライン・セル生産現場、店頭など。
シール幅(mm)15~70
シール長さ(mm)10~150
最大外径(mm)(巻)115
トラスコ品番390-5578
質量(kg)1.6
電源(V)DC15(ACアダプタ:AC100~240V(50/60Hz))
消費電力(W)ピーク時1.3(15V
巻数巻メーター数:約50m
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×260×170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
パソコンにつなげてすぐにラベル作成可能
使いやすい簡易版ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」
対応テープ幅(mm)[TZeテープ]3.5/6/9/12/18/24
付属品お試しTZeテープ1本 (24mm幅 ラミネート 白地/黒文字 4m巻)、 CD-ROM(P-touch Editor 5.1 ほか収録)、 USBケーブル(1.0m)、ACアダプター(AD-E001)
質量(g)約710 (乾電池除く)
電源ACアダプター(AD-E001)入力:AC100V 50/60Hz 29VA 0.6A、出力:DC12V 2A市販の単3アルカリ乾電池6本(別売)、または市販の単3ニッケル水素充電池6本(別売)
対応OS[Windows(R)]Microsoft(R) Windows Vista(R)(512MB以上)、Windows(R)7(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)) 、Windows(R)8/8.1(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))、Windows(R) 10(1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit))[Mac]Mac OS X v10.6.8(1GB以上)、v10.7.x(2GB以上)、v10.8.x(2GB以上)、v10.9.x(2GB以上)、v10.10.x(2GB以上)、v10.11.x(2GB以上)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×152×143
最大消費電力(W)約15
解像度180dpi
動作温湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)
印字速度最高30mm/秒
オートパワーオフACアダプター使用時:操作終了後 約60分、乾電池使用時:操作終了後 約20分
最大印字奥行(mm)18.0(24幅テープ使用時)、15.8(18幅テープ使用時)、9.9(12幅テープ使用時)、7.1(9幅テープ使用時)、 4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時)
印刷方式熱転写方式
ハードディスクドライブ(GB)[Windows(R)]0.07以上の空き容量、[Mac]0.5以上の空き容量
インターフェイスUSB Ver.2.0 Full Speed(ミニBタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
専用ソフトラスタグラフィック
カット形状オートカッター(フルカッターのみ)約2万カット ※試験結果によるデータで保証値ではありません。
最小印字長さ(mm)24.5 ※印刷1枚目(連続印刷時は1枚目のみ)の前に25程度のラベルの切り落としが発生します。
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「強い+安い」のPROテープカートリッジ。
今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。
タイプ強粘着
エコマーク認定認定
テープ文字色黒
テープ地色白
RoHS指令(10物質対応)対応
エコマーク認定番号17 112 045
宛名ラベル・バーコードラベル印刷に最適な62mm幅対応の感熱ラベルプリンター。
分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。
バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。
また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。
「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。
「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード
長さ(mm)ラベル:12.7~1000
質量(kg)約1.15
消費電力(W)約116
電源AC100V(50/60Hz)2.0A
対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Mac_OS:X_v10.10.5、10.11.x、10.12
ラベル幅23~62mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×213×142
テープ種類DKラベル7種類、DKテープ5種類
最大印字幅(mm)58.93
解像度300dpi
印刷速度最大148mm/秒
印刷方式感熱方式
インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed(Bタイプ ペリフェラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
用途案内表示・看板の作成に。
幅(mm)330
質量(kg)9
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
付属品ソフトウェアCD、スパナ、カッティングツール(刃)、カッタホルダ、取扱説明書兼保証書、お客様登録カード、ソフトウェア使用許諾書、電源ケーブル、USBケーブル、シートガイド
印字方式熱転写方式
印字密度203dpi
印字速度25mm/秒
カット速度最大120mm/秒
分解能カッティング:0.025mm/step
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
消費電力(W)85
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能枠カット
品番IL90215
仕様プロセスカラー印刷:対応不可、UL消耗品:対応不可、LAN接続:対応不可
アズワン品番65-1855-75
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
熱転写印字で、耐久性の高いラベル・表示の作成が可能。(最大作画範囲100mm×2000mm)。カット&プリント機能で、切り文字・縁取り・定型枠カット(5種類)が可能。(PM-100W2は定型枠カットのみ)。プロセスカラー印刷機能で、写真やカラーイラスト入り表示の作成が可能。付属のPC編集ソフト「Bepop PC EX」に1200種類以上のピクトサイン、イラストを収録。「Bepop PC EX」に安全表示が簡単に作成できる「安全表示ウィザード」を搭載。表示の種類、テキストやシンボルの配置などから表示の型を選択し、サイズ設定や文字入力を行うだけで、安全表示の知識がない方や編集ソフトの操作に不慣れな方でも、簡単に安全表示が作成できます。アイコンやボタンのデザイン、配置を扱いやすく改善した新編集画面を採用。対応バーコードにMSI、MaxiCode、MicroQR、PDF417、MicroPDF、DataMatrixを追加。
幅(mm)330
質量(kg)9.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×330×320
印字方式熱転写方式
カット速度最大120mm/秒
最大作画範囲100×2000mm
インターフェイスUSBポート×1(Ver2.0フルスピード)LANポート×1(10base-T/100base-TX)
電源(V)AC100±10%(50/60Hz)
使用環境温度(℃)10~35(湿度60%以上は27度以下を推奨)
使用環境湿度(%)35~80(但し結露しないこと)
機能切り文字・縁取り・枠カット
仕様プロセスカラー印刷:対応可、UL消耗品:対応可、LAN接続:対応可
関連キーワード