「テミ小」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンテミ 小 サンコー(三甲)サンテミ 小サンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):413●外寸長辺(mm):430材質PPオレンジRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)140
てみ 小 サンコー(三甲)てみ 小サンコー(三甲)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):413●外寸長辺(mm):430材質PPRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)140
便利てみ 取手付 安全興業便利てみ 取手付安全興業(5件のレビュー)
629税込692
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
用途落ち葉、ごみ拾い材質R-PP高さ(mm)約170ダークブラウン
ECOテミ 小 千吉ECOテミ 小千吉(1件のレビュー)
549税込604
1個
3日以内出荷
清掃・除草・収穫作業に最適です。再生材料を使用しています。落ち葉集め、草集め、収穫物の移動に便利です。
用途収穫・選別・草集め作業。材質リサイクルPP寸法(mm)400×430×160口幅(mm)400
傘立て ミドルタイプ ナカバヤシ傘立て ミドルタイプナカバヤシ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から6日以内出荷
小規模オフィスにぴったりな小型の傘立て。
収納本数(本)約15~30材質本体:スチール、受け皿:ナイロン仕様15本用本体質量(kg)2.3仕切り15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×325×512RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
てみ aika(アイカ)てみaika(アイカ)
6,998税込7,698
1セット(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
テミ モノタロウテミモノタロウ(274件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。
用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレンオレンジ
てみ Aron(アロン化成)てみAron(アロン化成)(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
弾力性があり、軽くて持ちやすい。農薬におかされにくい。すくい易く、先端部が磨耗しにくい構造。
用途穀物や肥料の運搬や草取、落ち葉の清掃、ちり取りなど幅広用途オレンジ
使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き Moldex(モルデックス)使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付きMoldex(モルデックス)(2件のレビュー)
82税込90
1組
当日出荷
耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。
用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRINRR値28トラスコ品番770-4852グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードあり
テミ 千吉テミ千吉(25件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
庭・畑まわりの作業全般用です。清掃作業時の落ち葉集めに便利です。収穫作業時の野菜・果物運びに便利です。
用途清掃作業や収穫作業。材質樹脂
エコてみ 安全興業エコてみ安全興業(28件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から3日以内出荷
ごみ、落ち葉集めなどの家庭から農業用にも色々使えます。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)グリーン
クイック継手ミニ ストレートミニ コガネイクイック継手ミニ ストレートミニコガネイ
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイ コガネイクイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンワイコガネイ
419税込461
1個
5日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状違径ユニオンワイ使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンティー コガネイクイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンティーコガネイ
349税込384
1個
7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状違径ユニオンティー使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 違径ユニオン コガネイクイック継手 ミニタイプ 違径ユニオンコガネイ
309税込340
1個
予約販売
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状違径ユニオン使用流体空気適合チューブ外径(Φmm)6X4使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ロングエルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ ロングエルボコガネイ
359税込395
1個
7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ロングエルボ使用流体空気接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじ1/8
クイック継手 ミニタイプ ユニオンワイ コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンワイコガネイ
379税込417
1個
予約販売
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンワイ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ユニオンティー コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンティーコガネイ
359税込395
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンティー使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ユニオンストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンストレートコガネイ
279税込307
1個
予約販売
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ ユニオンエルボコガネイ
299税込329
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ユニオンエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ ブランチティー コガネイクイック継手 ミニタイプ ブランチティーコガネイ
419税込461
1個
7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ブランチティー使用流体空気接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじ1/8
クイック継手 ミニタイプ ティー コガネイクイック継手 ミニタイプ ティーコガネイ
359税込395
1個
7日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ティー使用流体空気接続ねじ種類R使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ接続ねじ1/8
クイック継手 ミニタイプ ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ ストレートコガネイ
249税込274
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状ストレート使用流体空気接続ねじ種類M適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ全長(mm)17質量(g)4.5寸法L(mm)14寸法H(mm)10寸法A(mm)3接続ねじM5X0.8寸法B(mm)17寸法C(mm)11.7寸法X(mm)11.8寸法Y(mm)3.6寸法R(mm)M5×0.8
クイック継手 ミニタイプ エルボ コガネイクイック継手 ミニタイプ エルボコガネイ
219税込241
1個
当日出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状エルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
クイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレート コガネイクイック継手 ミニタイプ 6角穴付ストレートコガネイ
189税込208
1個
当日出荷から10日以内出荷
小ピッチ、省スペースを可能にした、小形のクイック継手です。
形状6角穴付ストレート使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
ネジアンギラス バイスプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス バイスプライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(11件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途に合わせて2サイズをご用意。 カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。 カッター付。 小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
ニチエイ てみ ニチエイニチエイ てみニチエイ(13件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
材質PPオレンジ
テミ小特集