簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質鉄(樹脂塗装)
簡易ワンタッチ組立式。蓋はステンレス、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質蓋:ステンレス、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
ボルト、ナットで簡単に組み立てられます。隅に、ゴミ汚物がたまらず清潔です。丈夫で、サビキズに対して優れています。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質鉄(亜鉛メッキ仕上げ)
簡易折りたたみ式。固定設置が困難な場所に最適です。サビに強いオールステンレス製です。
用途ゴミをスッキリ収集。カラスなどの被害がなくなります。
材質ステンレス
●メッシュ構造なので常に通気があり嫌な臭気がこもりません。
●メッシュが細かいのでカラス対策に最適です。
●錆に強い溶融亜鉛メッキ。
●集積状況が一目で分かります。
●扉が大きいので、ゴミの投棄と回収がラクに行えます。
●町内会や自治会でのごみ集積所に。
●マンションや店舗の屋外用ごみ箱としても使えます。
●業務用 大型 ゴミ箱 ゴミステーション ごみ集積所 町内会 自治会 屋外ゴミ箱 マンション カラス対策 メッシュ 自治会ゴミ箱 町内会ゴミ箱 屋外用
用途ゴミの集積保管
種類ゴミ集積保管庫
色シルバー
材質スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)
穴径(Φmm)12(アンカーボルト用)
必要な時に簡単設置できる折り畳み式
使用しないときは折りたたんで収納できます。
軽量設計なので女性でも簡単に設置できます。
折りたたんだ後、上部についた取手を掴めば、カバンのように持ち運べます。
分別ごみのラベルや町内会などの名前を記載できる名札が付いております。
ネットはポリエチレン製で強度の強いネットを使用しています。6mmの細かなメッシュなのでカラスのくちばしをブロックし、ゴミの散らかりを防ぎます。
自治会でのごみ集積所として人気です。
ゴミ箱 屋外 折り畳み式 自治会 町内会 ごみ集積所 ゴミステーション ダストボックス カラス対策 メッシュ
仕様名札付き
材質本体:スチール(溶融亜鉛メッキ仕上げ)、ネット部分:ポリエチレン、名札:塩ビ板白色
タイプ折りたたみ式
標準色ライトグリーン
フタの種類かぶせ式
・超軽量!楽々設置!
重量約5.3kgで持ち運びらくらく!手で組み立てられる楽ちん構造!
使用しないときはコンパクトにたたんで収納可能!
(4か所を蝶ネジで固定していただく仕様です。ネジを留めたまま折り畳む事はできません。)
・たっぷり入って衛生的!
45Lのゴミ袋を7~8袋入れることができます!野積みすると不衛生ですが
収集日までボックス内に仮置きすれば衛生的で見た目もキレイ
・細メッシュで鳥害をガード
メッシュ部分には防鳥ネットを使用!
約4mmにきめ細かい網目でカラスのくちばしもブロック!
ゴミをしっかりガードします。
・ネットを被せる手間がいらない
ネットをおさえるおもりや、めくれてカラスが入る心配はありません。
ゴミBOXなら組み立てて蓋をするだけ!
・蝶ネジ止めで折りたたみ式のデメリットであるぐらつきを最大限に軽減。
組み立て時も工具要らず。
用途一般家庭だけでなく、イベント時のゴミの一時保管にも。
容量(L)約370(45Lゴミ袋7~8個分)
材質フレーム:アルミニウム、ネット:ポリエチレン
質量(kg)約5.3
組立寸法(mm)幅:約970、奥行き:約480、前高さ:約720、後ろ高さ:約870
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ半開
表面処理亜鉛鍍金
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)450
質量(kg)36
表面処理溶融亜鉛メッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×605×960
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類かぶせ式
商品タイプ本体+フタ
1台
¥109,800
税込¥120,780
11日以内出荷
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折りたたみは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付けられます。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様メッシュタイプ
トラスコ品番228-0256
形状角形
材質/仕上スチール/溶融亜鉛メッキ
質量(kg)25
色シルバー
高さ(mm)900
種類集積保管庫
奥行(mm)700
間口(mm)1100
線径(Φmm)3.2
均等荷重(kg)30
網サイズ(mm)(下段)25×50、(上段)50×50、(底)50×100、(フタ)25×25
扉寸法(mm)(中扉)800×440
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
用途に応じた豊富なサイズバリエーションで町内会、自治体の使用に最適。
折たたみ式のゴミ箱なので必要に応じて設置したり、たたんでの保管が可能です。
別途、ポリ袋などを引っ掛けてご使用しても便利です。
用途簡易のゴミ箱を設置する時に。集会場、展示会、公園などで行うイベントに。
材質鉄
形状角形
質量(kg)約2.3
色白
容量(L)約80
線径(Φmm)2.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約405×405×630
推奨ゴミ袋サイズ900×1000mm
フタの種類フタなし
商品タイプ本体
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
自治体や企業向けの大型ダストボックスです。
容量(L)330
質量(kg)24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×605×960
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの種類取手式
商品タイプ本体+フタ
表面処理は優れた防錆力の溶融亜鉛メッキ(クロムフリー)を採用しています。メンテナンスが簡単なメッシュ構造です。強風や犬・猫・カラスなどによるゴミの散乱を防止します。折り畳みは簡単で省スペースが可能です。オプション金具を付ければ50mmキャスター取り付け可能です。
用途分別ゴミ収集用に最適。
容量(L)650(45Lゴミ袋14個相当)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×700×900
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1080×680×830
質量(kg)25
仕様ノンクロム、鉛フリー仕様
トラスコ品番107-2747
材質/仕上スチール(溶融亜鉛メッキ)
種類集積保管庫
均等荷重(kg)30
扉寸法(縦×横)(mm)440×800
網目本体網目:下段25×50mm、上段50×50mm、底50×100mmフタ網目:25×25mm
線径(mm)3.2
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。
重いものでも取り出しがしやすい、全開きタイプ。
折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に
材質スチール
タイプ全開
表面処理亜鉛鍍金
扉開閉方式全開
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
積載段数(段)4
軽量で折りたためて設置も簡単なゴミ枠。
用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場
材質ネット部分:高密度ポリエチレン、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
色グリーン
たたんで保管でき、軽量・コンパクトで持ち運びも設置も簡単です。
中身が見えるので分別収集の徹底も図れます。
用途ゴミ箱、集積・保管、ゴミ置き場
材質ネット部分:PET再生樹脂、支柱:FRP、取手・枠:ポリエチレン
グリーン購入法適合
狭いスペースにピッタリ!横幅88cmのコンパクトごみ箱。
シンプルでスタイリッシュなデザイン。ガルバリウム鋼板製なので永くキレイに使えます。
臭いのこもらない通気穴。通気穴があるので、内部にいやな臭いがこもません。
大型ゴミ箱 ごみ集積所 小規模集合住宅 店舗 戸建 スタイリッシュ ゴミステーション 町内会 自治会 マンション 屋外用ゴミ箱 ゴミ箱おしゃれ
用途集積ステーション
材質スチール(ガルバリウム鋼板)
質量(kg)28
容量(L)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1076
1台
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

メッシュパレット 全開タイプ
モノタロウ
¥12,980~
税込¥14,278~
メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。
組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。
段積みが出来、空間が活用できます。
新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。
段積みブラケットが標準装備され、便利です。
使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理ユニクロメッキ
脚高(mm)97
関連キーワード