ハウスポールのツールやフリーフィットハンディなどがセットできる伸縮ポール。
用途伸縮ポール、本体のみ
トラスコ品番368-4920
適合本体HP-516-230-8
質量(g)220
伸縮範囲(mm)840~1350
1本
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂
高所の清掃に便利な伸縮柄です。
用途EFシリーズ専用パーツ
材質柄:アルミパイプ、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
質量(g)204
伸縮範囲(mm)最短約870・最長約1505
アズワン品番65-1854-82
1本
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。ハウスポール用ツールを使用することが可能です。
用途高所清掃用品として
トラスコ品番368-5161
寸法(cm)83~134
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ハウスポールのツールやフリーフィットなどがセットできる伸縮ポール。
用途伸縮ポール、本体のみ
材質柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
長さ(mm)最短1390、最長2490
質量(g)360
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール
全長L(mm)1050~3000
トラスコ品番368-5179
材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン
質量(g)約885
グリップ径(Φmm)約35
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。伸縮ポールを使えば高所の掃除もラクにできます。
用途水切り、スクイジー、窓用
材質フレーム:ABS樹脂、先ゴム:合成ゴム
サビに強いステンレス製の伸縮ポールです。握りやすい大型グリップとジョイントを採用。
用途ハウスポール用伸縮ポール
全長L(mm)830~2050
トラスコ品番003-3669
材質ポール:ステンレス、グリップ:特殊ポリエチレン
質量(g)約672
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄
長さ(mm)949~1579
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
ネジ部が金属製により、折れにくく強度UP、ジョイント部をまわすことで適切に長さ調整できます。
用途ローラーを連結、天井、壁など高所の塗装作業
仕様伸縮3段式
タイプ継ぎ柄
種類ハンドル
材質(ねじ部)(連結先端ネジ)スチール
主な用途塗装用
材質(ジョイント)樹脂
材質(クリップ)樹脂
材質(パイプ)アルミ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
静電気を発生させてホコリを吸着しながら手軽にお掃除できます。
材質柄:ABS樹脂、パイル:ポリプロピレン、縫糸:ナイロン
全長(mm)約480
拭きムラを残さない水切りゴムと、高い吸水性にコシのあるスポンジを採用したプロも認めた高性能の窓洗い用ワイパーです。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用
材質(先ゴム)合成ゴム
材質(スポンジ)ウレタンスポンジ、ナイロン不織布
材質(ヘッド)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

継ぎ柄 伸縮タイプ
モノタロウ
¥909~
税込¥1,000~
伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。
高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
全長(mm)850~2000
材質(本体)アルミ
質量(g)370
種類ハンドル
縮長(mm)850
RoHS指令(10物質対応)対応
特性伸縮は2段階で通常の壁から高い天井まで対応できます。高所や危険な場所でのコテバケ・ローラー塗装が安全にしかも楽に作業できます。
伸長(mm)2000
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類ハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製スクイジーのお買い得タイプです。
用途水切り、スクイジー、窓用
適合ポール(HP-500-110-0、HP-500-120-0、HP-500-130-0、HP-500-160-0)、専用ベンダー(HP-515-400-0)
材質フレーム:ステンレス、グリップ:TPE樹脂、先ゴム:合成ゴム
手の届かない窓には、ポールの先端にウォッシャーを付けると、危険な作業をすることなく安全に洗うことができます。
用途窓そうじ用
材質糸:吸水アクリル・ポリエステル、ハンドル:アルミ・ナイロン
1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。
用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ
長さ(mm)1110~1800
質量(g)550
材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ
拭きムラを残さない水切りゴムと、吸水性の高いスポンジを採用した、プロも認める高性能ワイパーです。最大約2.5mまで伸びる伸縮柄で、手の届きにくい高所の窓ガラスもお掃除できます。
用途水切り、スクイジー、窓そうじ用、ガラスそうじ用、伸縮柄、高所用
全長L(mm)約1522~2522
材質ヘッド:ABS樹脂、スポンジ:ウレタンスポンジ・ナイロン不織布、ゴム:合成ゴム、柄:アルミパイプ(伸縮)、ジョイント:ポリプロピレン、グリップ:ポリエチレン
1本
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
取り付けたハイポール用ツールを掃除しやすい角度に変えられます。
用途ハイポール専用付け替え用アダプター
材質ナイロン
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード