「テレダイン b-2c」の検索結果
テレダイン・レクロイ デジタルオシロスコープ
クラス最大の250Mポイントメモリ搭載
T3DSO3000オシロスコープは、アナログ帯域幅で200MHz~1GHzの4チャンネルモデルです。
各モデルは、5 GSa/sの最大サンプル レートと、2チャンネルモードで 250Mポイント の最大メモリ長を搭載しています
仕様【シリアル・データ・トリガ/デコード】標準:I2C、SPI、UART、CAN、LIN
分解能垂直:8ビット(100MHz以下は10ビット)
保証期間3年間
垂直(縦)軸レンジ500μV/div-10V/div
最大入力電圧400V
波形更新レート:110,000波形/秒(ノーマルモード)、500,000波形/秒(シーケンスモード)
サンプルレート最高:2.5GS/s
メモリ長さ125M
T3DSO1000シリーズは信号忠実度と性能に優れた新世代の高速表示技術を採用しています、またシステムノイズも低くなってます。256階調の輝度グレーディング表示機能と色温度表示モードにより頻度情報も素早く確認出来ます。シリアル・バス・トリガを含む強力なトリガ・モードをサポートしています。 IIC、SPI、UART、CAN、LINバスタイプのシリアルバスデコードも含まれてます。
電源(V)100~240(50/60Hz)、100~120(@400Hz)<50W
インターフェースUSB Host/USB Device/LAN
ディスプレイ7インチ高輝度TFT液晶(800×480)
関連資料(1.28MB)
サンプリング速度500MS/s(インターリーブ時1GS/s)
取扱説明書.pdf(8.55MB)
メモリ長さ7Mポイント/ch(インターリーブ時14Mポイント/ch)
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品パッシブ・プローブ T3PP215x4本
質量(kg)3.9
チャンネル数4
分解能垂直:8 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)100
ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25
サンプルレート1GS/s
レコード長最大:100M
メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
¥499,800
税込¥549,780
93日以内出荷
大画面10.1インチ・タッチスクリーン
使いやすさを追求 ─ ユーザー・インタフェースMAUIを採用
低価格で多機能
様々なプローブに対応
帯域のアップグレード可能
メモリー10Mポイント(インターリーブ時20Mポイント)
大画面7インチLCD(WVGA)搭載
最高50,000回/秒の高速波形更新
最大10Mポイントのロングメモリを搭載
10種類の豊富なトリガタイプ
38項目の自動測定機能を搭載
Go-NoGo判定機能
500kポイントのFFT機能を搭載
間欠的なイベント観測に便利なセグメントメモリ機能搭載(オプション)
USBメモリに波形データを自動的に保存できるデータログ機能搭載(フリーアプリケーション)
USB標準装備、4CHモデルにはLANも装備
仕様カーソル/振幅、時間、ゲート機能あり(自動測定時)、単位:秒(s)、Hz(1/s)、位相(°)、レシオ(%)、自動測定/36項目:画面下部に最大8項目まで同時表示可能、ゲーティング機能:取り込んだ波形の任意の部分をカーソルで指定可能、電圧電流/p-p値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均、サイクル平均、RMS、サイクルRMS、エリア、サイクルエリア、ROVシュート、FOVシュート、RPREシュート、FPREシュート、パネル設定の保存/20セット
付属品ユーザーマニュアルCD、電源コード、プローブ(CH数分)
質量(kg)約2.8
消費電力(W)30
電源電圧AC100V~240V 50~60Hz
感度(垂直)1mV/div~10V/div、(トリガ)1div、(外部トリガ)DC~100MHz;約100mV
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)384×208×127.3
分解能8ビット
機能(セグメントメモリ/オプション)最大29000波形をトリガ毎に取得。メモリ長:1Kポイント>・統計演算:セグメント機能時の自動測定値の統計が可能、(波形サーチ+FFTピークサーチ/オプション)サーチ条件で波形に最大10000マークを設定・検索。最大ピークを10まで表示可能。しきい値の設定可能・ピークのイベント<周波数、振幅>を一覧表示可能。一覧をCSVでUSBへ保存できます。(デジタルフィルタ/フリーアプリケーション)ローパス/ハイパスフィルタを設定可能・CHごと、CH連動も可能。範囲:1Hz~500MHz、(データログ/フリーアプリケーション)波形データまたは画面イメージを設定間隔で設定時間までUSBメモリまたはリモートディスクLAN経由で記録します。<br>時間:2秒~2分<波形データ>、5秒~2分、時間:5分~100時間
時間周波数、周期、立上り時間、立下り時間、+幅、-幅、デューティー比、+パルス、-パルス、+エッジ、-エッジ
インターフェース(Ethernetポート・4CHモデル)RJ-45、10/100Mbps、HP Auto-MDIX機能サポートリモートディスク機能、(盗難防止ロック)スタンダードケンジントンスタイルロックを背面パネルの盗難防止スロットに接続可能
判定出力(Go-NoGo・端子)BNCメス、最大5V/10mA TTL オープンコレクタ出力
表示更新レート50000波形/秒
コントロール機能(パネル)Autoset/全チャンネルの垂直、水平スケールとトリガレベルを自動的に設定します。Autoset取り消し可能
サンプリング(レート)最高1GS/s、使用CH数による、2CH使用時:500MS/s、3CH以上:250MS/s
ディスプレイ7 インチ WVGA TFT LCD
入力インピーダンス1MΩ// 約16pF
最大入力電圧300V rms、CAT I
波形(保存)24セット
極性ノーマル、反転
遅延時間FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF、位相
入力結合方式AC、DC、GND
使用環境条件0℃~50℃、相対湿度≦ 80% at 40℃以下、相対湿度≦ 45% at 41℃~ 50℃
オフセット(ポジション範囲)1mV/div:±1.25V、2mV/div~100mV/div:±2.5V、200mV/div ~10V/div:±125V
言語表示日本語、英語その他使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
演算項目+・-・×・÷・FFT・FFTrms、ユーザー定義演算、ソースCH:CH1~CH4、Ref1~Ref4、(FFT)選択CHのスペクトラム振幅を表示、垂直スケール:リニアRMSまたはdBVrmsに設定可能、水平スケール:変更可能、垂直/水平ポジション:設定可能、FFTウインドウ:方形、ハミング、ハニング、ブラックマンを選択、FFT波形メモリ長:最大1Mポイント<波形メモリ:10Mポイント時>、(定義)積分・微分・log・Ln・Exp・Sqrt・Abs・Rad・Deg・Sin・Cos・Tan・Asin・Acos・Atan
帯域制限70MHzモデル:20MHz BW、100MHzモデル:20MHz
周波数カウンタ6桁、2Hz~定格周波数までのトリガ入力チャンネルの信号を測定
平均2~256回、選択可能
カーソル測定カーソル間の電圧差ΔV(電流差ΔA)、カーソル間の時間差(ΔT)、FFT時:周波数と振幅(dBまたはV)
USBポートUSB 2.0 ハイスピード ホストポート×1:保存/呼出、USB 2.0 ハイスピード デバイスポート×1:PCコントロールまたは印刷
DCゲイン確度±3%フルスケール:2mV/div~10V/div、±4%フルスケール:1mV/div
7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加)
32種類の自動測定
時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT
トリガ周波数カウンタ
パン/ズーム機能
多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ
設置面積が小さな、小型・軽量
ファンレス設計により低ノイズを実現
質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2
電源100~240VAC RMS ±10%
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68
最大消費電力(W)30
高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000
電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)
安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合
使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71
EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)
使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと
サンプルレート1GS/s
レコード長20kポイント
追加購入パッシブ・プローブ T3PP350A
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
付属品パッシブ・プローブ T3PP350Ax4本
質量(kg)3.9
チャンネル数4
分解能垂直:8 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×111×224mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
周波数帯域(MHz)350
ディスプレイ10.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 25
サンプルレート1GS/s
レコード長最大:100M
メモリ長さ100Mポイント/ch(インタリーブ時 200Mポイント/ch)
1個
¥939,800
税込¥1,033,780
93日以内出荷
高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
T3SA3000シリーズは9kHz~2.1GHz/3.2GHz周波数レンジをカバーするスペクトラムアナライザです。切り替え可能なプリアンプを内蔵し高感度な測定も可能です。オプション等で先進的な測定機能を有してます。
仕様位相ノイズ:<-98dBc/Hz@1GHz、10kHzオフセット、分解能帯域幅:1Hz~1MHz、1-3-10ステップ
質量(kg)4.6
電源(V)AC100/最大30W
インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN
ディスプレイ10.1インチ・カラーディスプレイWVGA(1024×600)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ノイズレベル【表示平均】-161dBm/Hz、1Hzあたりの換算値(標準値)
関連資料(0.56MB)
取扱説明書.pdf(4.83MB)
20種類の自動測定・FFT解析が可能です。奥行き78mm、重さ1.5kgの省スペース設計です。8インチLCDディスプレイで操作性に優れたパネルとメニューです。パス・フェイル機能、波形記録・リプレイ機能付です。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)5.3
チャンネル数4
分解能垂直:12 ビット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×160×273mm
インターフェースUSB Host, USB Device, LAN
ディスプレイ12.1 インチ高輝度TFT液晶
電源容量(W)100~240 V(50/60Hz) 100 ~120V(@400Hz) 150
サンプルレート2.5GS/s
レコード長最大:12.5M
メモリ長さ12.5Mポイント/ch(インタリーブ時 25 Mポイント/ch)
周波数帯域(GHz)1
1個
¥2,798,000
税込¥3,077,800
6日以内出荷