カテゴリ

  • ヘルスケア(2)
  • 家電(2)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)

「テレッサ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
看護・介護記録用紙 テレッサ3 サービス実施記録 A5 1セット 50組×20冊入 タニシ企画印刷/CAPS(キャプス)看護・介護記録用紙 テレッサ3 サービス実施記録 A5 1セット 50組×20冊入タニシ企画印刷/CAPS(キャプス)
7,798税込8,578
1セット(20冊×50組)
4日以内出荷
用途訪問介護サービス・総合事業・障がい者総合支援・移動支援・介護保険対象外サービスに対応仕様サービス実施記録サイズA5アズワン品番8-2810-41
でこぼこストレッチローラースリム ピンク トーンでこぼこストレッチローラースリム ピンクトーン
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
直径10cmのスリムタイプのストレッチローラー。2種類の凸凹が絶妙な刺激を与えてくれるストレッチローラーです。運動後の筋膜ケアに便利です。スマートフォンやテレビを見ながらの「ながら運動」に便利です。お家で気軽にマッサージやストレッチができます。
材質・外側ローラー/EVA樹脂・内側チューブ/ABS樹脂寸法(mm)100×100×305ピンク
つかみもみマッサージャー スライヴ(THRIVE)つかみもみマッサージャースライヴ(THRIVE)
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
2つのモードで首・肩・腰をマッサージ・もみたたき:コリをギュッとつかみ、トントンたたく・つかみもみ:コリをギュッとつかむ・つかみもみ[速][遅]:速度を切り替えて一定の速度でマッサージ・自動モード:速度の切り替えと停止をそれぞれ異なる動きでマッサージグリップまたはハンドルの向きや力加減を調整することで、お好みの位置でマッサージできます使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります
用途首・肩・腰のマッサージに。リフレッシュ/屋内/テレワーク/リモートワーク/贅沢気分/ギフト/敬老の日/感謝/癒し/時間/一人/ひとり/家庭用/首/型/腰/首もみ/肩もみ/父の日/母の日/大東電機/スライヴ/おすすめ/肩掛け/ネックマッサージャー/肩凝り付属品ACアダプター材質本体:ABS樹脂 布カバー:ナイロン/ポリエステル/ポリウレタン グリップ:合成皮革質量(kg)2.25電源AC100V (50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8保証期間1年定格時間20分寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34.7×38.7×17.7定格入力(W)30オートタイマー(分)約10医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AKBZX00010000動作回数(回/分)【もみ 】 約12(速 : 約13、遅 : 約9)、【たたき】 約564医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
オーディオナビゲーション取付キット(スバル インプレッサ) エーモンオーディオナビゲーション取付キット(スバル インプレッサ)エーモン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
スバル インプレッサ/XVへ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
セット内容ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(20P)、車速配線カプラー(5P)、アンテナ変換コード(3P) 、タッピング(Φ5) ブラケット用×2メーカースバル適合車種subaru インプレッサg4/インプレッサスポーツ《型式》gk2/gk3/gk6/gk7/gt2/gt3/gt6/gt7《年式》2019年10月~、subaru xv《型式》gt3/gte《年式》2019年10月~
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
32,980税込36,278
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz冷却方式自然空冷入力インピーダンス(Ω)10k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D
パワーアンプ YAMAHA(ヤマハ)パワーアンプYAMAHA(ヤマハ)
109,800税込120,780
1台
6日以内出荷
ローインピーダンス接続およびハイインピーダンス接続に1台で対応し、小中規模設備に最適なClass-Dパワーアンプリファイアー。ミキシング機能を搭載。 セットアップと操作が容易なシンプルなインターフェース ローインピーダンス接続(120W×2ch @4Ω or 100W×2ch @3Ω/8Ω)およびハイインピーダンス接続(120W×2ch or 200W×1ch, 70系/100系)のどちらにも対応 多目的に対応する6系統のマイク/ライン入力と2系統のステレオ入力を備え、コンデンサーマイクも接続可能 音楽再生やマイク使用時に役立つDSP機能を搭載 (フィードバックサプレッサ―、プライオリティダッカー、レベラー、コンプレッサー、リバーブ&エコー) エンハンサー機能を搭載したステレオソースEQを装備 各出力チャンネルの音質をまとめて最適化する出力EQを搭載 ヤマハ商業空間向けスピーカー VXS/VXCシリーズおよびVXS10Sサブウーファーモデルを最適にドライブする専用スピーカーEQを搭載、HPFおよびLPFも搭載 2つのエリアへ異なる音源を異なる音量で届けることが可能(ゾーニング) オプションのデジタルリモートコントローラー DCP4V4S-US、DCP1V4S-US、DCP4S-USを最大2台接続することで、ボリュームやマイクON/OFFなどのリモートコントロールが可能 音響サービスエリア拡張可能 安心、安全な使用のためにSR用アンプと同等の優れたプロテクション機能を搭載 ヤマハエコプロダクツ認定 設置スペースを取らない1Uラックサイズ
電源電圧(V)AC100、 50Hz/60Hz消費電力60W@4Ω(1/8出力、AC100V、全チャンネル駆動時(ピンクノイズ))冷却方式自然空冷周波数特性LINE IN to LINE OUT:20Hz - 20kHz、0dB, -2.5dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:50Hz to 20kHz @1W, 3Ω/4Ω/8Ω、0dB, -3.0dB, +1.0dB、LINE IN to SPEAKER OUT:90Hz to 20kHz @1W, 70V/100V, 120W/200W、0dB, -3.0dB, +1.0dB仕様省エネルギー: オートスタンバイモード搭載(入力が25分間以上感知されないと自動でスタンバイ状態に切替)質量(kg)4.9出力ローインピーダンス:120W×2 @4Ω、100W×2@3Ω/8Ω、ハイインピーダンス:120W×2ch @70系/100系200W×1ch @70系/100系(1kHz, 20m秒バースト,THD+N=1%)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×45×379(ノブ、ゴム足、ラックマウント金具を含む)入力感度・最大レベル:-56.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:-8.0dBu(マイク(バランス))、ライン(アンバランス):-30.0dBV(感度)、最大ノンクリップレベル:+10.0dBV、ライン(バランス):-24.0dBu(感度)、最大ノンクリップレベル:+24.0dBu、クロストーク:マイク/ラインと他のマイク/ライン -70dB以下入力インピーダンス(Ω)3k保護回路(負荷保護)電源スイッチON/OFF:出力ミュート、出力過電圧:出力制限、直流検出:シャットダウン(自動復帰機能付)、(アンプ保護)過熱:出力制限→出力ミュート→シャットダウン、過電流:出力ミュート、積算電力:出力制限(自動復帰機能付)、(電源保護)過熱:シャットダウン、過電圧:シャットダウン、過電流:出力制限→シャットダウン(自動復帰機能付)歪率(%)全高調波:0.2以下 ライン入力からスピーカー出力、Half power @1kHz, 3Ω/4Ω/8Ω(ローインピーダンス )、0.2以下 ライン入力からスピーカー出力, Half power @1kHz, 70V/100V, 120W/200W(ハイインピーダンス)コネクタInput 1-6:3.5mm ユーロブロック端子 (6-pin×3、バランス)(マイク/ライン入力)、ライン入力:Input 7-8:ステレオRCA端子 (アンバランス) ×2、Input 8:3.5mmステレオミニフォンジャック (アンバランス) - ST IN 2/ST IN 3:ステレオRCA端子 (アンバランス)、Input 5-6:RCA端子 (モノサム、アンバランス)× 4、スピーカー出力(ライン出力/スルー出力):バリアストリップ端子×2ペア、ライン出力:RCA端子 (アンバランス) ×2、外部制御(DCPシリーズ) RJ45, DCP1V4S-US/DCP4S-US/DCP4V4S-US、外部制御 (リモート端子) 3.5mmユーロブロック端子 (3-pin) ×1動作温度(℃)0~+40保管温度(℃)-20~+60回路アンプ:Class D出力レベル定格:-10.0dBV(ライン出力)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら