「テレビアンテナ マスト」の検索結果
サビに強い
仕様穴なし
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
ベランドや手すりにマストを取付けたいときに使います。
適合マスト径(Φmm)25~32
住宅用鋼管引込小柱用。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合家庭用UHFアンテナ20エレメント以下(LS20、LS20TMHは除く)
全長(mm)500
質量(kg)約2.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
Φ31.8mmのアンテナマストです。マスト長1.8m。サビに強い溶融亜鉛メッキ仕様。上部に樹脂マストキャップ付きです。
地デジ用アンテナマスト180cm。マスト径Φ31.8mm。上端に樹脂製キャップ付。表面仕上げは錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。
仕様上端に樹脂マストキャップ付
寸法(mm)Φ31.8×1800
質量(kg)2.4
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
家庭用アンテナマスト
付属品キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ
長さ(m)1.8
種別ホーム用
材質溶融亜鉛メッキ
タイプ中間および底用兼用型
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
アンテナマストを延長するときに使います。
軒先に合わせて伸縮できるサイドベースです。
直径25~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。
仕様溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
適合CATV、FM・VHF、UHF、BS、CS、パソコン接続
種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用
質量(kg)約2.6
適合マスト径(Φmm)25~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
用途コンクリート手すり壁取付用
仕様錆に強い
寸法(mm)(挟み込み)60~300
質量(kg)2.8
仕上溶融亜鉛メッキ
マスト径(Φmm)38
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
より高い位置にアンテナを設置したい場合に、2本のマストをつなぎ合わせるパーツです。直径25.4mmマスト用です。
アンテナの高さが不足するときマストを継ぎ足す場合に使います。錆に強い溶融亜鉛メッキ鋼板仕上げ。
仕様キャップ付
材質溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)Φ25×1800
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
材質溶融亜鉛メッキ(HDZ40)、マスト固定ボルト(SUS304)
長さ(m)1.3
呼称40A
マストに支線を取付けるための金具です。
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
材質鋼管
寸法(mm)Φ25.4(1本)×3500(2本継ぎ時)
質量(kg)2.2(差し込み2本継ぎ)
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
材質鋼管
寸法(mm)Φ25.4×1800
質量(kg)1.03
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質鋼管
寸法(mm)Φ25.4×1200
質量(kg)0.75
仕上溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様普及型
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
太さの異なるマスト同士を継ぎ足すための金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(Znクロメート)
マストに支線を取付けるための金具です。
適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
仕様リング:アルミダイカスト、金具:溶融亜鉛メッキ(HDZ35)
マスト一体型壁面取付金具です。錆に強い溶融亜鉛メッキを採用しています。約600mmの長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
マスト一体型壁面取付金具(UHF平面、BS・CSアンテナ用)です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。マスト長が約60cm。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられます。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。
材質(処理)鋼板 溶融亜鉛メッキ
質量(kg)1.6
アンテナ(適合)45形、50形、平面アンテナ
マスト径(Φmm)36×597
突き出し長さ(mm)300
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
2本のマストを接続する中継金具です。
仕様溶融亜鉛メッキ(KSGメッキ)
フェンスにマストを取付けるための金具です。
仕様ステンレス製(SUS304)2個入
適合径(Φmm)柱:(角柱)最大100×100mm、(円柱)最大Φ125mm
適合マスト径(Φmm)20~32
1パック(2個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
1
2
3
4
5
次へ