組み立て式
安心!安全!Wガードガラス
(強化ガラス+飛散防止フィルム貼り)
コーナーフィット設計!
便利なハーフオープン仕様!
適合サイズ~32V型
耐荷重(kg)15
質量(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×290×341.5
付属品転倒防止器具・キャスタートレイ
お部屋に馴染むサテン塗装のフレームとヴィンテージトーンの木柄。圧迫感がない、オープンタイプ。棚は引っかけ式なので、高さ変更もラクラク。
用途テレビ台、テレビボード、コーナーラック、コーナーテレビ台、ローボード、コーナーテレビボードとして。リビングに。
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
棚板耐荷重(kg)各20
幅(cm)83.5
質量(kg)14.5
高さ(mm)【床から下段棚内寸】55、【棚間内寸】100/225(2段階切り替え)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)835×360×450
対応32型まで(目安)
総耐荷重(kg)60
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×300
シンプルなデザインのAVボードです。
オープンタイプなので、簡単にしまったものを取り出し使用できます。サイドの棚にはDVDもしまえます。
中央の棚にはレコーダーはもちろんハードディスクやゲーム機等あらゆる周辺機器を、サイドの棚にはDVDもしまえます。
4色展開で、お部屋に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
耐荷重(kg)(全体)60、(天板)40、(棚板1枚あたり)5
幅(cm)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×約390×約488
適合サイズテレビ/幅100cm以下の薄型TV(家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります)
組立が簡単な、クイックイージーシリーズ。ポールを手で回すだけで簡単に組み立てが可能で、工具類は必要ありません。
カラーはブラウン。棚板と柱は角に丸みを持たせており、お子様用の収納棚としても安心。コーナーにも置けるテレビ台。
設置するテレビのサイズは32V型までを推奨しております。
幅(mm)900
色BR
高さ(mm)412
奥行(mm)297
棚板耐荷重(kg)10
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
奥行40cmのスリムなテレビ台。
お部屋を圧迫しないロータイプ。
キャスター付きで、掃除や模様替えに便利。
用途事務所や休憩所のテレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして最適。
材質本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)/フレーム:スチール(粉体塗装)
天板耐荷重(kg)20
棚板耐荷重(kg)10
幅(cm)80
質量(kg)9.5
適合サイズ薄型32Vまで
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×30
棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×385×200
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。
目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階)
台座部は滑らかに回転します。(350°)
VESA規格の取付けに対応しています。
ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。
キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。
便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ
付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ
材質PS
寸法(mm)232×227×291.5~391.5
質量(kg)2.4
対応インチサイズ24型まで
スタイリッシュで無駄のないデザインがお部屋に馴染みます。縦長の形で幅を取らないため、お部屋が広く感じられます。
材質パーティクルボード(メラミン)、スチール(エポキシ)
質量(g)11700
耐荷重(kg)テレビ:(約)35/棚板:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×400×1034~1150
角度調整範囲左右35ずつ
対応インチサイズ32型~55型
薄型テレビに特化したスリム設計の伸縮式テレビ台!
本体幅を調節できるから、設置スタイルは思いのまま魅せるオープン収納で自分だけの空間を演出
左右どちらでも設置可能
AV機器も置けるオープン収納
材質本体:パーチクルボード、MDF/脚部:天然木表面材/プリント紙化粧合板、PVC
質量(kg)(約)12.77
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)75~135×29.5×40
対応インチサイズ32インチまで
一人暮らしにピッタリのオープンタイプのテレビラック
L字の収納で本やDVDもすっきりとオシャレにディスプレイできます。
配線がしやすく、排熱性に優れているのもポイント。お気に入りの小物なども飾ってインテリアを楽しんでください。
付属品TV転倒防止ロープ、安全キャスタートレイ
材質木材
色ナチュラル木目×アッシュグレー木目
デッキ収納棚板付きのロータイプテレビ台
対応目安:薄型32Vまで
工具不要の簡単組み立て式
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
材質棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリエチレン・ポリピロピレン
耐荷重(kg)天板約20、中段約10、下段約20
幅(cm)80
質量(kg)7.7
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(中断棚板)490×190×160
組立時間約20~30分
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×300×420
高さ70cmハイタイプのテレビ台。ホワイトの棚板にブラックフレームのシンプルなテレビ台。モニターを設置するミーティングルームなどにもおすすめです。有効内寸はW770×D395×H607mm、棚板寸法W770×D395×T34(板厚18フレーム16)mm、中央の棚板は5段階(111mmピッチ)からお好みの高さに取り付け可能です。組み立て後はアジャスターを調整して床面との水平を保つように設置してください。組み立て式(2人以上、要プラスドライバー)
色ホワイト
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/フレーム:スチール
耐荷重(kg)棚板1枚あたり約40
幅(cm)80
質量(kg)17.2
外寸(mm)W800 × D400 × H700
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
テレビに合わせたジャストサイズ。テレビにぴったりのサイズだから、場所を取らず、お部屋ひろびろ。
くつろいで見やすいロータイプ。ソファに座ると、目線が少し下がった自然な状態に。
目が疲れにくく、ゆったりくつろげます。収納も配線もすっきり。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板(MDF)
耐荷重(kg)天板:20、底板(左右):各10、棚板:10
幅(cm)73.2
質量(kg)約8.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約732×290×372
対応インチサイズ(メーカー推奨TV)32
収納力抜群なボックスタイプのAVボードです。中央部はオープンスペースで、魅せる収納にぴったりです。棚板付きでAV機器や小物が置けます。高さを調節できる可動棚で、約3.2cm間隔で4段階可動でき収納物に合わせて調整できます。扉付き収納はマグネットを採用し、ワンタッチで簡単に開閉することができます。取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。扉付き収納の背面はコード逃し付きで、配線もきれいにまとめられます。お客様組み立てとなります
材質プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板
質量(kg)12.3
幅(cm)約109.5
耐荷重(kg)天板:40、底板:15、可動棚板:5、全体:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約109.5×約29.6×約31.1
仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース
付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ
タイプCLOSE
キャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)
TV台としてだけでなくマルチに活躍。どこにでもマッチするシンプルなデザイン。工具不要の簡単組立て。
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
材質支柱:ポリエチレン、ポリプロピレン / 棚板:プリント紙化粧パーティクルボード
質量(kg)4.5
色ダークブラウン
幅(cm)60
天板耐荷重(kg)25
棚板耐荷重(kg)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×280
組立時間10~20分
1台
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
お洒落なアシンメトリー(左右非対称)デザイン。
便利な引出タイプの収納スペース。
天板は高級感のある光沢塗装仕上げ。
への傷を防止する樹脂脚付。
耐荷重(kg)60
付属品転倒防止ロープ
質量(kg)約35
幅(cm)125
天板耐荷重(kg)30以下
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×400×420
棚板耐荷重(kg)15以下
引出し有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×300×120(×2列)
関連資料(1.84MB)
引出し耐荷重(kg)5以下
スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。
壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。
テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。
棚板は2段階の高さ調節が可能です。
32V型~60V型TVまで対応。
底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。
転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)約16.5
色ブラック
耐荷重(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×40×126.5(144.5)~142.5(160.5)
高さ調節5段階
対応インチサイズ32V~60V
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。
壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。
テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。
棚板は2段階の高さ調節が可能です。
32V型~60V型TVまで対応。
底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。
転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付
材質スチール、粉体塗装
質量(kg)約14
色ブラック
耐荷重(kg)約30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×40×86.5(104.5)~102.5(120.5)
高さ調節5段階
対応インチサイズ32V~60V
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様強化ガラス+飛散防止フィルム貼りのダブルセイフティー、ガラス扉+木扉収納スペース
付属品テレビ転倒防止部品、キャスタートレイ
タイプCLOSE
キャスター2色付け替えキャスター(シルバー/クロ)
32v-55v型対応、キャスター付
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20150911●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4223-77
1台
¥44,980
税込¥49,478
12日以内出荷
質感の高い木目柄。
木扉、棚板は高級感のある光沢シート仕上げ。
開閉にスペースを取らない、スライド扉。
移動に便利な低床キャスター付。
仕様低床キャスター付
付属品転倒防止ロープ
棚板耐荷重(kg)10以下
無駄を削ぎ落とし、シンプルで上品なデザインに仕上げました。
毎日を過ごす、リビングの主役にふさわしいテレビ台。
取っ手が見えない隠し引手設計でさらにデザイン性を高めました。
天然木の美しい木目を生かした天板で、リビングをワンランク上の雰囲気に。
材質天然木化粧繊維版(MDF)、プリント化粧繊維版(MDF)
高さ321mmのローポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
透明強化ガラス扉。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
安定感と高級感のあるフロントピラー。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下
天板耐荷重(kg)50以下
棚板耐荷重(kg)15以下
関連資料(5.60MB)
高級感のある光沢天板塗装。
印象的なグラデーションガラス扉。
グレー強化ガラスにグラデーションのシルク印刷。
コーナー設置に適した天板カット。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約40、底板:30以下
天板耐荷重(kg)30以下
棚板耐荷重(kg)10以下
関連資料(1.84MB)
高さ412mmのスタンダードポジション。
天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。
透明強化ガラス扉。
両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。
安定感と高級感のあるフロントピラー。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下
天板耐荷重(kg)50以下
棚板耐荷重(kg)15以下
関連資料(5.60MB)
天板奥行き296mmの超薄型設計。
なにかと便利なサイドポケット。
コーナー設置に適した天板カット。
移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:80、底板:50以下
天板耐荷重(kg)30以下
棚板耐荷重(kg)15以下
関連資料(1.73MB)
奥行き30cm、スリムでお部屋を圧迫しないオープンタイプのテレビ台。
工具不要で、ポールをねじって棚板をとめるだけのかんたん組み立て式。
用途テレビ台やローボードとして、ゲーム機やデッキの収納などにも
材質棚:プリント紙化粧パーティクルボード、支柱:ポリプロピレン、ポリエチレン
色ウォルナット(木目調)
組立時間約20~30分
最大隙間(mm)40(底板下)
マルチモニター対応:DisplayPortポート1口に4K60Hz DisplayPort対応モニター2台を接続。USB給電、HDR、2chオーディオ、HDCP 2.2対応。DP 1.2cホストとの下位互換性(低解像度)あり
ITプロパフォーマンス:Windowsパソコンに2台の拡張モード、ミラーリング(複製モード)ディスプレイを接続し、作業効率が向上する環境を提供。インテグレートまたはディスクリートGPU(Intel、AMD、Nvidia)の機能を利用し、最小限のCPU使用率で高性能なグラフィックを実現する拡張ディスプレイ アダプター。ドライバーインストール不要
ハードウエア互換性:ディスクリートGPU/4K60Hzデュアルモニター対応Intelプロセッサー第11世代以上を搭載したWindowsコンピューター。5K60Hzのデュアル出力を行うには、DSCをサポートするDP 1.4が必要。その他、対応構成についてはは、解像度チャートを確認
長尺ホストケーブル:リーチが長くポートに負担をかけない32cm一体型ケーブル付き。ホストケーブルが短いアダプターとは異なり、自由なデバイス配置が可能
接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)は、アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、ウインドウ配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途ディスプレイを追加し写真、ビデオ、デジタルコンテンツの編集などに活用
高解像度コンテンツをマルチモニターでストリーミング再生が可能
2台のUHDモニター、テレビ、プロジェクターに接続し、拡張または複製(ミラーリング)モードでデスクトップを利用可能
仕様【ハードウェア】AV入力:DisplayPort 1.4、アクティブ または パッシブ:アクティブ、ポート:2、AV出力:DisplayPort 1.4、オーディオ:あり、チップセットID:Synaptic VMM5220、Video Revision:DisplayPort 1.4
セット内容1 - DisplayPort MSTハブ、1 - Micro-USB 電源ケーブル
材質エンクロージャタイプ:プラスチック
長さ(mm)43
幅(mm)105
色スペースグレー
高さ(mm)14
質量(g)53
電源USB電源
対応OSWindows 10/11
保存温度(℃)-40 to 70 (-40F to 158F)
機能ワイド画面サポート:あり
保証期間3年間
コネクタコネクタA:1 - DisplayPort、1 - Micro USB Type-B(電源) [5ピン]、コネクタB:2 - DisplayPort
ケーブル長(mm)300
動作温度(℃)0 to 40 (32F to 104F)
RoHS指令(10物質対応)対応
接続台数2
湿度範囲(%)5 - 90 RH (結露なし)
オーディオDisplayPort(2chオーディオ)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
TVとのマッチングを意識したクールかつ質感の高い化粧シート
幅広い年齢層向けの『アッシュグレー』PVCシート採用
木目シートでありながらTVともベストマッチング
BD等ソフトを約30枚を収納可能な抽斗+背面収納もプラス
スマートキャスター(隠しキャスター)なので見た目に安定感があるが、移動もできる
適合サイズ~42V型
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。テレビ2台を天吊り:最大75インチまでのVESA互換テレビ2台を背面合わせで天井から懸吊(曲面テレビ対応)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156cm)。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能なマルチスクリーン対応薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。広い可動域:両方のディスプレイで伸縮ポールを軸に360度の水平回転、+/-3度の左右振り、+5/-20度の上下振りに対応。テレビの位置を固定するツールが製品に付属
用途店舗、医療機関、飲食店その他のエリアでテレビを背面合わせにセットアップ。ゲストに情報と娯楽を提供。デジタルサイネージ、メニューボードその他の用途に最適
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離56cm - 91cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)68
長さ(cm)43.5
角度調整範囲+0/ -25
高さ(cm)115
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチまでのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離106cm - 156m)
用途薄型テレビを天井から吊るし見やすく設定。会議室、ロビー、建物エントランス、ミーティングスペース、教室などに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)14
長さ(cm)68
角度調整範囲+0 / -25
高さ(cm)177.8
関連資料製品寸法図(0.09MB)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
1台のテレビを天吊り:VESA規格互換で最大75インチ(耐荷重:50kg)までのディスプレイに対応(曲面テレビ含む)。1台あたり耐荷重50kg、支柱で高さを調整(天井からの距離250cm - 300cm)。すっきりとした外観:フック&マウント設計でセットアップが簡単な汎用性の高い大型ディスプレイ用天吊り金具。ケーブル管理機能搭載。デジタルサイネージに最適。全方向対応:ポール周りで+/-180度の回転、下向き-25度の傾きに対応するフルモーションマウントのモニター天吊り金具。工具を使用せずに調整が可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの天吊り金具(ねじ、スペーサー付属)。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。幅広い取付用途:勾配、水平いずれのタイプの天井にも対応し、ポールを+/-60度の範囲で調整してディスプレイの水平レベルを保持することができる調整可能な薄型テレビ天吊り金具
用途天井が高いエリアで薄型テレビを懸吊。ロビー、建物エントランスに最適。ゲストに情報と娯楽を提供
色ブラック
幅(cm)43.5
長さ(cm)68
角度調整範囲+0/-25
高さ(cm)321.8
関連資料製品寸法図(0.07MB)
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
薄型32vまで対応のテレビ台。
ホコリを防ぐフラップ扉のデッキスペース付。
扉付でDVDなど隠す収納も可能。
用途テレビボード、テレビラック、TV台、TVラック、ローボードとして。収納ラックとしても。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、ガラス
天板耐荷重(kg)40
棚板耐荷重(kg)15
幅(cm)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×40×45
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)オープン部:555×350×135、フラップ扉内:530×295×85、扉内:245×295×260
質量(kg)13
内寸(mm)脚部:幅(左)47.5/(右)190、高さ150
組立時間約30~40分
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
32型~65型までのディスプレイの搭載が可能です。テレビ会議に必要な機器の収納、カメラ台、機器設置用棚板が標準装備。ボックスサイドには、リモコンが収納できる引き出しが付いています。対応VESAは200×200~500×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。ディスプレイ上部に設置できるカメラ台付き。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)
用途TV会議に必要な機器収納やカメラ台付きオールインワンスタンド
付属品ネジ(M6×16)×4、ネジ(M8×16)×4
質量(kg)57.1
材質(本体)スチール(メラミン焼付塗装)
適合規格VESA(200×200~500×400)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×660×1801
キャスター径(Φmm)100
適合モニターサイズ32~65型
総耐荷重(kg)100、ディスプレイ:60
VESA対応対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
関連キーワード