壁面取り付け用ディスプレイ金具です。
取り付けの穴位置はVESA規格、100×100、200×100、200×200、300×300、400×400に対応しています。
チルト角度は±15°です。
32~65型程度までのディスプレイの設置が可能です。
適合サイズ【ディスプレイ】 32~65型
耐荷重(kg)60
付属品ディスプレイ取り付けネジ (M6×12、M6×16、M6×25、M8×12、M8×16、M8×25) 各4本ずつ、スペーサー×4個(t=10mm)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意ください
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×65.5×423
アズワン品番64-0911-29
関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
VESA対応100×100~400×400mm スペーサー/t=10mm
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高い操作感・デザイン性を誇るバランスのとれた大型テレビに対応する金具
耐荷重(kg)35
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)7.9
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)680×395×50~465(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上+2度、下-12度、左右±45度(壁に当たるまで)、水平調節±3度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:200~400
組立距離(mm)50~465(壁面から)
シンプルな設計とデザイン
設置が簡単な壁掛金具
RoHS2・VOC対策製品
二重安全構造
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.31MB)
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.23MB)
汎用性の高いベーシックな天吊り金具
耐荷重(kg)30
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲下-20度、左右360度回転
収納ボックス(フラップ扉式)。パネル背面に配線レール加工。直径50mmキャスター(2個ストッパー付)。鍵穴加工(市販のワイヤーロック取付可能)
関連資料(0.26MB)
上下角度調整可能。汎用性の高い定番モデル
耐荷重(kg)45
対応インチサイズ37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
組立距離(mm)50(壁面から)
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
組立距離(mm)110~515(壁面から)
流線型の美しいデザイン性・堅牢性を両立させた安定感のあるワイドタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
テレビは5段階の高さ調節が可能
機器の設置に便利な棚板付
質感が高いダークブラウン木目柄
アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付
床の傷付きを防ぐフェルトシート付
付属品棚板1枚
質量(kg)約12
耐荷重(kg)35(※取付ディスプレイ:30以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×350×1010
対応インチサイズ~65V型
壁面取付け用ディスプレイ金具です。
取付けの穴位置はVESA規格に対応しています。
角度調整の無い、壁面に近い位置で設置できる金具です。
スペーサー付きで背部に突起箇所があってもブラケット取付け可能で、搭載することができます。
縦向き設置にも対応しています。
一部対応しないディスプレイがあります。
RoHS(10物質)に対応しています。
本製品の取付けには特別な技術が必要ですので、必ず専門業者へご依頼下さい。お客様による工事は一切行わないで下さい。
壁面への取付ネジは同梱していません。【工事業者様へ】・取扱説明書をよく理解していただいたうえで取付けてください。・お客様の安全のため、専門的に壁面を診断のうえ、十分な強度を持つ最適な取付け方法を決めて取付けてください。・作業は必ず大人二人以上で行ってください。・取扱説明書で指定しているボルト類や固定具は全数を確実に取付けてください。・取付け不備や取扱い不備による事故や損傷については、メーカーは責任を負いません。
付属品ディスプレイ取付けねじ(M4×10、M6×16、M6×22、M6×28、M6×35、M8×15、M8×28各4本ずつ)、スペーサー(t=6.4m、t=12.4)
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
幅(mm)ブラケット:25
寸法(mm)壁面からブラケット前面までの距離:51
使用工具プラスドライバー, 手袋
フレーム色ブラック
形態ノックダウン組立式
取付け方法壁面
色(マンセル値)該当なし
RoHS指令(10物質対応)対応
最大接続台数1
埋め込み型壁面取付け用ディスプレイ金具です。取付けの穴位置はVESA規格、100×100~600×400に対応しています。金具全体がプッシュ式なっており、押し込むとロックが解除され、手前に出てきます。埋め込みの壁面や複数台をつなぎ合わせて設置するディスプレイのメンテナンス時に非常に便利です。前後左右上下の微調整ができるレバーがあります。32~65型程度までのディプレイの設置が可能です。
付属品ディスプレイ取付けネジ (M4×16、M4×35、M5×16、M5×35、M6×16、M6×35、M8×16、M8×35) 各6本ずつ(予備2本ずつを含む)、スペーサー×6個(t=12mm) 水平器※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
寸法(mm)12.4(付属スペーサー)
使用工具プラスドライバー/手袋
取付け方法壁面
色(フレーム)ブラック
画面サイズ65インチ
色(マンセル値)該当なし
総耐荷重(kg)50
対応VESA規格100×100/100×200/100×300/100×400/200×100/200×200/200×300/200×400/300×100/300×200/300×300/300×400/400×100/400×200/400×300/400×400/600×200/600×300/600×400
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
壁にピッタリ、絵画のような美しい仕上がりの角度固定式金具
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲固定
テレビは6段階の高さ調節が可能
機器の設置に便利な棚板付
アダプターやHDD等を設置可能な背面ホルダー付
段差を微調整できるアジャスター付
付属品棚板1枚
耐荷重(kg)50(※取付ディスプレイ:30以下)
対応インチサイズ~65V型
工事不要。石こうボードに取り付ける「壁掛け」みたいなテレビスタンド
ステンレスピンで取り付けるので壁の傷跡が目立ちません
機器設置スタイルに合わせて、棚板の有無を選択可能
テレビ裏にアダプターなどが設置できる収納スペース
テレビは専用金具でワンタッチ取付
本体下部は巾木も配線も通せる形状の為、壁にピッタリ設置可能
付属品棚板1枚、テレビ取付ネジセット
質量(kg)約12
耐荷重(kg)40(※取付テレビ:40以下)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)476×58×1359.5
対応インチサイズ~65V型
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの天吊り金具
耐荷重(kg)40
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
左右へ角度調整可能、2本のアームで剛性感と安心感があります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
色白
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×245×110~515(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±45度(壁に当たるまで) 、水平調節±2.5度
組立距離(mm)110~515(壁面から)
壁面ベース部が長く最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)50
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)14.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×320×105~550(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~500、横:150~810
組立距離(mm)105~550(壁面から)
1個
¥71,980
税込¥79,178
3日以内出荷
間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
取付可能対象モニター背面にネジ穴があいている事、モニター背面がフラットである事、モニターサイズが46~65インチである事、モニター重量が45kg以下である事、モニター背面にあるネジ穴の間隔が縦:7.5~40cm、横:7.5~80cmの範囲内であること。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×22
角度調整範囲固定
幅広い可動域を持つ1本アーム金具。各関節・機構の遊び部分にテレビの重量がかかることにより、前垂れや都度水平の調整が必要になります。
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×220×105~660(ベースプレート寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±90度(壁に当たるまで)、水平調節±2.5度
組立距離(mm)105~660(壁面から)
65インチクラスの大型用ディスプレイ対応。フレキシブルに多彩な設置ポジションが可能。ダブルアーム式なので安定したディスプレイの引出しが可能です。
積載荷重(kg)~45
対応インチサイズ65型
1個
¥87,980
税込¥96,778
9日以内出荷
天吊り金具のハイエンドモデル 両面吊りタイプ
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
中~大型テレビ対応、設置のしやすさ、安心感のある極太パイプの両面天吊り金具
耐荷重(kg)片面20
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲上+5度、下-12度、左右360度回転
取付ねじ穴サイズ(mm)縦100~400、横100~500
1本柱向け最高級クラスの強靭なアーム式金具
耐荷重(kg)40
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)9.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×420×105~550(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~400、横:150~400
組立距離(mm)105~550(壁面から)
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
上下左右角度調整可能、2本のアームでしっかり固定、剛性感と安心感があります。
耐荷重(kg)35
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質アルミ合金、スチール
質量(kg)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)509×390×54~448(ベースカバー寸法)
角度調整範囲上下±15度、左右±60度(壁に当たるまで)、水平調節±3度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:100~410、横:200~440
組立距離(mm)54~448(壁面から)
上下角度調整可能。間柱の位置に対して設置場所の融通が利く幅広タイプの壁面プレート
耐荷重(kg)45
対応インチサイズM:37~65
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
質量(kg)2.3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)850×420×50
角度調整範囲上下±15度
取付ねじ穴サイズ(mm)縦:75~400、横:75~600
組立距離(mm)50(壁面から)
極限まで簡素化した2点止めのシンプル構造
セット内容金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質スチール
角度調整範囲固定
組立距離(mm)15(壁面から)
壁掛けテレビのようにすっきり。
テレビラックのように機器を収納もできる壁寄せテレビラック。
幅900mm×奥行250mm×高さ103mmまでの機器が収納できます。
メーカーオリジナル設計のVESAダイレクト直結システムで金具をつかわないから工具不要で簡単に組立できます。
より背後スペースをすっきりと設置できます。
人気のサウンドバー、シアターバーも設置可能!
120cmのゆったりとした天板だから、シアターバーはもちろん小物などを飾っても〇。
安心のダブル転倒防止。
気になるのは地震対策や倒れの心配。
WGシリーズはダブル転倒防止部品で安心してご利用していただけます。
適合サイズ40~65V型
耐荷重(kg)35
質量(kg)19.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×330×1160
付属品転倒防止バンド・前倒れ防止スペーサー
材質天板表面:PVC木目柄シート
関連キーワード