995件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応 低損失4Cケーブル使用。 両端F型プラグでしっかり接続。 分配器とテレビやチューナー付きパソコンなどの接続にお勧めです。 シールドプラグ採用だから妨害波に強い 金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。
ケーブル4C インピーダンス(Ω)75
1本ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

3.2GHz対応、15dB用のアッテネーターです。10~3224MHzをフラットに減衰させます。F型用電流通過型です。
質量(g)21 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)10~7070~770770~14891489~21502150~26812681~3224 電圧定在波比(10~70MHz)1.5以下、(70~770MHz)1.5以下、(770~1489MHz)1.5以下、(1489~2150MHz)1.8以下、(2150~2681MHz)1.8以下、(2681~3224MHz)1.8以下 インピーダンス(Ω)75 電流通過入力端子と出力端子間:最大DC15V・0.8A / AC30V・1A 減衰量(dB)(10~70MHz)15±1.0、(70~770MHz)15±1.0、(770~1489MHz)15±1.0、(1489~2150MHz)15±1.2、(2150~2681MHz)15±1.5、(2681~3224MHz)15±1.5
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


10dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)10±1.5、(50~60MHz)10±1.7、(70~90MHz)3.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

6dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)6±1.0、(50~60MHz)6±1.3、(70~90MHz)2.5以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

20dB用の上り減衰用のCS対応ブロックアッテネーターです。5~60/70~2602MHz対応のF型用です。
質量(g)18 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数帯域(MHz)5~5050~6070~9090~770770~15001500~21502150~2602 電圧定在波比2以下 インピーダンス(Ω)【入力・出力】75 減衰量(dB)(5~50MHz)20±2.0、(50~60MHz)20±2.5、(70~90MHz)4.0以下、(90~770MHz)1.0以下、(770~1500MHz)1.5以下、(1500~2150MHz)2.0以下、(2150~2602MHz)2.5以下 周囲湿度(%)40~85 適合締付トルク(N・m)2
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブルS-4C-FB コネクタ形状L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)75 コネクタ仕様F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,890 税込3,179
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
ブラック コネクタ形状L型プラグ-ストレート型プラグ 対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなど プラグ金メッキプラグ ケーブルスリムタイプ シールド3重シールド RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)4.2
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビ電波を効率よく伝えるアンテナ線です。屋外のアンテナ配線にも使用可能です。
ケーブルS-5CFB インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)10~3224MHz 2K4K8K放送対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)3.0m 接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)2m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,850 税込3,135
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)5.0m 接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)2.0m 接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)5m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)5.0m 接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
3,890 税込4,279
翌日出荷

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)1m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,510 税込2,761
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)3.0m 接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
3,130 税込3,443
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)1.0m 接続ロングストレートスクリュー×ストレートスクリュー
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

両端子金メッキ仕様 3重シールドケーブルを使った高シールドタイプ 4K8K対応 RoHS対応品
ケーブル長(m)3m 接続ストレートスクリュー×L型プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)2.0m 接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

4K・8Kテレビ対応 3重シールドケーブル採用の高シールドタイプ 両端子金メッキ仕様
ケーブル長(m)1.0m 接続L型ロングスクリュー×ストレートスクリュー
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ブラックタイプ。
用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ブラックタイプ。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。 長さ(m)1.5 ケーブル4C ブラック プラグ両端ストレートプラグ 周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω)75
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 4Cケーブル ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,970 税込2,167
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。壁のテレビ端子とテレビやレコーダーなどの接続に最適な、接続ケーブルです(1.5m)。両端ワンタッチ式ストレートプラグを採用。低損失4Cケーブル使用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。ケーブル色 ライトグレータイプ。
用途高シールド低損失ケーブル採用により2K・4K・8K放送に対応。低損失4Cケーブル使用。両端ストレートプラグ付でテレビやレコーダーの接続に便利です。シールドプラグ採用だから妨害波に強い。金メッキプラグにより接触不良を防ぎます。ケーブル色、ライトグレー。テレビ、レコーダー間の接続に便利な ケーブル長1.5m。 長さ(m)1.5 ケーブル4C ライトグレー プラグ両端ストレートプラグ 周波数帯域(MHz)10~3224 2K4K8K放送対応 インピーダンス(Ω)75
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより伝送性・耐ノイズ性に優れています。
用途地上放送、衛星放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に用いられます。 仕様外部導体すずメッキ軟銅線編組:素線径=0.14mm・持数×打数=4×24又は6×16・ピッチ=42mm以下 材質絶縁材/発泡ポリエチレン、外部導体1/両面アルミラミネートテープ、外部導体2/すずメッキ軟銅線編組、シース材/PVC 耐電圧AC1000V(1分間) テープ厚さ(mm)(アルミラミネート)0.05 静電容量67(1kHz) 外径(mm)(アルミラミネート)5.1 絶縁体厚さ(mm)1.98 絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上 導体外径(Φmm)(内部)1.05 絶縁体外径(mm)5 導体抵抗21.1Ω/km以下 特性インピーダンス(Ω)75 減衰量(dB)最大/90MHz=67.6・220MHz=109・470MHz=167・770MHz=221・1300MHz=300・1550MHz=335・1770MHz=362・2000MHz=391・2150MHz=408((km・20℃)
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ裏ケーブルボックス スマート 山崎実業 動画あり
テレビ裏スペースに、ケーブルタップをほこりから守りながら、スマートに収納。 ボックスの中に収納することで、ホコリがたまりにくく電源火災の予防にもなります。蓋を片手で簡単に開閉できるので、ケーブルタップやケーブルの 出し入れ・お手入れ・電源スイッチのON/OFFが簡単にできます。熱に強く燃えにくい難燃グレード「UL94 V-0」素材を使用しています。デスクやテレビボードの上に置いてもスマートに収納できます。蓋の上で携帯電話などのデジタル機器も充電しやすいです。シンプルなデザインで、インテリア性を損ねることなく、散らかりがちなケーブルやケーブルタップ、充電器類を美しく収納できます。
質量(g)約980 耐荷重(kg)本体:約1.5、蓋:約0.25 付属品テレビ背面固定ネジ6種(M4×10mm・M4×15mm・M6×10mm・M6×15mm・M8×15mm・M8×20mm)×各2 M4ネジ用ワッシャー×2 六角レンチ×1 スキマ用ワッシャー×2 スキマ用クッション×2 材質本体・蓋:PC-ABS、「UL94、V-0」グレード、緩衝材:シリコーン 対応取付可能なテレビ:VESA規格対応のテレビ、7個口タップまで収納可能 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約40×15.5×14.5 内寸(cm)約W39×D14.5×H13.5
1個
4,000 税込4,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。
ブラック 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど メッキ(プラグ)金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RoHS対応品 4K・8Kテレビ対応 5Cケーブル プラグ付き ※別途プラグの取り付けが必要になります
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,690 税込4,059
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル2C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル2C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル2C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル2C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz) ケーブル4C
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブルとの接合部が一体成形のスクリュープラグはF型接栓と同等なのでしっかり確実に接続できます。 ロングスクリュープラグ採用なので狭いところへの接続も容易です。
ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端子金メッキ仕様で接触抵抗が低く、耐食性に優れています。
ケーブル4C 適合地上・BS・110℃Sデジタル放送、CS・BS(3224MHz)、UHF、VHF、FM、CATV(10~770MHz)
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)