1個
¥67
税込¥74
当日出荷
1個
¥67
税込¥74
当日出荷
材質ABS樹脂
色ホワイト
材質(ボディ)ABS樹脂
1セット(20個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質ABS樹脂
仕様標準穴
1個
¥170
税込¥187
翌日出荷
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
インナーコンセントの通線チップのみを用意しています。
用途S型・角Ⅰ型・角Ⅱ型・角Ⅲ型用
材質ポリカーボネート製
材質ABS樹脂
適合機種WTC7101W
色ホワイト
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
ポート数1
コネクタ形状HDMI Type A レセプタクル
耐熱性70℃7時間
絶縁抵抗(MΩ)10以上(150VDC隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
相対湿度45%~85%
抵抗(MΩ)導通:100以下
使用環境温度(℃)5~35
適合ケーブルスタンダードHDMIケーブル、ハイスピードHDMIケーブル、プレミアムハイスピードHDMIケーブル
周囲温度(℃)-10~40
使用場所住宅,事務所などの屋内
耐電圧(V)300AC 1分間(隣接コンタクト間及び、コンタクト-シェル間)
挿抜回数適合プラグの挿抜8000回
材質ABS樹脂
使用周囲温度(℃)-10~40
色セラミックホワイト
1個
¥60
税込¥66
当日出荷
色マットブラック
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
色ホワイト
タイプブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
極数2
使用温度範囲(℃)-10~40
定格15A125V
適合規格電気用品安全法
温度上昇(刃と刃受の接触部)30℃以下/(ねじなし端子部)35℃以下
耐熱性100℃±3℃(1時間)
絶縁抵抗(MΩ)(開閉試験前)100以上/(開閉試験後)5以上
保証期間購入日より1年間
引張強度(N)100(1分間)
適合電線(600Vビニル絶縁電線(IV))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF))Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用/(600Vポリエチレンケーブル)Φ1.6mm、Φ2mmCu(銅)単線専用
温度サイクル8℃以下
過電流強度1000A0.02秒
使用場所住宅、事務所等の屋内
保持力(N)(2極)10~60
耐電圧(V)1250(1分間)
材質ABS樹脂
色ミルキーホワイト
仕様多回線兼用
1個
¥73
税込¥80
当日出荷
関連キーワード