「テレホンスタンド 高い」の検索結果
材質(支柱)PAグラスファイバー
RoHS指令(10物質対応)対応
方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド
デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動)
アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。
クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
色ライトグレー
材質R-ABS
タイプリフトタイプ
天板寸法(mm)厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)電話機/170×200(最小)~240(最大)
トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm)170×240
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。ネジ締めで調節可能です。逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。机の下に潜り込まなくても設置できます。机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。ゆるみ防止機能としてロック機能あり
クランプできる机の厚みは20~60mm、クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×373×577
仕様クランプ取付厚さ:20~60mm
材質ABS(クランプ一部スチール)
質量(kg)約1.6
機能高さ調整+48mm
アーム伸長(mm)327
回転角度(°)アーム:360
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。
360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。
設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台
材質樹脂ABS
寸法(幅W×長さL)(mm)(保持台)195×240
組立寸法(mm)幅200×奥行368×高457
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
伸縮範囲(mm)(アーム)120
天板厚さ(mm)10~60
傾斜角度(°)0~80
回転角度(°)360
1台
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
机上空間が広がるテレホンスタンドフレックスハイタイプブラック登場。
従来品よりもテレホンアームを更に高くすることにより机上空間がさらに広がりレターケースなど設置も可能になりました。
電話台を手前に目一杯引き出しても電話台取っ手下部から机まで高さ最大231mmあり空間を有効活用できます。
フレックスモデルだから手前に引いたところで戻っていかず留めることができます。
ネジ締めで調節可能です。
逆にネジを緩めれば手前に引いた後戻るように調節可能です。
デスクには簡単に取り付け可能です。
机の下に潜り込まなくても設置できます。
机にはめて上部のカップを回すだけで簡単取り付け(特許申請中)。
ゆるみ防止機能としてロック機能あり。
クランプできる机の厚みは20~60mm。
クランプの取り付け部分の寸法が幅42×奥行56mmあります。
幅130~220mm、質量1kgまでの電話機に適応しています。
色ブラック
仕様【電話線収納】アームの中に収納
材質ABS、スチール
適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)10
ベース回転範囲(°)360
最大クランプ取付幅(mm)20~60
アーム伸長(mm)327
アズワン品番64-1212-87
高さ調整範囲(mm)約48(スペーサーによる)
間隔(mm)【机とスタンド】最高434、最低183
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

テレホンアーム
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。
ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。
高さの調節ができるフレックスタイプです。
ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。
アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番004-2218
材質強化ポリエチレン製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×338×457
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
360°回転タイプ、クランプ取付、、コード(クリップ)付、クランプ取付タイプ:クランプ厚20~40mm・天板出しろ30mm以上、受台200×220mm
仕様360°回転タイプ、コードグリップ付(3個)、クランプ取付(クランプ厚:20~40mm)
適合機種フリータイプ(マジックテープで電話機を固定)
耐荷重(kg)2
受台寸法(mm)200×220
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ(mm)730
奥行(mm)350
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、脚部:スチール(粉体塗装)
電話機を机の上に上げて、ワークスペースを広げます
アームの回転範囲は360°自由自在に動きます。幅130mm~220mmで1kgまでの電話機に適応します。
フレキシブルアームで電話機を上下左右、前後どの位置にでも動かせます。
高くなるスぺーサーで高さを50mm高くできます。最高で机からの高さを480mmまで調節できます。
電話コードをアームの中に収納できます。
スタンドと壁面との間が狭い(15mm以上)机に設置が可能です。
クランプで取付けできます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×405×最高524(クリップのH40は含みません)
材質本体/主にABS樹脂クランプ一部/スチール
質量(kg)1.5
適合電話機幅130~220mmまで、質量1kgまで
台傾斜度(°)10
ベース回転範囲(°)360
最大クランプ取付幅(mm)60
机とスタンドの間隔(mm)最高480/最低147
アーム伸長(mm)327
1台
¥5,798
税込¥6,378
欠品中
適合機種フリータイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。
2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。
袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。
幅(mm)107
種別芯あり
芯径(mm)38
材質古紙100%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック
香りなし
色白
グリーン購入法適合
仕様ミシン目入、エンボス加工
FSC認証認証
FSC認証番号FSC-C147379
簡易デスクや補助デスクとしての使用が可能なテーブルです。
高さ調整でき、使用シーンに合わせてお好みの高さに調整できます。
例えば書斎などのデスク横の拡張サブテーブルとして、座椅子やベットサイドでのタブレット向けなどのデスクとして使用できます。
高さは、面倒なネジ調節はなくレバーを引くだけの簡単調節です。
コの字型デザインのテーブルなので、脚を組んだり伸ばしたりしてもポールが邪魔になりくいです。
またレッグフレームをソファやベッドの下の隙間に入れることができ、見た目もスマートに使えます。
天板はA3サイズが余裕で置けるサイズで、ノートパソコンとマウスを一緒に置くことができます。
キャスター付きなので、移動に便利です。2カ所にストッパーも付いているので固定ができ、安定して使用できます。
丈夫なスチールフレームに光沢のある天板で、全体的に白を基調としたさわやかな色合いになっています。
天板を支える支柱と足が前後対称に設計されているため、回転させることで左右使いやすい位置で使用できます。
間口(mm)580
奥行(mm)390
色ホワイト
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)MDF(塩ビシート貼り)
総耐荷重(kg)5
厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。ホルダー両側面にはテレフォンリストを書き込めるスライド式の記入スペースがあります。ホルダーは360度回転、手前に25cm引き寄せることができ、角度は約30度まで傾斜できるダブル・アクション設計です。
寸法・サイズ(mm)巾210×奥320~570×高165
材質強化PS製
質量(g)1320
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
シンプルでコンパクトな電話機台。電話機台としてだけでなく、エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも使え、使い道豊富です。棚は固定棚です。アジャスター付き。天板厚18、棚有効内寸W292×D292×H324、床から棚下までH351mm。 耐荷重は天板棚板ともに5Kgです。 。組み立て式(要プラスドライバー)
外寸(mm)W350 × D350 × H730
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/脚:スチール
耐荷重(kg)天板・棚板各5
質量(kg)6.1
これまで電話機を置いていたスペースが有効に使えます。
アーム回転範囲は360°で自由自在に動き、どんな位置にでも設置できます。
アームの高さをスペーサーで50mm高くでき、電話コードをアームの中に収納できます。
幅(mm)220
奥行(mm)380~620
高さ(mm)95~465
トラスコ品番783-1706
材質ABS樹脂
質量(kg)1.5
最高高さ(mm)465
適合電話機幅120~220mm、質量1kgまで
最大クランプ取付幅(mm)60
最大長(mm)620
取付厚(mm)20~60
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
コンパクトな電話台。エントランスで消毒液やタイムカードなど置くラックにも便利です。棚は固定棚です。
材質天板・棚板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP
総耐荷重(kg)(天板・棚板)各5
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10