NumLock非連動対応パソコンに接続後すぐに使用できます。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合USB1.1互換での動作)
ケーブル長(m)約1.2(コネクターを除く)
色黒
付属品取扱説明書(保証書付)
本体質量(g)約102
コネクタ形状USB-Aコネクター
接続方式USB
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×14×130
保存温湿度範囲保存温度/湿度:-10~55℃/85%RH
動作温度、湿度範囲5~45℃、~85%RH
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
対応OSWindows 10・Windows 8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
ケーブル長(m)0.75
接続方式USBVer.2.0準拠
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6
キー数20キー
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)19
しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。
カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。
※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。
※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。
エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。
キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。
大きな文字で見やすい表示です。
NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。
ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。
インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)
ケーブル長(m)0.8
キー方式メンブレン
適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT
接続方式USB 2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28
動作力50±5g
キー数20キー
キーストローク(mm)3.6±0.5
コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2
キーピッチ(mm)19
マウスなどのUSB機器を2台まで接続可能!2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
質量(g)約114
タイプメンブレン
ポート数アップストリーム(パソコン側)/1、ダウンストリーム(HUB側)/(USB2.0)×2
電源USBバスパワー
対応OSWindows 11/10/8.1/RT8.1/7(SP1)/Vista(SP2)/XP(SP3)、Chrome OS
コネクタ形状USB[A]
接続方式USB 2.0
対応機種USBポートを装備したWindows OS搭載機
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)
キー配列20キー
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
供給電流(mA)100未満/1ポート
EU RoHS指令に準拠(10物質)し、環境に配慮したパッケージを採用。マウスなどのUSB機器を2台まで接続できる、2ポートUSB2.0ハブ機能を搭載したUSBテンキーボード。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5m
キーメンブレン
仕様VCCI classB対応
質量(g)約114
ポート数1(アップストリーム・パソコン側)、(USB2.0)×2 ダウンストリーム(HUB側)
外形寸法幅90×奥行140×高さ23.5mm(ケーブル除く)
コネクタ形状USB[A]
接続方式USB 2.0
キー配列20キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3mm
電源供給方式USBバスパワー
キーピッチ(mm)19mm
供給電流(mA)100mA未満/1ポート
Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
キーメンブレン
適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)約143
ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源USBバスパワー
対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×170×24.5
キー配列27キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)19
ホットキー数3
使用可能電流(mA)100未満/1ポート
USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」と「00キー」を搭載。本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載。
種別TabキーUSB
接続方式USB 2.0
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。
2ポートUSBハブ付きです。
非連動
薄型メンブレン
19mmキーピッチ
女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。
インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)
キー数20キー
キーピッチ(mm)19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6
ケーブル長(m)0.75
対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン
対応OSUSB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP
コネクタUSB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
Excelに最適なキーを搭載した表計算テンキー。一般的なテンキーに搭載しているキーに加え、「ESC」「F2」「F4」「半角/全角」「Alt」「Ctrl」「Shift」「Tab」「コピー」「貼り付け」「検索」「(」「)」「=」「,」を追加。ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。静音キーを採用しており、静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。入力しやすい傾斜角、さらにチルトスタンド付きで角度の調整が可能です。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き。専用ドライバのインストールが不要な、接続するだけですぐに使えるUSB接続タイプです。
セット内容製品本体、レシーバー、取扱説明書(パッケージに記載) 保証書(パッケージに記載)、単4電池1本(テスト用)
スイッチキースイッチ:パンタグラフ
対応OSWindows:1110日本語Windowsのみに対応
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するパソコン
加工抗菌:なし
動作力60±5g
インターフェースUSB1.1※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
使用距離範囲(m)通信:10
キー数39キー
電池単四電池 1本
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)1.6±0.2
印刷方式シルク印刷
連続動作時間800時間
キーピッチ(mm)19
電波周波数2.4GHz帯
音量調節あり
アイソレーション適合あり
角度調節なし
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキー
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します
コネクタ形状USB Type-C コネクタ
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2.9±0.2
動作力55±7g
印刷方式シルク印刷
接続方式有線
ケーブル長(m)0.75
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7
仕様USBハブ:なし、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。Enterキー以外の割り付け可能キー(4つの割り付け専用キーを除く)は、割り付けモード時のみ割り付け機能が使用できます。テンキーモード時には、通常の数字入力が可能になります。また、テンキーモード時にNumLockを解除すると、LEDの色は消え、カーソルキー入力が可能になります。割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブ:あり(USB2.0ハブ×2ポート)、静音:なし、アイソレーション:なし、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作
キー数23キー※23キー+切替ボタン
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。
割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
※シールは同梱していません。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
NumLock非連動の安心設計です。
仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なし
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具
ケーブル長(m)0.8
対応OSWindows11、10、8.1、8、7
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式有線
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
動作力50±7g
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。
キー数23キー※23キー+切替ボタン
防塵防水性能なし
キーストローク(mm)4.0±0.5
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節なし
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキーです。USBヘッドフォンやUSBメモリの接続に便利な、ハイスピードUSB2.0ハブ2ポートを搭載しています。女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボード。エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付。会計処理に便利な「00」キー採用のテンキー。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用。軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプ。NUMlock非連動の安心設計。Windows標準ドライバで動作可能。挿すだけで使えます。Numlockの表示がわかるLED付。
キー数20キー※19キー+NumLockキー
インターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します
コネクタ形状USB Type-C コネクタ
キー方式薄型メンブレン
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2.9±0.2
動作力55±7g
印刷方式シルク印刷
接続方式有線
ケーブル長(m)0.75
対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。
セット内容製品本体、取扱説明書(パッケージに記載)、保証書(パッケージに記載)
対応OSWindows11, 10, 8.1, 8, 7
仕様USBハブ:あり、静音:なし、アイソレーション:あり、角度調節:なし、防水防塵規格:なし、抗菌加工:なし
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたコンパクトUSBテンキーパッド。
インターフェイスUSB
ケーブル長(m)0.5
キーメンブレン
適合機種USBインターフェイスを装備したWindowsパソコン
質量(g)約97
ポート数(アップストリーム:パソコン側)1、(ダウンストリーム:HUB側)USB2.0×2
電源USBバスパワー
対応OSWindows 8.1、Windows RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)
コネクタ形状USB[A]
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×127.5×24.0
キー配列20キー
保証期間6カ月
キーストローク(mm)2.3
キーピッチ(mm)16
使用可能電流(mA)100未満/1ポート
電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。
経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。
電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。
専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。
3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。
3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。
縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。
割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます
割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)
よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。
キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。
デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。
普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。
テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。
セット内容製品本体、取扱説明書、保証書、キーカバー引き抜き工具、USBケーブル(テンキー側/TypeC、PC側/USB Aコネクタ)
質量(g)テンキー/約160、レシーバー/2
スイッチメンブレン
コネクタ形状USB Aコネクタ
接続方式2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テンキー/82×166×26、レシーバー/14×18×6
動作力60±15g
インターフェースUSB
キー数27キー
使用電池充電池
通信距離10m
キーストローク(mm)3.8±0.3
印刷方式シルク印刷
キーピッチ(mm)19
角度調節あり
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。
種別USB2.0ハブ/Tabキー付き
接続方式USB 2.0
対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利
付属品保証書
色ブラック
質量(g)約95
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7
接続方式USB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く)
対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)
インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ)
キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)
保証期間お買い上げから1年間
キーピッチ(mm)19
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード