21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
2,198,000 税込2,417,800
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5~75Aまで定格同一寸法。 3/6kVの共用化。
用途JCシリーズヒューズ付高圧気中負荷開閉器(LBS) JCシリーズヒューズ付高圧真空電磁接触器(HN) 定格電圧(V)3600/7200 種類管型ヒューズ 遮断電流(A)40000(250/500MVA) リード線
1個
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用限流ヒューズ
種類限流形 形式QC-1 名称高圧限流ヒューズ 容量(A)10/15
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用 テンションF
変圧器の単体保護に最適。変圧器二次側の短絡保護用として適しています
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用 動作特性速動形 爪部
1本
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
15,980 税込17,578
翌日出荷


1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用 タイムラグF
変圧器の単体保護に最適。突入容量が大きく、変圧器の過負荷保護用として適しています。
仕様消弧方法:非限流ヒューズ 適合ヒューズホルダー:PC-6/HPC用 動作特性遅動形 爪部
1本
1,598 税込1,758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

定格電圧(V)7200/3600 耐電圧(定格)60000V 定格周波数(Hz)50/60 充電電流(A)10(10回) 機械的寿命1000回 速切機構
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

付属品取付ねじ用ナット カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし 質量(kg)0.6 形式LP-110NW 使用温度範囲(℃)-5~50(標準23) 規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 寸法A(mm)100 湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間) 動作原理トランスデューサ形 材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済) 寸法(横×縦)(mm)110×110 相線式3P3W 取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板(地色)白色 階級(級)1.5 目盛長(mm)175 VT比6600/110V
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エナジーサポートPC-6用導体片 50A
PCを断路目的用としてのみ使用する際取付けます。変圧器300kVA・SC50kvarまで施設可能です
用途PC-6-50/HPC-50用、PC-6S-50用 種別素通し 定格(A)7.2kV/3.6kV-50
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヨウコウスイッチ
備考V235360-00 規格ユーシンV235360-00 部品名称シヨウコウスイツチ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.54MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoSSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.26、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 シヨウコウスイッチ_No.26、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.12、SSA-アルフア605V 操作パネル部品_No.11、BSA-420JDES 電装品部品_No.6、BSA-420JAW 電装品部品_No.6、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.42、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.38、BSA-420JWG G-3 電装品部品_No.6、SSA-アルフア605MA 操作パネル部品_No.14、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.38、SSA-Z550 計器パネル部品_No.11、BSA-420JEWG G-3 電装品部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 電装品部品_No.6、SSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.23、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.20、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.12など
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷