パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。
パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。
運びやすい重さのパーツ構成です。
ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。
パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用
色(天幕)白
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
天幕の脱着が不要の簡単設置!
収納も楽々、天井高めイージーテント。
持ち運びに便利なローラーキャリーバッグ。
耐久性抜群です!!590N高張力鋼管31.8Φ×1.4mmを採用しサビにも強く、美観を損ないません。各パーツはユニクロメッキ仕上げです。
有効高さ(mm)1800
材質(フレーム)スチール
組立方法パイプ組み立て式
材質(天幕)ポリエステル
こんなお得な商品も!

テント用重り
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。
設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品
種類アップテント
軒高(m)2
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
フレーム(mm)Φ31.8
材質(天幕)ポリエステルターポリン
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。
軒桁を持って、安全に組立できます。
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。
収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。
支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます
軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に
色(天幕)白
間口(m)3.56
仕様三方幕付、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕)日本防炎協会認定番号取得製品
トラスコ品番491-7669
セット内容天幕収納袋
材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類)
厚さ(mm)(天幕)0.42
質量(kg)63.3
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6
軒高(m)2
棟高(m)2.81
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
組立方法パイプ組み立て式
奥行(m)2.67
材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)(厚さ0.42mm)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
色(天幕)ダークブルー
間口(m)2
付属品収納袋
トラスコ品番114-8161
材質収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)
質量(kg)12.8
棟高(m)2.45
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)2
材質(天幕)150D PUコーティングナイロン
適合用途日よけ用
1台
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
日影の休息場を簡単に作れるワンタッチテントになります。簡単に組み立てる事ができます。伸縮可能で高さが変更可能です。
用途簡易な日陰や受付等、屋外に屋根を作る必要がある時に。
質量(kg)21
色ブルー
高さ(mm)3250~3490
奥行(mm)3000
間口(mm)3000
材質(フレーム)アルミ
組立方法ワンタッチ式(一体型)
材質(天幕)ポリエステル
適合用途日よけ用
収容人数6
1枚
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
色ホワイト
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256
高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123
間口(m)3
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
1個
¥24,800
税込¥27,280
翌日出荷
用途資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に
色(天幕)白
セット内容天幕収納袋
厚さ(mm)(天幕)0.42
軒高(m)2
材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング
テントの安定性を高める為に設置する重しです。
テント脚部分に置く事で、強風によるテントのズレを防ぎます。
スタッキングできるので、積み重ねて重さを調整する事もできます。
用途強風時などのテントの安定設置に
材質鋳鉄
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
トラスコ品番457-2912
質量(kg)10
直径(Φmm)250
切溝幅(mm)37.5
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
簡単に組み立て出来る便利なタープです。
付属の収納袋にコンパクトに収納できますので、持ち運びにも便利で保管スペースも取りません。
UV加工と撥水加工を施していますので、日差し除けやちょっとした雨除けにも使用する事が出来ます。
用途各種イベントや喫煙所などの設営に
色ブルー
付属品収納袋、天幕、ロープ、ペグ
材質(フレーム)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
材質(天幕)ポリエステル
こんなお得な商品も!

マルチウエイト 屋外用
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
注水式のウェイトでしっかりと固定できます。地面に打ち込みできない場所にも便利です。
バンドテープ付きなので簡単に設置できます。
材質PVC、AAS、エラストマー、PP
質量(kg)満水時:10
寸法(幅W×高さH)(mm)200×320
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど
セット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ
材質ポリエステル、スチール
直径(Φcm)(収納時)約65
本体質量(g)約2800
寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
材質コード:天然ゴム・ポリエチレン、フック:鉄(塩化ビニル加工)
寸法(mm)(約)160×8
1セット(4本)
¥399
税込¥439
当日出荷
設営が簡単で持ち運びに便利なタープ。さまざまなイベントで大活躍。シルバーコーティングで最大UV約99%カット
用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営
付属品ロープ×4本、ペグ×8本
材質フレーム:スチール、天幕:ポリエステル
耐水圧(mm)1000
ビギナーに快適なスタンダードモデル。女性でもラクラク運べる軽さが魅力です。熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1~2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。キャリーバック付きです。
用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
付属品キャリーバッグ、杭(15cm)
質量(kg)12.6(天幕0.9、フレーム11.7)
色天幕:青(ブルー)
寸法(m)2.9×2.9
材質(フレーム)スチール・白粉体塗装
収納時寸法(cm)20×23×130
材質(天幕)ポリエステル100%、190デニール、難燃、撥水性あり、UVカット99%
適合用途熱中症対策、工事用、日除け対策、イベント、運動会、体育祭、学際、集会、学校、自治会、社内行事、フリーマーケット、フリマ、アウトドア、地域のお祭り、バーべキュー、喫煙所等、屋外作業、防災、避難用など
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。
食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
材質変性66ナイロン・鉄系成分
使用温度範囲(℃)-40~+85
材質素材幕体:ナイロン190T(PU加工・防水)、フレーム:グラスファイバーΦ3.5mm
質量(kg)約1.1
寸法(cm)(約)120×120×H195
アズワン品番64-9354-66
収納時寸法(cm)(約)外径56×厚さ6
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)5×10
1個(10kg)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。
色(本体)シルバー
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
災害発生時に避難所でのプライバシーを守ります。組み立てが簡単で省スペースで保管できます。防炎素材を使用しているので安心です。
付属品テント収納袋、アルミ敷きマット1枚、取り扱い説明書
材質ポリエステル、スチールワイヤー
色ブルー
関連資料プライバシーテントチラシ(0.95MB)
ワンタッチで簡単に広がりテントになります。
更衣室シャワールーム屋外トイレ物置急な雨等多方面に使用出来ます。
軽く手軽に持ち運べます。
簡単に収納出来、コンパクトに納まります。
シルバーコーティングの為、殆ど透けて見えません。
ゆったりサイズで福祉レクリエーション工事現場のトイレに最適です。
セット内容テント1張、収納袋1枚、ペグ(固定杭)4本 、ロールペーパーかけ1個、砂袋4枚
材質ポリエステルスチールスプリング
質量(g)2500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)625×625×55
1セット
¥8,598
税込¥9,458
22日以内出荷
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
縦置きでも横置きでも使えます。横に置けばごろんと楽に寝転がれるスペース。身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。縦置きにすれば、着替え等に便利です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テント
セット内容カプセルテント、収納袋、ペグ、ロープ、砂袋×4袋(砂は入っておりません)
種別単体砂袋
材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PP
色オレンジ
寸法(cm)テント:215×90×90 砂袋:30×20
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保つ。暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも。コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしない。天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできる。タブレットポケット付き。洗濯機の使用が可能。たたんでコンパクトに収納。床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができる。
用途仮眠テント、室内テント、暖房テント、家テントとして。パーソナルスペース、キャンプ、暖房、寒さ対策、エコ、インテリア、防災に。
材質(本体)ポリエステル
材質(ポール)S-PEポール、アルミニウムポール
こんなお得な商品も!

テント用重り
モノタロウ
¥5,998~
税込¥6,598~
メーカーの簡単テント用の重しになります。
テントの脚部分に置く事で強風によるズレなどを防ぎます。
1つ20kgあるので4つ使用することでかなりの安定感があります。
用途強風時などのテントの安定設置に
材質/仕上鋳鉄/ドブメッキ
質量(kg)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×100
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
お持ちのスポットクーラー、冷風機の風を閉じ込めるボックス型クイックテント フレームは省労力・省収納スペースのワンタッチ型 。出入口は2カ所 スポットクーラーは2基接続可能 天面と側面半分には遮熱率62%以上の遮熱生地を使用することにより、より冷気を閉じ込めます 下半分は透明生地を使用今お持ちのスポットクーラーにご対応可能
用途あらゆる現場の休憩所や待機場所また熱中症対策とてご利用
色白・透明
タイプ総アルミタイプ
長年にわたるテントデザインのノウハウから生まれました。拡張可能な壁、迅速なセットアップ、コットやエアマットを積み込みやすい特大のフロントドアとリアドア、シンプルでエレガントなシングルレイヤーのデザインなど、このテントはさまざまな点でユニークです。
用途災害時の仮設に。アウトドアに。
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ