8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチユニット化されているので、初めての方でも簡単でスピーディーに組み立てが可能です。耐久性の高い溶融亜鉛メッキと特殊塗装のダブルメッキコーティングで防錆性に優れています。ワンタッチユニット化の部材(束)のため、部品の紛失や他商品と混ざることなく省スペースで収納できます。
仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品 種類アップテント 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
88,980 税込97,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。 パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。 運びやすい重さのパーツ構成です。 ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。 パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用 (天幕)白 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
96,980 税込106,678
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。スタンダードな切妻形状。各パーツがユニット化されていますので、組立時にパイプが抜け落ちる心配がなく、怪我の心配が少ない!。ユニットを広げるだけで、スピーディーに設営可能【標準設営時間:2人で10分程度(2×3間)】。天幕はポリエステル100%で強度は抜群、表面特殊処理のオリジナル素材。パイプは防錆効果の高い仕様です。
材質桁材・合掌材:スチールΦ31.8mm 仕様幕部分:紐付 材質(フレーム)スチールΦ31.8mm 組立方法ワンタッチ 材質(天幕)エステル帆布6号クラス
1セット
119,800 税込131,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなく、どなたでも簡単に設営できます。【標準設営時間:2人で20分程度】。負担のかかる支柱には標準で38.1Φを採用、合掌パイプにも38.1Φを採用しており非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで簡単に固定するだけ!
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き セット内容骨体(パイプ束数:3)+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕2間もの+三方幕8間もの)+グランドシート】+TSクリップ 材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:溶融亜鉛メッキ管Φ38.1mm、桁材・合掌材:Φ31.8mm 奥行(m)3.55 寸法(奥行D×間口)(mm)3550×5310 幅(m)5.31 高さ(m)3.07
1セット
469,800 税込516,780
欠品中

骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31 トラスコ品番452-7445 質量(kg)90 軒高(m)2.0 棟高(m)3.07 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 奥行(m)3.55 色(本体)(テント)ホワイト 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
329,800 税込362,780
欠品中

パイプがグループ化されているので、設営時に抜け落ちる事がありません。パイプがグループ化されているので、他製品の部材と混じる事がありません。運びやすい重さの全6パーツ構成です。ステンレス製のハイパージョイントで強力に固定されます。パイプは溶融亜鉛めっきと透明保護皮膜コートのダブルコーティングです。
用途日除け。休憩用テント。運動会。各種イベント。現場休憩用 仕様天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品、天幕タレ形状:ストレート セット内容フレーム1台、天幕1張 軒高(m)2 棟高(m)3.07 材質(フレーム)特殊鋼パイプ 組立方法パイプ組み立て式 奥行(m)3.55 フレーム(mm)Φ31.8 間口(m)5.31 材質(天幕)ポリエステルターポリン 適合用途日よけ用、運動会用
1台
179,800 税込197,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。 天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除けに、休憩用テントに、運動会に、各種イベントに、現場休憩用に 規格天幕:日本防炎協会認定NO.CT-870011号取得製品 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム直径(mm)31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
78,980 税込86,878
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天幕が地面に付かないので、タレ部を汚さずに設営出来ます。 天幕を取付けやすい高さで支柱が中折れ式になっています。
用途日除け、休憩用テント、運動会、各種イベント、現場休憩用 (天幕)白 軒高(m)2 材質(フレーム)特殊鋼パイプ フレーム(mm)Φ31.8 材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)