種別48S
材質PP
有効内寸(mm)805×475×123
外寸(mm)860×530×150
内寸(mm)810×480×135
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
種別48YE
材質PP
有効内寸(mm)805×475×123
外寸(mm)860×530×150
内寸(mm)810×480×135
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
材質導電性PP
色ブラック
容量(L)42.2
短辺(mm)内寸457、外寸500
長辺(mm)内寸687、外寸730
有効内寸(mm)短辺450、長辺680
有効高さ(mm)内寸125
高さ外寸(mm)150
高さ内寸(mm)136
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
種別ED22
材質導電性PP
有効内寸(mm)560×320×111
外寸(mm)617×371×125
内寸(mm)571×331×121
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
種別74BL15
材質PP
有効内寸(mm)954×454×165
外寸(mm)990×490×185
内寸(mm)960×460×173
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
●回収した使用済みコンテナを再生材として中間層(コア層にPP30%以上~40%以下)に使用し新原料で表面(スキン層)を包み込む三層成型構造です。●従来の新原料による製品と同等の外観、強度を保持し、印刷やカードラックの取り付けも可能です。●新リサイクルシステムにて生産されたコンテナは、繰り返しリサイクルが可能です。●環境経営を目指している方、数多くのコンテナを使用されている方におすすめします。
用途部品等の通い箱及保管箱としてご利用できます。従来のコンテナと同仕様にてご利用できます。
材質ポリプロピレン
フタ別売
コンテナ種類ベタ目
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。
材質ポリプロピレン(PP)
フタなし
コンテナ種類ベタ目
種別78S
材質PP
有効内寸(mm)628×533×226
外寸(mm)700×600×250
内寸(mm)640×545×238
フタなし
底形状斜格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 160
種別ED40
材質導電性PP
有効内寸(mm)411×311×290
外寸(mm)473×368×306
内寸(mm)423×323×300
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ ED-8
こんなお得な商品も!

NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理
スタッキング可
材質ポリプロピレン
フタフタなし
関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
種別47BL
材質PP
有効内寸(mm)545×385×217
外寸(mm)600×440×235
内寸(mm)550×390×225
フタなし
底形状格子リブ
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品テンバコ 92
質量(g)490
フタなし
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)451×298×45
外寸法・幅(mm)451
外寸法・高さ(mm)45
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)434×281×33
外寸法・奥行(mm)298
コンテナ種類ベタ目
溶接構造で堅牢です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ゴム
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
溶接構造で堅牢です。
標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。
積み重ねる事ができます。
仕様自在4個
材質(キャスター)ナイロン
均等荷重(kg)200
使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン)
床面高さ(mm)109
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)55×42
関連キーワード