カテゴリ

  • オフィス家具(303)
  • 科学研究・開発用品(269)
  • 機構部品(229)
  • 厨房用品(225)
  • バイク部品(144)
  • 作業工具(125)
  • 物流用品(105)
  • 卓上消耗品(89)
  • 建築金物(72)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(66)
  • 防災用品(61)
  • 日用品(53)
  • 研磨材(43)
  • 塗装・養生・内装用品(42)
  • トラック用品・パーツ(42)
  • 船舶用品・漁業資材(38)
  • 学童・教育用品(33)
  • 保管用品(31)
  • 空調・電設資材(27)
  • 測定用品(26)
  • 自動車純正部品(25)
  • 溶接用品(24)
  • 店舗什器・備品(18)
  • カー用品(18)
  • 縫製用品(18)
  • 医療(17)
  • 食品・飲料(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 農業機械(15)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 家電(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 清掃用品(9)
  • ガレージ機器・整備設備(9)
  • 制御機器(8)
  • 作業服(8)
  • 事務用品(8)
  • 安全標識(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 安全保護具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 自転車部品(5)
  • 農具(5)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • マスク(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 電動工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 手袋(2)
  • 完成車(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「テンマ」の検索結果

2,374件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックス TENMA(天馬)ロックスTENMA(天馬)(40件のレビュー)
29,980税込32,978
1セット(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありフタの種類バックル式
メッシュボックス ワーク・イン TENMA(天馬)メッシュボックス ワーク・インTENMA(天馬)(2件のレビュー)
759税込835
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
多目的に使用できるコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
フィッツケース TENMA(天馬)フィッツケースTENMA(天馬)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
包装資材の環境配慮
ホワイトクリア
プレクシーロックキャリー TENMA(天馬)プレクシーロックキャリーTENMA(天馬)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。持ち運びに便利なダブルハンドル付です。
材質ポリプロピレン(PP)ナチュラル
インロック ロングタイプ TENMA(天馬)インロック ロングタイプTENMA(天馬)(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプロングタイプ
フィッツケース TENMA(天馬)フィッツケースTENMA(天馬)
26,980税込29,678
1セット(9個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
包装資材の環境配慮
材質引出/外枠/天板:PP、前枠:スチロール樹脂ホワイトクリア
カバコ TENMA(天馬)カバコTENMA(天馬)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
ロックス TENMA(天馬)ロックスTENMA(天馬)(2件のレビュー)
569税込626
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
頑丈収納ボックス<ロックスシリーズ>から小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。 ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。
スタッキング材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
ステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨) ノーブランドステンレス蝶番(SUS304/バフ研磨)ノーブランド(16件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
ステンレスなので耐食性にすぐれています。 定番の平蝶番です。 CH-003は横幅32mmタイプ。
材質SUS304仕上バフ研磨
ソフトGスクレーパー SK11ソフトGスクレーパーSK11(19件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷
ハンマーで叩ける貫通型グリップ。刃部はステンレス製でサビに強い。
用途ペンキはがし・サビ、汚れ落としに材質刃部:ステンレスSUS420J2 柄部:TPR+PP
タイヤ1本巻き 自転車用 モノタロウタイヤ1本巻き 自転車用モノタロウ(99件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 摩耗したタイヤの交換に便利な1本品です。 お手頃価格で交換する事が出来ます。
用途自転車のタイヤ交換に空気圧(kPa[psi])300[43]タイプW/Oバルブ形式英式
超硬自動ポンチ TRUSCO超硬自動ポンチTRUSCO(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
材質先端部:超硬チップ(G2)硬度HRA90
点検ハンマ KTC点検ハンマKTC(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)主な用途機械機器や車輌の点検
圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業圧力バランス型複式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(11件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から6日以内出荷
水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式材質(本体)CAC406使用温度(℃)不凍0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ)材質(弁棒)C3604
ベル 自転車用 ハンマー式 モノタロウベル 自転車用 ハンマー式モノタロウ(35件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
一般車、軽快車、完成車に使う一般的なハンマー式の自転車用のベルです。留め具がベルト式なので特殊な形状のパイプでも取り付け可能です。
用途自転車用適合径(Φmm)19~32材質アルミ合金・樹脂直径(Φmm)35質量(g)20
ステンハンマー皮すき 大塚刷毛製造ステンハンマー皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷
材質(刃)ステンレス材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ柄千枚通しステン針 SK11アルミ柄千枚通しステン針SK11(19件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
プレクシーケース TENMA(天馬)プレクシーケースTENMA(天馬)(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
引き出しが透明のため、外側からでも中身が確認できます。備品や部品の整理整頓に最適です。
材質ポリプロピレン段数1
難燃丸天溶接帽子(ツバ短) HONO難燃丸天溶接帽子(ツバ短)HONO
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
機能耐炎/耐熱/制電性
軽自動車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーライト 260ml スズキ機工軽自動車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーライト 260mlスズキ機工(12件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途ガソリン軽自動車専用エンジンオイル添加剤用。トラスコ品番268-1225危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量260mL危険物の性状非水溶性
防振万年(天然ゴムタイプ) 丸五防振万年(天然ゴムタイプ)丸五(40件のレビュー)
599税込659
1双
当日出荷
工具からの振動を軽減
用途チェーンソーに、電動工具に、刈払機にサイズフリー手の平幅(cm)約9.5グリーン全長(cm)約24.5中指長(cm)約8.2タイプ背抜きタイプ材質純綿材質(すべり止め)天然ゴムラテックストラスコ品番785-5150入数(双)1機能防振ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ステンヘッドスクレーパー タジマツール(TJMデザイン)ステンヘッドスクレーパータジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製握りやすいエラストマー樹脂グリップグリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
千枚通し アルミ柄 ステンレス針 モノタロウ千枚通し アルミ柄 ステンレス針モノタロウ(14件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
貫通タイプのグリップなのでハンマーで叩いて使用できます。 錆びにくいステンレス針なので長持ちします。 持ち手部分はアルミなので軽くて使いやすいです。
用途紙や皮の穴あけ、ケガキ作業に材質(柄部)アルミ材質(針)ステンレス
特厚刃ステンレススクレーパー E-Value特厚刃ステンレススクレーパーE-Value(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
ハードな作業に耐える特厚ステンレス製ブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使えるグリップです。
用途Pタイル・ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。刃幅(mm)25、75材質(刃)ステンレス
ガソリン車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーセブン 330ml スズキ機工ガソリン車用エンジンオイル添加剤 ベルハンマーセブン 330mlスズキ機工(15件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
新配合の有機モリブデン系添加剤とEP(極圧剤)が相乗効果を発揮することで、金属表面の摩擦低減と保護・延命を今までにないレベルで実現しました。オイル量に対し、5~10%添加して使用します。
用途ガソリン自動車専用エンジンオイル添加剤として。トラスコ品番253-1169危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量330mL危険物の性状非水溶性
スリーピンフック ミツヤスリーピンフックミツヤ
449税込494
1パック(2個)
当日出荷
3本のステンレス針でしっかり掛けることが出来る耐荷重7kgのピンフック。ハンマーでたたくだけの簡単装着式。フック部はサビにくいステンレス製。
用途フック材質アクリル樹脂/ステンレス304耐荷重(kg)7針長(mm)13
超硬自動ポンチ用替先 TRUSCO超硬自動ポンチ用替先TRUSCO(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
先端角(°)60
ハンディ下げ振り Jr. シンワ測定ハンディ下げ振り Jr.シンワ測定(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
衝撃に強いゴムジャケットを装着しています。ハンマーで針を打って設置できます。軽量コンパクトで携帯に便利です。サビに強いステンレスバネを採用しています。強力ネオジム磁石を採用しています。
用途建築・土木工事や内装工事等の垂直の確認に使用する下げ振り材質本体:ABS樹脂・エラストマー樹脂、バネ(ゼンマイ):ステンレス、針:バネ鋼、マグネット:ネオジム磁石、糸:ナイロン寸法(mm)87×82×27糸の長さ(m)3.5重錘(kg)(使用可能)0.1~0.4RoHS指令(10物質対応)対応
NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P 東和産業NSR ダブルバネベランダ用ピンチ2P東和産業
329税込362
1個(2個)
当日出荷
っかり洗濯物をホールドしてくれるから風の強い地域で暮らしている方も安心です。布団や毛布、カーテン、大きなタオルやバスマット、キッチンマットなどを干す時に活躍します。ベランダ・バルコニーの手すりや柵など、幅のある場所で大活躍してくれます。また、洗濯物だけでなく自転車にかける自転車カバー止めとして使うのも便利です。プラスチック製の洗濯バサミは軽量で使いやすく、リーズナブルなので大家族のご家庭におすすめです。プラスチック製だと、布を傷つけにくいので洗濯物にぴったりです。一人暮らしや新生活を始める方に、新築やお引越しの準備に、美容院や飲食店など業務用にも最適です。
用途洗濯用品材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線ブルータイプ布団バサミ幅(cm)8.2高さ(cm)15.7奥行き(cm)2.4
ガラスケレンステンレス三枚刃 替刃 ナルビーガラスケレンステンレス三枚刃 替刃ナルビー(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(20枚)
当日出荷
切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。 ステンレス製の替刃にしたことで、サビに強く耐久性のあるスクレーパーに進化しました。
長さ(mm)120材質ステンレス鋼
ステンレス太線丸焼網 エムテートリマツステンレス太線丸焼網エムテートリマツ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
形状枠寸法4mm
ステンレスハンマーへら TRUSCOステンレスハンマーへらTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
滑りにくいチェッカリングと上下にツバをつけたハンドル形状でハンマーの衝撃から手を守ります。 汚れにくく割れにくいPP樹脂ハンドルと、握り心地の良いサーモプラスチックラバーを使用しています。 刀身が刃先から衝撃部まで貫通しているため、ハンマーで叩いた衝撃力がダイレクトに刃先に伝わります。
材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)、グリップ:PP樹脂とTPR樹脂の二重成形仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2相当)
ステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付 ハンマーキャスターステンレス 315S自在車(ナイロンホイール・ウレタン(B入)車) ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)形状自在車S型式315S自在車取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ワンタッチ窓 基本形 標準タイプ 椿本バルクシステムワンタッチ窓 基本形 標準タイプ椿本バルクシステム(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から17日以内出荷
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
ステンレス粉末用ロート ケニスステンレス粉末用ロートケニス
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304
ステンレススクレーパーN76STH ムラテックKDSステンレススクレーパーN76STHムラテックKDS(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
タフに使えるステンレスブレードです。ハードに使える極厚ブレードです。ハンマーで叩ける鋼製グリップエンドです。握りやすく滑りにくいエラストマーグリップです。
用途削る、剥がす用途に。刃幅(mm)76全長(mm)230トラスコ品番102-6092材質/仕上刃:ステンレス(SUS420相当)質量(g)154刃長(mm)100刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420相当)
ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング) 土牛ステンレス製ハンマーフック(ぶらぶらリング)土牛(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
リングが可動式腰をかがめてもリング面が水平を保ち工具等が脱落しにくい。
用途ハンマー適合ベルト幅(mm)~60寸法(mm)(ベルト通し)40×85材質SUS401
点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
点検作業に最適なハンマーが充実!! ナットの緩み点検。 ボルトの折損点検。 タイヤの空気圧点検。運行前点検の必需品! 壁に引っ掛けて保管可能 強靭で手触りの良い木製グリップを採用!
用途トラック・バス・バイク・自転車・電車・機械・構造物種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)16全長L(mm)420主な用途機械機器や車輌の点検規格1/2(0.5)ポンド質量(g)280寸法A(mm)111寸法D(mm)16トラスコ品番818-8698
AZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ) アゼアスAZ CLEAN 白衣・マスク・帽子3点セット(前マジックテープ)アゼアス(7件のレビュー)
649税込714
1セット
当日出荷
ポリプロピレンスパンボンド不織布で簡単な汚れ作業に利用できる、軽量で通気性に優れた白衣・マスク・キャップが1セットになった製品です。 本製品は面ファスナータイプです。
用途工場見学セット内容白衣、キャップ、マスク
点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)
...