商品豆知識
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
硬度Hv400以上
精度(mm)±0.05
全長×幅W(mm)148×17
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質ステンレス
目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
こんなお得な商品も!

テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定
長さ(mm)155
測定範囲(mm)1~15
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)
材質ステンレス
質量(g)25
仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付
寸法(mm)155×20×6(収納時)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
幅(mm)12.7
形状A
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に
測定範囲(mm)1~27
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)144×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質●リーフ:ステンレス
厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB)
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
形状A型
JIS規格B7524
リーフ幅(mm)12.7
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.01~0.10の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)3
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
測定範囲(mm)0.5-15.0
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
必要最低限のセットです。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~0.40の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
二平面を高精度で測ることができます。
用途半導体、車の整備、飛行機の整備、その他隙間の測定などに使用。
材質リーフの材質:SK焼入または同等品
形状リーフ:A
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
錆びにくいステンレス製です。
組み立て調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
リーフ長さ(mm)1000
リーフ幅(mm)12.7
ケース寸法(mm)77×77×22
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~1.00の19枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.04~3.00の12枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~3.00の13枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
穴径、溝径、パイプ内径の数量検査に便利な円筒タイプです。
緑のカラーグリップタイプです。
反射しにくいシルバー仕上です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)5・44
器差(mm)±0.05
製造ラインごとに色分けして識別できます。
他と色が違うので誰のものか容易に判別可能です。
シクネスゲージの性能そのままに、カラースリーブタイプ(白・黒・緑)です。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
リーフ幅(mm)12.7
精度(mm)【0.01-0.06】±0.005、【0.07-0.10】±0.01、【0.11-0.35】±0.015、【0.40-0.60】±0.02、【0.70-3.00】±0.035
材質SK2~5(新No.SKS81、SK85、SK95)及び同等品(炭素工具鋼)
硬度HRC45~55
スキマゲージは、間隔を測定するのに用いられ、他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定、また航空機、船舶工作機械、各種産業機械の調整等にも用いられています。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて自由な長さにカットしてご使用いただけます。
保管に便利な紙製ケース入りです。
錆びにくいステンレス製です。
用途隙間測定、検査、調整に
リーフ長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージを切断して使用している現場に最適な短尺タイプです。
ボールチェーン付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に
最小表示/目量(mm)0.1
角度(°)テーパー:7・9・10
器差(mm)±0.1
板厚(mm)1.2
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
操作性に優れ短時間で測定できます。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途小型部品、紙などの厚み測定に
仕様●測定範囲(mm):0-10●目量(mm):0.01●差込深さ(mm):30●指示誤差(μm):±20●測定子(mm):Φ10フラット
RoHS指令(10物質対応)対応
錆びにくいステンレス製です。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。
ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に
器差(mm)±0.2
板厚(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ